Yatay tutma kelepçeleri Güvenli kenetleme sağlamak için kenetleme kolunu ve bağlı mili bir iş parçasına doğru itmek için bir tutamağa (kilitli konumda tabana paralel yönlendirilmiş) sahiptir. Bu manuel kıskaçlar, tekrar tekrar kenetleme/ayırma gerektiren iş parçalarını güvenli bir şekilde tutar. Destaco 225 Serisi yatay tutma kelepçeleri, hızlı mil ayarı sağlamak için U şeklinde bir sıkıştırma çubuğu ile donatılmıştır ve farklı büyüklükteki iş parçalarına göre ayar için çapraz kol setleri gibi aksesuarlarla uyumludur. Dar alanlarda kurulum / çalıştırma kolaylığı için düşük profilli tasarıma sahiptirler. Destaco 225-UR manuel manivelalı kıskaç, sert kullanımda bükülmeyi / kırılmayı önlemek için yapısal dayanıklılık için çelik konstrüksiyona sahiptir. Ayrıca, çalışma boyunca iş parçalarının gevşemesini veya kaymasını önlemek için kelepçe çubuğu boyunca ayarlanabilir bir düz uçlu bağlı neopren iş miline de uyar. Bu kelepçe, yatay yüzeylerde güvenli kurulum için flanşlı tabana sahiptir. Kelepçenin yanlışlıkla kilitlenmesini önlemek için Toggle Lock mekanizması ile birlikte gelir. Raptor Supplies bu kelepçeyi korozyon direnci için paslanmaz çelik yapıya sahip varyantlarda sunar; yan dikey yüzeylere montaj için düz taban. İkincil kilitleme gerektirmeyen uygulamalar için Toggle Lock Plus mekanizması olmayan benzer bir kelepçe de sunuyoruz.
Kullanım Alanları:
Destaco 225-UR yatay tutma kelepçesi, hazne / erişim kapıları, kapaklar ve kapaklar gibi armatürlerde kapatma işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılabilir. Ayrıca havacılık, tüketim malları, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde demirbaşların kontrolü, kaynak, montaj ve ağaç işleme operasyonları için de uygundur.
Özellikler:
- Destaco 225-UR yatay tutma kelepçesi, esnek mil takımlarını ve çapraz kol setleri gibi aksesuarları takmak için bir U çubuğu ile donatılmıştır.
- Çalışma sırasında yanlışlıkla açılmasını önlemek için Toggle Lock Plus özelliği ile birlikte gelir.
- Yatay bir yüzey / iş parçası üzerinde güvenli kurulum için flanşlı taban montaj stiline sahiptir.
- Bu kelepçe, kurulum / çalıştırma için alan gereksinimini en aza indirmek için düşük profilli tasarıma sahiptir.
- Düzenli aşınma ve yıpranmaya dayanacak yapısal sertlik için çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Bu kelepçe, maksimum 500 lb yük tutma kapasitesi sunar.
- Ergonomik tutacağı, uzun süreli kullanımda kullanıcı yorgunluğunu azaltır.
- Kelepçe kolu, kelepçe çubuğunu 70 dereceye kadar açmak için 92 dereceye kadar yukarı hareket ettirilebilir.
- Kelepçe kolu 1.8 inç yüksekliğe ve 2.69 inç uzunluğa sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 225208-M: Raptor Supplies Destaco 225-UR kelepçenin kelepçe koluna takılarak iş parçalarını tutmak için bu düz uçlu bağlı neopren milleri sunar.
- Destaco 507107: Bu flanşlı rondelalar, milin farklı boyutlardaki iş parçalarına göre esnek ayarlanması için kullanılır.
- Destaco 207426-Q: Bu çapraz kol setleri, Raptor Supplies iki milin sıkıştırma koluna aynı anda bağlanması için.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 225-UR yatay tutma kelepçesi, çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve kelepçenin üstün performansını sağlamak için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 standartlarına uygundur.
Kurulum:
- Destaco 225-UR tutma kelepçesi, flanşlı tabandaki dişli delikler kullanılarak düz, yatay bir yüzeye / iş parçasına güvenli bir şekilde monte edilir.
- Bu kelepçe, kolay kullanım sağlayan tutma yeri ve kelepçe çubuğu yukarı doğru açıldığından minimum bir üst boşluk gerektirir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 225-UR manuel kelepçenin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies paslanmaz çelik yapıya sahip benzer bir manuel kelepçe sunar (225-URS) korozyon direnci ve dayanıklılık için. Destaco ayrıca Toggle Lock Plus mekanizması olmayan bir manuel kelepçe de sağlar (225-U) kelepçenin ikincil kilitlenmesinin gerekli olmadığı durumlarda işletme maliyetlerini azaltmak için.
S. Yatay tutma kelepçeleri nasıl çalışır?
A. Destaco 225-UR gibi belirli U çubuk stili, yatay tutma kelepçeleri, bir kol / kol kullanılarak manuel olarak çalıştırılan bir iş miline sahiptir. Bu yatay tutamak hareketi, iş milini iş parçasına doğru iter ve çalışma sırasında hareket etmesini engeller, böylece güvenli kenetleme sağlar.
S. Dikey ve yatay geçiş kıskacı arasındaki fark nedir?
A. Dikey ve yatay manivelalı kıskaç arasındaki fark, kıskaç kolunun kilitleme konumunda yatmaktadır. Dikey bir kıskaç tutacağı, kilitli bir konumdayken tabana dikey olarak yönlendirilir veya dikeydir, oysa yatay mafsallı kıskaç tabana yatay olarak yönlendirilir veya paraleldir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hatlarında veya benzer üretim süreçlerinde ekipmanı veya sacı tutma kapasitesini gösterir.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasını kullanmanın faydaları nelerdir?
A. Destaco, kelepçelerin merkez üstü geçiş kilidi durumunda kalmasını sağlamak için ikincil bir kilitleme mekanizması görevi gören birçok manuel kelepçede Toggle Lock Plus özelliği sağlar. Bu mekanizma, kelepçenin armatürleri ters çevrildiğinde, hareket halindeyken veya titreşimli bir ortamda kullanışlıdır. Kullanıcı ve iş parçası için ekstra bir güvenlik seviyesi sağlar.
S. Kaldırma veya kaldırma uygulamaları için Destaco kelepçeleri kullanılıyor mu?
A. Hayır, Destaco kıskaçları yalnızca kenetleme uygulamaları için yük derecelidir. Kaldırma veya kaldırma uygulamaları için tasarlanmamışlardır.
S. Destaco, kelepçelerinin uygulamalara göre özelleştirilmiş veya özel versiyonlarını tedarik ediyor mu?
A. Destaco, talep üzerine kelepçelerin özelleştirilmiş versiyonlarını tedarik edebilir. Özelleştirmeler, farklı renkteki kulplardan kıskaçlardan Destaco logosunun çıkarılmasına kadar değişebilir.