Yatay tutma kelepçeleri kilitli konumda tabana paralel yönlendirilmiş bir tutamak ile donatılmıştır. Bu tutamağın hareketi, kenetleme kollarını ve takılı mili iş parçalarına doğru iterek güvenli kenetleme sağlar. Bu manuel kıskaçlar, iş parçalarının tekrar tekrar kenetlenmesini/sökülmesini gerektiren uygulamalar için uygundur. Destaco 225 Serisi yatay tutma kelepçeleri, hızlı mil ayarı sağlamak için U şeklinde bir sıkıştırma çubuğuna sahiptir. Dar alanlarda kurulum / çalıştırma için ideal hale getiren düşük profilli tasarıma sahiptirler. Destaco 225-UBSS manuel manivelalı kelepçe, aşındırıcı ortamlarda korozyon direnci ve dayanıklılık için paslanmaz çelik yapıya sahiptir. Ayrıca, çalışma boyunca iş parçalarının gevşemesini veya kaymasını önlemek için kelepçe çubuğu boyunca ayarlanabilir altıgen başlı paslanmaz çelik bir mil takar. Bu kelepçe, yanal dikey yüzeylerde güvenli kurulum için düz bir tabana sahiptir. Raptor Supplies ayrıca bu kelepçeyi çelik konstrüksiyon, flanşlı taban ve Toggle Lock Plus mekanizmasına sahip varyantlarda sunar.
Kullanım Alanları:
Destaco 225-UBSS yatay tutma kıskacı, havacılık, tüketim malları, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrileri için armatürlerin kontrol edilmesi, kaynak, montaj ve ahşap işleme operasyonları için uygundur. Bölme/erişim kapıları, kapaklar ve kapaklar gibi armatürlerde kapatma işlemleri yapmak için de kullanılabilir.
Özellikler:
- Destaco 225-UBSS yatay tutma kelepçesi, dikey yüzeylerde güvenli kurulum için düz taban montaj stiline sahiptir.
- Mil tertibatlarının esnek şekilde ayarlanması ve çapraz kol takımları gibi aksesuarların takılması için bir U çubuğu ile donatılmıştır.
- Bu kelepçe, kurulum / çalıştırma için alan gereksinimini en aza indirmek için düşük profilli tasarıma sahiptir.
- Aşındırıcı koşullar altında korozyon direnci ve dayanıklılık için paslanmaz çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Bu kelepçe, maksimum 600 lb yük tutma kapasitesi sunar.
- Ergonomik tutacağı, uzun süreli kullanımda kullanıcı yorgunluğunu azaltır.
- Kelepçe kolu, kelepçe çubuğunu 70 dereceye kadar açmak için 92 dereceye kadar yukarı hareket ettirilebilir.
- Kelepçe kolu 1.8 inç yüksekliğe ve 2.72 inç uzunluğa sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 207943-M: Raptor Supplies Destaco 225-UBSS kelepçenin kelepçe koluna takılarak iş parçalarını tutmak için bu altıgen başlı paslanmaz çelik milleri sunar.
- Destaco 507907: Bu flanşlı rondelalar, milin farklı boyutlardaki iş parçalarına göre esnek ayarlanması için kullanılır.
- Destaco 207426-Q: Bu çapraz kol setleri, Raptor Supplies iki milin sıkıştırma koluna aynı anda bağlanması için.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 225-UBSS yatay tutma kelepçesi, çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve kelepçenin üstün performansını sağlamak için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 endüstri standartlarına uygundur.
Kurulum:
- Destaco 225-UBSS tutma kelepçesi, düz taban üzerinde dişli delikler kullanılarak düz, dikey bir yüzeye / iş parçasına güvenli bir şekilde monte edilir.
- Bu kelepçe, tutma yeri ve kelepçe çubuğu yukarıya doğru açıldığından kullanım kolaylığı için minimum üst boşluk gerektirir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 225-UBSS manuel kelepçenin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies bu manuel kelepçeleri flanşlı tabana sahip varyantlarda sunar (225-USS) yatay yüzeylere kurulum için. Destaco ayrıca çelik konstrüksiyona sahip benzer bir kelepçe tedarik etmektedir (225 UB) sert kullanım altında bükülmeye / kırılmaya direnecek yapısal güç için.
S. Yatay tutma kelepçeleri nasıl çalışır?
A. Destaco 225-UBSS gibi belirli U çubuk stili, yatay tutma kelepçeleri, bir tutamak / kol kullanılarak manuel olarak çalıştırılan bir iş miline sahiptir. Bu yatay tutamak hareketi, iş milini iş parçasına doğru iter ve çalışma sırasında hareket etmesini engeller, böylece güvenli kenetleme sağlar.
S. Dikey ve yatay geçiş kıskacı arasındaki fark nedir?
A. Dikey ve yatay manivelalı kıskaç arasındaki fark, kıskaç kolunun kilitleme konumunda yatmaktadır. Dikey bir kıskaç tutacağı, kilitli bir konumdayken tabana dikey olarak yönlendirilir veya dikeydir, oysa yatay mafsallı kıskaç tabana yatay olarak yönlendirilir veya paraleldir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hatlarında veya benzer üretim süreçlerinde ekipmanı veya sacı tutma kapasitesini gösterir.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasını kullanmanın faydaları nelerdir?
A. Destaco, birçok manuel kıskaçta, kıskaçların merkez üstü geçiş kilidi durumunda kalmasını sağlamak için ikincil bir kilitleme mekanizması olarak işlev görmek üzere Toggle Lock Plus özelliğine sahiptir. Bu mekanizma, kelepçenin armatürleri ters çevrildiğinde, hareket halindeyken veya titreşimli bir ortamda kullanışlıdır. Kullanıcı ve iş parçası için ekstra bir güvenlik seviyesi sağlar. Raptor Supplies teslim edilebilir Destaco 225-UR Toggle Lock Plus özellikli, flanşlı taban ve çelik konstrüksiyona sahip Destaco 225-UBSS kelepçe ile benzer özelliklere sahip yatay tutma kelepçesi.
S. Destaco, kelepçelerinin uygulamalara göre özelleştirilmiş veya özel versiyonlarını tedarik ediyor mu?
A. Destaco, talep üzerine kelepçelerin özelleştirilmiş versiyonlarını tedarik edebilir. Özelleştirmeler, farklı renkteki kulplardan kıskaçlardan Destaco logosunun çıkarılmasına kadar değişebilir.