Yatay tutma kelepçeleri Sıkıştırma kolunu ve bağlı mili bir iş parçasına doğru itmek için kilitli konumda tabana paralel olarak yerleştirilmiş bir kol ile donatılmıştır. Bu manuel kıskaçlar, tekrar tekrar kenetleme/ayırma gerektiren iş parçalarını güvenli bir şekilde tutar. Destaco 225 Serisi yatay tutma kelepçeleri, hızlı mil ayarı ve kelepçeyi farklı boyutlardaki iş parçalarına göre ayarlamak için çapraz kol setleri gibi aksesuarların takılması için U şekilli sıkıştırma çubuğuna sahiptir. Dar alanlarda hızlı ve kolay kurulum / çalıştırma için düşük profilli tasarıma sahiptirler. Destaco 225-USS manuel manivelalı kelepçe, aşındırıcı ortamlarda korozyon direnci için paslanmaz çelik yapıya sahiptir. İşlem boyunca iş parçalarının gevşemesini veya kaymasını önlemek için kelepçe çubuğu boyunca ayarlanabilir altıgen başlı paslanmaz çelik bir mil barındırır. Bu kelepçe, yatay yüzeylerde güvenli kurulum için flanşlı taban montaj stiline sahiptir. Raptor Supplies bu kelepçeyi yapısal sertlik için çelik konstrüksiyonlu varyantlarda sunar; yanal dikey yüzeylere montaj için düz taban. İkincil kilitleme gerektiren uygulamalar için Toggle Lock Plus mekanizmasına sahip benzer bir kelepçe de sunuyoruz.
Kullanım Alanları:
Destaco 225-USS yatay tutma kelepçesi, bölme / erişim kapıları, kapaklar ve kapaklar gibi armatürleri kapatmak için idealdir. Ayrıca havacılık, tüketim malları, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde demirbaşların kontrolü, kaynak, ağaç işleri ve montaj işlemleri için de uygundur.
Özellikler:
- Destaco 225-USS yatay tutma kelepçesi, aşındırıcı ortamlarda korozyon direnci için paslanmaz çelik yapıya sahiptir.
- Ayarlanabilir mil takımlarını ve çapraz kol takımları gibi aksesuarları takmak için bir U sıkma çubuğu ile donatılmıştır.
- Bu kelepçe, kurulum/çalışma alanı gereksinimini azaltmak için düşük profilli tasarıma sahiptir.
- Yatay bir yüzeye / iş parçasına güvenli bir şekilde montaj için flanşlı tabana sahiptir.
- Bu kelepçe, maksimum 600 lb yük tutma kapasitesi sağlar.
- Tutacağı 70 dereceye kadar açmak için kolu 92 dereceye kadar yukarı hareket ettirilebilir.
- Kelepçe kolu 1.31 inç yüksekliğe ve 2.69 inç uzunluğa sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 207943-M: Raptor Supplies Destaco 225-USS kelepçenin koluna takıldığında iş parçalarını tutmak için bu altıgen başlı paslanmaz çelik milleri sunar.
- Destaco 507907: Bu flanşlı rondelalar, bir milin farklı boyutlardaki iş parçalarına göre esnek şekilde ayarlanması için kullanılır.
- Destaco 207426-Q: Bu çapraz kol setleri, iki iğin aynı anda sıkıştırma koluna bağlanmasına yardımcı olabilir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 225-USS yatay tutma kelepçesi, çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve kelepçenin verimli performansını sağlamak için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 standartlarına uygundur.
Kurulum:
- Destaco 225-USS tutma kelepçesi, flanşlı tabanındaki dişli delikler kullanılarak düz, yatay bir yüzeye / iş parçasına güvenli bir şekilde monte edilebilir.
- Bu kelepçe, tutamacını ve çubuğunu yukarı doğru kolayca açmak için minimum bir üst boşluk gerektirir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 225-USS manuel kelepçenin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies çelik konstrüksiyona sahip benzer bir manuel kelepçe sunar (225-U) bükülmeyi / kırılmayı önlemek için yapısal mukavemet için. Destaco ayrıca düz tabanlı (225-UBSS) yanal dikey yüzeylere montaj için.
S. Yatay tutma kelepçeleri nasıl çalışır?
A. Destaco 225-USS gibi belirli U çubuk stili, yatay tutma kelepçeleri, bir kol / kol kullanılarak manuel olarak çalıştırılan bir iş miline sahiptir. Bu yatay tutamak hareketi, iş milini iş parçasına doğru iter ve çalışma sırasında hareket etmesini engeller, böylece güvenli kenetleme sağlar.
S. Dikey ve yatay geçiş kıskacı arasındaki fark nedir?
A. Dikey ve yatay manivelalı kıskaç arasındaki fark, kıskaç kolunun kilitleme konumunda yatmaktadır. Dikey bir kıskaç tutacağı, kilitli bir konumdayken tabana dikey olarak yönlendirilir veya dikeydir, oysa yatay mafsallı kıskaç tabana yatay olarak yönlendirilir veya paraleldir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hatlarında veya benzer üretim süreçlerinde ekipmanı veya sacı tutma kapasitesini gösterir.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasını kullanmanın faydaları nelerdir?
A. Destaco, kelepçelerin merkez üstü geçiş kilidi durumunda kalmasını sağlamak için ikincil bir kilitleme mekanizması olarak hareket etmek üzere birçok manuel kelepçede Toggle Lock Plus özelliğine sahiptir. Bu mekanizma, kelepçenin armatürleri ters çevrildiğinde, hareket halindeyken veya titreşimli bir ortamda kullanışlıdır. Kullanıcı ve iş parçası için ekstra bir güvenlik seviyesi sağlar. Raptor Supplies Ayrıca yanlışlıkla açılmasını önlemek için Toggle Lock Plus özelliğine sahip Destaco 225-URSS kelepçe de teslim edebilir.
S. Kaldırma veya kaldırma uygulamaları için Destaco kelepçeleri kullanılıyor mu?
A. Hayır, Destaco kıskaçları yalnızca kenetleme uygulamaları için yük derecelidir. Kaldırma veya kaldırma uygulamaları için tasarlanmamışlardır.
S. Destaco, kelepçelerinin uygulamalara göre özelleştirilmiş veya özel versiyonlarını tedarik ediyor mu?
A. Destaco, talep üzerine kelepçelerin özelleştirilmiş versiyonlarını tedarik edebilir. Özelleştirmeler, sapın farklı renklerinden Destaco logosunun kıskaçlardan çıkarılmasına kadar değişebilir.