DESTACO 533, 535 Serisi Ağır Hizmet Dikey Tutma Kelepçeleri
stil | Model | Uzunluk | Taban Uzunluğu | Taban Genişliği | Kelepçe Kol Uzunluğu | Kelepçe Kolunun Altındaki Yükseklik | Holding Kapasitesi | Montaj Tabanı | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 533-L | 125 " | 2.36 " | 1.75 " | 2.56 " | 1.86 " | 1500 Lbs. | flanş | 8.6 " | €215.86 | |
B | 533-LB | 125 " | 2.36 " | - | 2.56 " | 2.17 " | 1500 Lbs. | Düz | 9.31 " | €205.95 | |
B | 535-LB | 160 " | 2.95 " | - | 3.35 " | 2.95 " | 2200 Lbs. | Düz | 11.26 " | €248.47 | |
C | 535-L | 160 " | 2.95 " | 2.13 " | 3.35 " | 2.63 " | 2200 Lbs. | flanş | 10.35 " | €260.67 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yatak
- Zımpara Diskleri ve Kayışları
- Soğutma Fanları ve Aksesuarları
- Halat ve Halat Aksesuarları
- Çiviler
- El ve Taşınabilir Lambalar
- Laboratuvar Mikroskopları
- Lastik Rafları
- Gaz Ünitesi Isıtıcı Aksesuarları
- Köpük Ruloları
- HONEYWELL Koruma gözlüğü
- DIXON Bahçe Hortum Rakorları
- KELCH Pens Aynası, Konik Boy HSK63F
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Filtreler, Cam, 10 Mikron, Buna Conta
- WATTS Donmaya Dayanıklı Vakum Kırıcılar
- VERMONT GAGE X Sınıfı Go Fiş Mastarları
- SPEARS VALVES PVC Program 40 DWV Fabrikasyon Bağlantı Tapaları
- BRADLEY Aktüatör Meclisleri
- BRADY Boş Önceden Kesilmiş Genel Amaçlı Etiket Yazıcı Etiketleri
- FUJI ELECTRIC Manevra Gezileri