Dikey tutma kelepçeleri sıkıştırma kolunu veya bağlı mili iş parçalarına doğru itmek için tabana dikey olarak yönlendirilmiş (kilitli konumda) düz bir kol ile donatılmıştır. Bu manuel mengeneler, aynı iş parçalarının tekrar tekrar kenetlenmesi ve mengenenin açılmasını gerektiren işlemler için uygundur. Destaco 533 & 535 Serisi dikey tutma kelepçeleri, montajda iş parçalarını düz yüzeylere karşı tutmak, fikstürleri kontrol etmek, kaynak ve ağır iş bağlama operasyonları için idealdir. Bu manuel manivelalı kıskaçlar, sert kullanım/taşıma ve aşındırıcı koşullar nedeniyle aşınmayı/yırtılmayı azaltmak için sertleştirilmiş burçlara ve pivot pimlere sahip çelik konstrüksiyona sahiptir. Destaco 533-LB tutma kelepçesi, kelepçenin yanal dikey yüzeylere montajı için düz bir montaj tabanına sahiptir. Müşteri tarafından belirlenen sabit bir konuma bir iş mili takmak için cıvata tutuculu uzun bir katı sıkıştırma çubuğuna sahiptir. Bu yekpare çubuk, çeşitli uygulama gereksinimlerini karşılamak için de değiştirilebilir. 1575 lb'ye kadar yükleri tutarken kelepçeye yanal destek sağlamak için büyük çubuk kılavuzları ile donatılmıştır. Raptor Supplies ayrıca bu kelepçeleri maksimum 2250 lb tutma kapasitesine sahip varyantlarda sunar; kelepçenin yatay yüzeylere montajı için flanşlı bir taban.
Kullanım Alanları:
Bu Destaco 533-LB dikey tutma kıskacı, otomotiv, havacılık, tüketim malları, nakliye ve gıda ve paketleme endüstrilerinde armatürlerin kontrol edilmesi, kaynak, montaj, frezeleme ve ağır iş kenetleme operasyonlarında kullanılır.
Özellikler:
- Destaco 533-LB dikey tutma kelepçesi, kelepçenin yan tarafında dikey yüzey montajı için düz taban montaj stiline sahiptir ve maksimum 1575 lb tutma kapasitesi sağlar.
- Bu kelepçe, çeşitli uygulama gereksinimlerini karşılamak için değiştirilebilir, sağlam bir sıkıştırma çubuğuna sahiptir.
- Kelepçe çubuğunu 90 dereceye kadar açmak için maksimum 120 derece açıklığa sahip düz bir dikey tutamak ile donatılmıştır.
- Kelepçe, milin kenetleme çubuğu üzerinde müşteri tarafından belirlenen bir konuma takılması için bir cıvata tutucu ile birlikte gelir.
- Kelepçe, 2.56 inç uzunluğunda kelepçe koluna ve kelepçe kolunun altında 2.17 inç yüksekliğe sahiptir.
- Bu kelepçe 2.17 inç yüksekliğe ve 2.56 inç kelepçe kolu uzunluğuna sahiptir.
- Ağır hizmet uygulamalarını gerçekleştirirken kelepçeyi yanal olarak desteklemek için geniş çubuk kılavuzlarına sahiptir.
- Sertleştirilmiş burçlara ve pivot pimlere sahip ağır hizmet tipi çelik konstrüksiyona sahiptir ve yapısal bütünlük ve bükülmeden / kırılmadan kaba kullanımın üstesinden gelir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Raptor Supplies Destaco 533108-LB kelepçesindeki aşınmış veya hatalı mil tertibatı tutucularını değiştirmek için Destaco 533-M cıvata tutucuyu teslim edebilir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 533-LB dikey tutma kelepçesi, çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve kelepçenin verimli performansı için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 endüstriyel standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.
Kurulum:
- Destaco 533-LB tutma kelepçesi, düz tabanın yan tarafında dişli montaj delikleri kullanılarak iş parçalarına veya düz dikey yüzeylere monte edilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 533-LB kelepçenin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies flanşlı bir tabana sahip benzer manuel kelepçeler sunar (533-L) kelepçenin yatay yüzeyine montaj için. Destaco 533-LB kelepçe ile ilgili daha fazla varyant için, adresini ziyaret edin. Destaco 533 & 535 Serisi kelepçeler web sitemizdeki sayfa.
S. Dikey tutma kelepçeleri nasıl çalışır?
A. Dikey tutma kıskacı, kenetleme kolunu veya takılı mili iş parçalarına doğru hareket ettirmek ve güvenli kenetleme için operasyon ortasında hareket etmesini önlemek için dikey bir tutamak / kol kullanılarak manuel olarak çalıştırılır.
S. Dikey ve yatay geçiş kıskacı arasındaki fark nedir?
A. Dikey ve yatay mafsallı kıskaçlar arasındaki fark, kıskaç kollarının kilitleme konumu ile kolayca fark edilebilir. Dikey kıskaç kolları, kilitli konumlarda tabana dik iken, yatay mafsallı kıskaçlar tabana yatay veya paralel olarak konumlandırılır.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. "Tutma kapasitesi" veya tutma kuvveti, kelepçenin ekipmanı, iş parçasını veya sacı montaj hattında veya diğer üretim süreçleri sırasında tutma kapasitesini belirtir.
S. Sıkıştırma kuvveti, tutma kuvveti / kapasitesinden nasıl farklıdır?
A. Kenetleme kuvveti veya uygulama kuvveti, mengene tarafından iş parçalarının tutulması için onlara uygulanan fiili kuvveti ifade eder. Tutma kuvvetinin veya kapasitesinin ölçüsü, kelepçe imalat işlemi sırasında ölçülen kelepçenin ideal gücünü gösterir. Sıkma çubuklarındaki millerin konumu ve kelepçeye uygulanan karşıt kuvvet gibi çeşitli faktörler nedeniyle, sıkma kuvveti genellikle tutma kapasitesinden daha azdır.
S. Servis sırasında Destaco kelepçeleriyle kullanım için önerilen bağlantı gresleri nelerdir?
A. Yeniden inşa veya bakım sırasında Destaco manuel kelepçelerle birlikte Mobil XTC gibi yağlayıcı kullanılması önerilir.
S. Destaco kelepçeleri paslanmaya karşı dayanıklı mı?
C. Evet, Destaco karbon çeliği kelepçelerin tümü, zorlu endüstriyel ortamlardan kaynaklanan aşınma ve yıpranmaya direnmek ve azaltmak için çinko kaplıdır. Destaco ayrıca dış mekan koşullarında kenetleme gerektiren uygulamalar için paslanmaz çelik kıskaçlar sunar.