Destaco 533-L dikey tutma kelepçesi, metal işleme tesislerinde iş parçalarını düz yüzeylere / tezgahlara tutmak için uygundur. Dayanıklılık için sertleştirilmiş çelik pivot pimleri ve burçlara sahiptir. Destaco dikey tutma kelepçesi, son derece aşındırıcı koşullara ve dış ortamlara karşı hasarı / aşınmayı en aza indirmek için çinko kaplı karbon çelik konstrüksiyona sahiptir. Bu mafsallı kıskaç, çalışma boyunca iş parçasının tekrar tekrar kenetlenmesinin/çıkarılmasının gerekli olduğu işlemler için uygun bir seçimdir. Gevşemesini/kaymasını önlerken iş parçasını operasyon boyunca sabit tutmak için sağlam bir stil sıkıştırma çubuğu ile birlikte gelir. Kelepçe, güvenli kenetleme sağlamak için yüksek yanal destek sağlamak için büyük çubuk kılavuzlarına sahiptir. Sağlam çubuk sıkıştırma kolu değiştirilebilir ve çeşitli uygulama gereksinimlerini karşılayabilir. Destaco dikey kelepçe, standart bir sıkıştırma kolu ve iş mili kullanıldığında uzun bir kullanım ömrü sağlamak için tasarlanmıştır. Ancak bu kelepçe işleme, kapakların kontrol edilmesi, ağaç işleme ve gıda ve paketleme uygulamaları için önerilmez. Destaco 533 Serisi kelepçeler üzerinde düz tabanlı masif çubuk seçenekleri de mevcuttur. Raptor Supplies.
Kullanım Alanları:
Destaco 533-L dikey tutma kelepçesi, kaynak, fikstürlerin kontrol edilmesi ve diğer montaj görevleri gibi çeşitli ağır hizmet tipi bağlama uygulamaları için tasarlanmıştır.
Özellikler:
- Destaco 533-L dikey tutma kelepçesi, dayanıklılık için sertleştirilmiş çelik pivot pimlere ve burçlara sahiptir.
- Son derece aşındırıcı koşullara ve dış ortamlara karşı hasarı / aşınmayı en aza indirmek için çinko kaplı karbon çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Destaco dikey tutma kelepçesi, iş parçasının gevşemesini / kaymasını önlerken işlem boyunca sabit tutmak için sağlam stilde bir sıkıştırma çubuğu ile birlikte gelir.
- Kelepçe, güvenli kenetleme sağlamak için yüksek yanal destek sağlamak için büyük çubuk kılavuzlarına sahiptir.
- Sağlam çubuk kelepçe kolu, çeşitli uygulama gereksinimlerini karşılamak için değiştirilebilir.
- Destaco dikey tutma kelepçesi, uzun süreli kullanımda kullanıcı yorgunluğunu en aza indirmek için plastik bir tutamağa sahiptir.
- Destaco ayrıca çok çeşitli dikey tutma kelepçeleri J kanca stili kenetleme kolu, düşük profilli T stili tutamak ve Toggle Lock Plus özellikli kıskaçlar gibi bir dizi konfigürasyon ve stilde.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 533108-M Destaco cıvata tutucu, üniteye işlevsellik eklemek için Destaco 533-L dikey tutma kelepçesi ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 533-L dikey tutma kelepçesi, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 uluslararası endüstri standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
Kurulum:
- Destaco 533-L dikey tutma kelepçesi, düz yüzeylerde güvenli kurulum sağlamak için iki çift montaj deliği bulunan flanşlı bir tabana sahiptir. Gerektiğinde, bu mafsallı kelepçe, basit bir tornavida kullanarak vidaları sökerek kolayca çıkarılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Marka, diğer taban montaj stillerinde dikey tutma kelepçeleri sunuyor mu?
C. Evet, Destaco 533-L flanşlı tabanlı dolu çubuk varyantına ek olarak, marka ayrıca düz tabanlı dolu çubuk (Destaco 533-LB & Destaco 535-LB) dikey kelepçeler de.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kuvveti veya tutma kapasitesi, kelepçenin, montaj hatlarında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya bir sac metali tutma kapasitesini gösterir.
S. Dikey tutma kelepçesi nedir?
A. Destaco dikey tutma kelepçeleri, ahşap işleme ve metal işleme gibi çeşitli endüstriyel uygulamalar için bir iş parçasını düz bir yüzeye / tezgaha karşı sabit tutmak için kullanılan özel olarak tasarlanmış kelepçelerdir.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek bir iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Dikey ve yatay geçiş kıskacı arasındaki fark nedir?
A. Fark, kıskaç kilitli konumdayken kıskaç kolunun oryantasyonunda yatmaktadır. Dikey bir kıskaç kolu, kilitli konumdayken dikey olarak yönlendirilir (tabakaya dik), yatay mafsallı kıskaç durumunda ise yatay olarak yönlendirilir (tabana paralel).
S. Dikey tutma kelepçeleri nasıl çalışır?
A. Destaco 533-L gibi bazı katı çubuk tarzı kıskaçlar, bir tutamak / kol kullanılarak manuel olarak çalıştırılan sağlam bir çubuğa sahiptir. Bu tutamak hareketi, kenetleme çubuğunu iş parçasına doğru iter ve çalışma sırasında hareket etmesini engelleyerek güvenli kenetleme sağlar.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gres kullanılması önerilir?
C. Markanın mekanik kelepçeleriyle uğraşırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanmanız önerilir.
S. Destaco kelepçeleri paslanmaya karşı dayanıklı mı?
C. Evet, Destaco'nun karbon çeliği kelepçeleri, zorlu endüstriyel ortamlara karşı dayanıklı ve aşınmayı en aza indirgemek için çinko kaplıdır. Dış mekan koşullarında kenetleme gerektiren uygulamalar için paslanmaz çelik çeşitleri de mevcuttur.