Dikey tutma kelepçeleri tabana dikey olarak konumlandırılmış düz bir kol kullanarak (kilitli konumdayken) sıkıştırma kolunu veya takılı mili iş parçalarına doğru itmek için uygundur. Bu manuel mengeneler, aynı iş parçalarının tekrar tekrar kenetlenmesini ve ayrılmasını gerektiren uygulamalar için kullanılır. Destaco 533 & 535 Serisi dikey tutma kelepçeleri, montaj, fikstür kontrolü, kaynak ve ağır iş bağlama operasyonlarında iş parçalarını düz yüzeylere karşı tutmak için kullanılır. Bu manüel manivelalı kıskaçlar, ağır hizmet tipi kenetleme uygulamaları için ve zorlu kullanıma/işlemeye dayanabilecek pivot noktalarında sertleştirilmiş çelik burçlara sahip sağlam çelik konstrüksiyona sahiptir. Bir mili sabit, müşteri tarafından belirlenen bir konuma takmak için cıvata tutuculu sağlam bir sıkıştırma çubuğuna sahiptirler. Bu yekpare çubuklar ayrıca çeşitli uygulama gereksinimlerine uyum sağlamak için değiştirilebilir. Destaco 535-L tutma kelepçesi, kelepçenin yatay yüzeylere montajı için flanş montajı ile donatılmıştır. Bu kelepçe, 2250 lb'ye kadar yükleri tutarken kelepçeye yanal destek sağlamak için büyük çubuk kılavuzlarıyla donatılmıştır. Raptor Supplies ayrıca bu kelepçeleri maksimum 1575 lb tutma kapasitesine sahip varyantlarda sunar; kelepçenin dikey yüzeylere montajı için düz bir taban.
Kullanım Alanları:
Bu Destaco 535-L dikey tutma kelepçesi, tüketim malları, havacılık, nakliye ve gıda ve paketleme endüstrilerinde armatürleri kontrol etmek, kaynak, montaj ve test, frezeleme ve ağır iş bağlama uygulamaları için kullanılır.
Özellikler:
- Destaco 535-L dikey tutma kelepçesi, sağlamlık için sertleştirilmiş burçlara ve pivot pimlere sahip ağır hizmet tipi çelik konstrüksiyona sahiptir ve ağır yükler altında bükülmeden / kırılmadan kaba kullanımlara dayanır.
- Maksimum 2250 lb tutma kapasitesi sağlayan flanş tabanlı montaj stiline sahiptir.
- Bu kelepçe, değişen uygulama gereksinimlerini karşılamak için değiştirilebilen sağlam bir sıkıştırma çubuğuna sahiptir.
- Kelepçe çubuğunu 90 dereceye kadar açmak için 120 dereceye kadar açılan düz bir dikey tutamak ile donatılmıştır.
- Kelepçe, iş milini müşterinin belirlediği bir konumda sıkıştırma çubuğu üzerinde sabitlemek için bir cıvata tutucu ile birlikte gelir.
- Bu kelepçe 2.63 inç yüksekliğe ve 3.35 inç kelepçe kolu uzunluğuna sahiptir.
- Ağır hizmet uygulamalarını gerçekleştirirken yanal destek sağlamak için geniş çubuk kılavuzlarına sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Raptor Supplies Destaco 535108-L kelepçedeki aşınmış veya hatalı mil tertibatı tutucularını değiştirmek için Destaco 535-M cıvata tutucuyu teslim edebilir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 535-L dikey tutma kelepçesi, çevre sağlığı, güvenliği ve kelepçenin verimli performansını sağlamak için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.
Kurulum:
- Destaco 535-L tutma kelepçesi, güvenli kurulum için tabanda iki çift dişli montaj deliği kullanılarak iş parçalarına veya düz yüzeylere monte edilir.
- Kelepçenin çıkarılması gerekiyorsa, kelepçe basit bir tornavida kullanılarak kolayca sökülebilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 535-L kelepçenin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies düz bir tabana sahip benzer manuel kelepçeler sunar (535-LB) kelepçenin dikey yüzeyine montaj için. Destaco 535-L kelepçe ile ilgili daha fazla çeşit için, adresini ziyaret edin. Destaco 533 & 535 Serisi kelepçeler web sitemizdeki sayfa.
S. Dikey tutma kelepçeleri nasıl çalışır?
A. Dikey tutma kıskaçları, kenetleme kollarını veya bağlı milleri iş parçalarına doğru hareket ettirmek ve güvenli kenetleme için operasyon ortasında hareket etmelerini önlemek için dikey tutamaklar / kollar kullanılarak manuel olarak çalıştırılır.
S. Dikey ve yatay geçiş kıskacı arasındaki fark nedir?
A. Dikey ve yatay mafsallı kıskaçlar arasındaki fark, kıskaç kollarının kilitleme konumu ile kolayca fark edilebilir. Dikey kıskaç kolları, kilitli konumda tabana dikey veya dikey olarak konumlandırılırken, yatay mafsallı kıskaçlar tabana yatay veya paralel olarak konumlandırılır.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. "Tutma kapasitesi" veya tutma kuvveti, kelepçenin ekipmanı, iş parçasını veya sacı montaj hattında veya diğer üretim süreçleri sırasında tutma kapasitesini belirtir.
S. Sıkıştırma kuvveti, tutma kuvveti / kapasitesinden nasıl farklıdır?
A. Kenetleme kuvveti veya uygulama kuvveti, mengene tarafından iş parçalarının tutulması için onlara uygulanan fiili kuvveti ifade eder. Tutma kuvvetinin veya kapasitesinin ölçüsü, kelepçe imalat işlemi sırasında ölçülen kelepçenin ideal gücünü gösterir. Sıkma çubuklarındaki millerin konumu ve kelepçeye uygulanan karşıt kuvvet gibi çeşitli faktörler nedeniyle, sıkma kuvveti genellikle tutma kapasitesinden daha azdır.
S. Servis sırasında Destaco kelepçeleriyle kullanım için önerilen bağlantı gresleri nelerdir?
A. Yeniden inşa veya bakım sırasında Destaco manuel kelepçelerle birlikte Mobil XTC gibi yağlayıcı kullanılması önerilir.
S. Destaco kelepçeleri paslanmaya karşı dayanıklı mı?
C. Evet, Destaco karbon çeliği kelepçelerin tümü, zorlu endüstriyel ortamlardan kaynaklanan aşınma ve yıpranmaya direnmek ve azaltmak için çinko kaplıdır. Destaco ayrıca dış mekan koşullarında kenetleme gerektiren uygulamalar için paslanmaz çelik kıskaçlar sunar.