DESTACO 604 Serisi Düz Hareketli Kelepçeler
stil | Model | Holding Kapasitesi | Malzeme | Toplam yükseklik | Uzunluk | Piston Yüksekliği | Piston Diş Boyutu | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 604-AA | 300 Lbs. | Çelik | - | 4-61 / 64 " | 0.59 " | M8 | Delikten Monte | €46.20 | |
B | 604 | 300 Lbs. | Çelik | 4.160 " | 4.950 " | 0.44 " | 5 / 16-18 | Düz Çizgi Eylem, Delikten | €46.20 | |
A | 604-MMSS | 400 Lbs. | Paslanmaz çelik | 4.16 " | 4.950 " | 1.5 " | M8 | - | €98.85 | |
C | 604-SS | 400 Lbs. | Paslanmaz çelik | 4.160 " | 4.950 " | 1.5 " | 5 / 16-18 | Düz Çizgi Eylem, Delikten, SS | €95.02 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Donanım Malzemeleri
- Sapan
- Otomotiv Testi
- Güç Makasları
- Tüp Eksenli Fanlar ve Aksesuarlar
- Tavan Arası Egzoz Vantilatörleri
- Pnömatik Tekerlekler
- Sensör Konnektörleri
- Burçların Azaltılması
- Forklift Bomları
- D-LINE Spiral Sarma
- RAYMOND Ekstra Ağır Hizmet, Iso D Die Yayı
- AMERICRAFT MANUFACTURING DA Serisi Erkek Soğutucu, Yüksek Stand
- HOFFMAN Zonex Serisi Terminal Muhafaza Panoları
- LEESON Genel Amaçlı C Yüzlü Motorlar, Tek Fazlı, Tamamen Kapalı, C Yüzlü Daha Az Kaide
- APOLLO VALVES 7H-800 Serisi M x F Paslanmaz Çelik Tam Geçişli Hidro Küresel Vanalar
- RECYCLEPAK Ampul Geri Dönüşümü
- WIDIA Endekslenebilir Diş Tornalama Uçları
- GATES Power Grip HTD Twin Power Triger Kayışları
- TAYLOR Caps