Düz çizgi hareketli kelepçeler itme / çekme geçişli kenetleme eylemi kullanarak pistonlarını eksen boyunca hareket ettirmek için uygundur. Bu kıskaçlar, hem çekme hem de itme kıskaçları olarak işlev görecek şekilde iki konumda (uzatılmış ve geri çekilmiş) veya itme kıskaçları olarak kullanmak için yalnızca uzatılmış konumda kilitlenebilir. Otomotiv, havacılık ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde fikstürle bağlama, test etme, CNC işleme ve plastik enjeksiyon kalıplama uygulamaları için kullanılırlar. Destaco 604 manuel kıskaç, yuvarlak pistonu bir iş parçasına karşı iterek yerinde tutmak için bir tutamakla donatılmıştır. Kelepçenin açık delik montajı için flanşlı bir tabana ve dişli bir gövdeye sahiptir. Kelepçe pistonu, emperyal dişli milin hızlı bir şekilde sabitlenmesi için emperyal iç dişlere sahiptir. Kelepçe montajı ve kullanımı için alan gereksinimini azaltarak dar alanlarda kullanım kolaylığını artırmak için kompakt bir tasarıma sahiptir. Bu manuel kelepçe, sağlamlık ve dayanıklılık için çelik konstrüksiyona sahiptir ve ağır yükler altında bükülmeyi / kırılmayı önler.
Raptor Supplies bu manuel kelepçeyi korozyon direnci için paslanmaz çelik yapıya sahip varyantlarda sunar; Kelepçenin yanlışlıkla açılmasını önlemek için Toggle Lock Plus mekanizması; Metrik dişli mil tertibatını yerleştirmek için metrik dişli piston.
Kullanım Alanları:
Bu Destaco 604 düz çizgi hareketli kelepçe, gıda ve paketleme, havacılık, otomotiv ve nakliye endüstrilerindeki montaj, gerdirme, kontrol ve kaynak fikstürleri gibi işlemler için kullanılır.
Özellikler:
- Destaco 604 düz çizgi hareketli kıskacı, 5/16-18 (emperyal) dişli ve 1.5 inç hareket limitli yuvarlak bir pistona sahiptir.
- Mukavemet, dayanıklılık ve aşındırıcı koşullardan kaynaklanan kırılma/hasar/aşınmayı en aza indirmek için çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Bu kelepçe, düz, yatay yüzeylere kurulum için flanş tabanlı montaj stiline sahiptir ve maksimum 300 lb tutma kapasitesi sağlar.
- Uzun süreli kullanım için konforu artıran, tutması kolay, ergonomik bir tutma sapına sahiptir.
- Kelepçe kolu, kelepçeyi uzatılmış veya geri çekilmiş konumda kilitlemek için yukarı veya aşağı döner.
- 0.44 inçlik bir piston yüksekliğine ve uygulanan kuvvete (itme) uygulanan kuvvete (çekme) oranı 45:1 / 26:1'dir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Raptor Supplies Destaco 606104 kelepçenin düz yüzeylere hızlı montajı için 604 montaj somunu sunar.
- Destaco ayrıca, iş parçalarını sıkıştırma pistonuna takarak güvenli bir şekilde sıkıştırmak için 207203 altıgen başlı mil sunar.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 604 düz çizgi hareketli kelepçe, çevre sağlığı, güvenliği ve kelepçenin üstün performansı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 endüstri standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.
Kurulum:
- Destaco 604 düz hat hareketli kelepçe, düz yüzeylerde güvenli kurulum için dişli gövde kullanılarak delikten monte edilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 604 manuel kelepçenin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies bu manuel kelepçeleri paslanmaz çelik yapıya sahip bir varyantta sunar (604-SS). Ayrıca M8 metrik piston dişlisi ile benzer kelepçeler tedarik ediyoruz (Destaco 604-MM) güvenli kurulum için. Destaco 604 pens ile ilgili daha fazla varyant için şu adresi ziyaret edin: Destaco 604 Serisi Kelepçeler web sitemizdeki sayfa.
S. Düz çizgi hareketli kelepçe nasıl çalışır?
A. Düz çizgi hareketli bir kıskaç, pistonu iş parçasına doğru itmek ve çalışma sırasında hareket etmesini önlemek için bir tutamak / kol kullanılarak manuel olarak çalıştırılır, böylece güvenli kenetleme sağlanır.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasını kullanmanın faydaları nelerdir?
A. Destaco, kelepçelerin merkez üstü geçiş kilidi durumunda kalmasını sağlamak için ikincil bir kilitleme mekanizması olarak hareket etmek üzere birçok manuel kelepçede Toggle Lock Plus özelliğini entegre eder. Bu mekanizma, kelepçenin armatürleri ters çevrildiğinde, hareket halindeyken veya titreşimli bir ortamda kullanışlıdır. Kullanıcı ve iş parçası için ekstra bir güvenlik seviyesi sağlar. Raptor Supplies Destaco 604-R düz çizgi hareketli kelepçeyi, Destaco 604 manuel kelepçe ile benzer özelliklere sahip Toggle Lock Plus özelliği ile teslim edebilir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. 'Tutma kapasitesi' veya 'tutma kuvveti' terimi, kelepçenin, montaj hatlarında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı, iş parçalarını veya sac metali tutma kapasitesini belirtir.
S. Destaco kelepçeleri paslanmaya karşı dayanıklı mı?
A. Tüm Destaco karbon çeliği kelepçeler, zorlu endüstriyel ortamlardan kaynaklanan aşınma ve yıpranmaya dayanacak ve en aza indirecek şekilde çinko kaplıdır. Destaco ayrıca dış mekan koşullarında kenetleme gerektiren uygulamalar için paslanmaz çelik kıskaçlar da sağlar.
S. Destaco, kırmızı dışındaki tutamak renklerinde manuel kelepçeler satıyor mu?
C. Evet, Destaco, müşteri gereksinimlerine göre çok çeşitli renkli kulplarda manuel kelepçeler tedarik edebilir. Destaco ayrıca istek üzerine Destaco logosu olmayan özel kulplar sunar.
S. Destaco kelepçelerle hangi gres kullanılması önerilir?
A. Mobil XTC gibi kaplin gresinin markanın mekanik kelepçeleriyle kullanılması önerilir.
S. Destaco kelepçelerinin kırmızı kolları çıkarılabilir mi?
A. Destaco kelepçelerinin çoğu, basitçe kaydırılarak kolayca çıkarılabilen kulplara sahiptir. Ancak tutamak kulplarından bazıları alttaki tutamağa oturması için vinil daldırma işleminden geçer ve bu nedenle çıkarmak için kesilmesi gerekir.