Düz çizgi hareketli kelepçeler itme / çekme veya düz çizgi geçişli kenetleme eylemi kullanarak kelepçedeki pistonu eksen boyunca hareket ettirmek için idealdir. Bu kelepçeler hem uzatılmış hem de geri çekilmiş konumlarda veya yalnızca uzatılmış konumda kilitlenebilir, böylece hem çekme hem de itme kelepçeleri olarak hareket etmelerine izin verilir. Otomotiv, havacılık ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde fikstürle bağlama, test etme, CNC işleme ve plastik enjeksiyon kalıplama uygulamaları sırasında kullanılırlar. Destaco 604-SS manuel kıskaç, yuvarlak bir pistonu hareket ettirerek bir iş parçasına bastırarak onu yerinde tutan bir manivela tutamağına entegre edilmiştir. Kelepçenin açık delik montajı için flanş tabanına ve dişli bir gövdeye sahiptir. Bu kelepçe, İngiliz dişli millerin hızlı bir şekilde sabitlenmesi için bir İngiliz iç dişli pistona sahiptir. Kelepçe kurulumu ve kullanımı için alan gereksinimini en aza indiren, böylece dar alanlarda kullanım kolaylığını artıran kompakt bir tasarıma sahiptir. Bu manuel manivelalı kelepçe, korozyon direnci ve dayanıklılık için paslanmaz çelik yapıya sahiptir ve zorlu aşındırıcı koşullar altında aşınmayı ve yıpranmayı önler. Ayrıca yapısal sertlik için çelik konstrüksiyona sahip benzer manuel kelepçeler, kelepçenin yanlışlıkla açılmasını önlemek için Toggle Lock Plus mekanizması ve İngiliz dişli milleri yerleştirmek için bir metrik içten dişli piston da tedarik ediyoruz.
Kullanım Alanları:
- Bu Destaco 604-SS düz çizgi hareketli kelepçe, havacılık, ulaşım, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde fikstürlerin kontrol edilmesi ve kaynaklanması, montaj ve gerdirme işlemleri için kullanılır.
Özellikler:
- Destaco 604-SS düz çizgi hareketli kelepçe, korozyon direnci, dayanıklılık ve aşındırıcı koşullar nedeniyle sık bakım gereksinimini en aza indirmek için paslanmaz çelik yapıya sahiptir.
- Maksimum 400 lb tutma kapasitesi sunmak için flanş tabanlı montaj stiline sahiptir.
- Bu kelepçe, 5/16-18 inç (emperyal) dişe ve 1.5 inç hareket sınırına sahip yuvarlak bir piston ile donatılmıştır.
- Uzun süreli kullanımda kullanıcı yorgunluğunu en aza indiren, tutması kolay, ergonomik bir tutma sapına sahiptir.
- Sap, pistonu ilerletmek veya geri çekmek ve kolu çalışma bölgesinin dışında tutmak için yukarı veya aşağı döner.
- Bu kelepçe, kullanıcı rahatlığı için hem geri çekilmiş hem de uzatılmış konumlarda kilitlenebilir.
- 1.5 inç piston yüksekliğine ve uygulanan kuvvete (itme) uygulanan kuvvete (çekme) oranı 45:1 / 26:1'dir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Raptor Supplies Destaco 60690-SS kelepçenin düz yüzeylere hızlı montajı için 604 montaj somunu da sağlayabilir
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 604-SS düz çizgi hareketli kelepçe, kullanıcı güvenliği, çevre sağlığı ve kelepçenin verimli performansı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 gibi endüstri standartlarıyla uyumludur.
Kurulum:
- Destaco 604-SS düz hat hareketli kelepçe, güvenli kurulum için flanş tabanına monte edilmiş ve dişli gövde kullanılarak deliğe monte edilmiştir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 604-SS manuel kelepçenin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies bu manuel kelepçeleri çelik konstrüksiyonda sunar (604) Ağır yükler altında kırılmayı / bükülmeyi önlemek için mukavemet için. Ayrıca M8 metrik piston dişlisi ile benzer kelepçeler tedarik ediyoruz (Destaco 604-MMSS) kelepçenin yanlışlıkla açılmasını önlemek için mil düzeneklerinin ve Toggle Lock Plus mekanizmasının (604-RSS) güvenli montajı için. Destaco 604-SS kelepçe ile ilgili daha fazla varyant için bkz. Destaco 604 Serisi Kelepçeler web sitemizdeki sayfa.
S. Düz çizgi hareketli kelepçe nasıl çalışır?
A. Düz çizgi hareketli bir kıskaç, bir pistonu iş parçasına doğru itmek ve çalışma sırasında hareket etmesini önlemek için bir tutamak / kol kullanılarak manuel olarak çalıştırılır, böylece güvenli kenetleme sağlanır.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasını kullanmanın faydaları nelerdir?
A. Destaco, ikincil bir kilitleme mekanizması olarak hareket etmek için manuel kelepçelerin çoğunda Toggle Lock Plus özelliği sağlar ve kelepçelerin aşırı merkez geçişli kilit durumunda kalmasını sağlar. Bu mekanizma, kelepçenin armatürleri ters çevrildiğinde, hareket halindeyken veya titreşimli bir ortamda kullanışlıdır. Kullanıcı ve iş parçası için ekstra bir güvenlik seviyesi sağlar. Raptor Supplies Toggle Lock Plus özelliği ve Destaco 604-SS manuel kelepçe ile benzer özellikler ile Destaco 604-RSS düz çizgi hareketli kelepçeyi teslim edebilir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. "Tutma kapasitesi" veya tutma kuvveti, kelepçenin ekipmanı, iş parçasını veya sacı montaj hattında veya diğer üretim süreçleri sırasında tutma kapasitesini belirtir.
S. Sıkıştırma kuvveti, tutma kuvveti / kapasitesinden nasıl farklıdır?
A. Kenetleme kuvveti veya uygulama kuvveti, mengenenin onu tutmak için iş parçasına uyguladığı gerçek kuvveti ifade eder. Tutma kuvveti veya kapasitesi, imalat işlemi sırasında ölçülen kelepçenin ideal mukavemetinin bir ölçüsünü sağlar. Kenetleme çubuklarındaki millerin konumu ve kelepçeye uygulanan karşıt kuvvet gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak, kenetleme kuvveti genellikle tutma kapasitesinden daha azdır.
S. Servis sırasında Destaco kelepçeleriyle hangi yağlayıcı kullanılması önerilir?
A. Mekanik kelepçelerin yeniden inşası veya bakımı sırasında Mobil XTC gibi kaplin greslerinin kullanılması tavsiye edilir.
S. Sapın kırmızı rengi Destaco kıskaçlarında herhangi bir şey ifade ediyor mu?
A. Kırmızı renkli tutamaklar, operatörü çalıştırma kolunun yeri ve ne zaman tutması gerektiği konusunda uyarır.
S. Destaco kelepçeleri paslanmaya karşı dayanıklı mı?
A. Tüm Destaco karbon çeliği kelepçeler, zorlu endüstriyel ortamlardan kaynaklanan aşınma ve yıpranmaya dayanacak ve en aza indirecek şekilde çinko kaplıdır. Destaco ayrıca dış mekan koşullarında kenetleme gerektiren uygulamalar için paslanmaz çelik kıskaçlar da sağlar.