Düz çizgi hareketli kelepçeler itme / çekme veya düz çizgi geçişli kenetleme eylemi kullanarak pistonu kelepçenin ekseni boyunca hareket ettirmek için idealdir. Bu kıskaçlar iki konumda (uzatılmış ve geri çekilmiş) kilitlenebilir ve hem çekme hem de itme kıskaçları olarak hareket etmelerine izin verir. Otomotiv, havacılık ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde fikstürle bağlama, test etme, CNC işleme ve plastik enjeksiyon kalıplama uygulamaları sırasında kullanılırlar. Destaco 604-MM manuel kıskaç, yuvarlak pistonu bir iş parçasına bastırmak için hareket ettiren ve onu yerinde tutmak için bir kol tutamağına entegre edilmiştir. Bu kelepçe, açık delik montajı için dişli bir gövdeye ve pistonun hızlı bir şekilde sabitlenmesi için metrik iç dişlere sahiptir. Kelepçe kurulumu ve kullanımı için alan gereksinimini en aza indiren, böylece dar alanlarda kullanım kolaylığını artıran kompakt bir tasarıma sahiptir. Bu manuel manivelalı kelepçe, sağlamlık ve dayanıklılık için çelik konstrüksiyona sahiptir ve ağır yükler altında bükülmeyi / kırılmayı önler.
Ayrıca, korozyon direnci için paslanmaz çelik konstrüksiyona ve kelepçenin yanlışlıkla açılmasını önlemek için Toggle Lock Plus mekanizmasına sahip varyantlarda manuel kelepçeler sunuyoruz ve aşırı merkez kilitleme durumunun bakımını sağlamak için ikincil bir kilit görevi görüyoruz.
Kullanım Alanları:
- Bu Destaco 604-MM düz çizgi hareketli kelepçe, havacılık, ulaşım, otomotiv ve gıda işleme ve paketleme endüstrilerinde armatürlerin kontrol edilmesi ve kaynaklanması, montajı ve gerilmesi için kullanılır.
Özellikler:
- Destaco 604-MM düz çizgi hareketli kelepçe, maksimum 300 lb tutma kapasitesi için flanş tabanlı montaj stiline sahiptir.
- Mukavemet, dayanıklılık ve aşındırıcı koşullardan kaynaklanan kırılma/hasar/aşınmayı en aza indirmek için çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Bu kelepçe, M8 (metrik) dişli ve 1.5 inç hareket limitli yuvarlak bir pistona sahiptir.
- Uzun süreli kullanımda kullanıcı yorgunluğunu en aza indiren, tutması kolay, ergonomik bir tutma sapına sahiptir.
- Bu kelepçe, kolaylık sağlamak için hem geri çekilmiş hem de uzatılmış konumlarda kilitlenebilir.
- Kelepçe kolu, pistonu ilerletmek veya geri çekmek ve kolu çalışma bölgesinin dışında tutmak için yukarı veya aşağı döner.
- 0.59 inçlik bir piston yüksekliğine ve uygulanan kuvvete (itme) uygulanan kuvvete (çekme) oranı 45:1 / 26:1'dir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco, iş parçalarını Destaco 207943-MM kelepçeye güvenli bir şekilde bağlamak için 604 altıgen başlı paslanmaz çelik mil sunar.
- Raptor Supplies düz yüzeylerde hızlı kurulum için 606104-M montaj somunu da sağlayabilir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 604-MM düz çizgi hareketli kelepçe, çevre sağlığı, güvenliği ve kelepçenin üstün performansı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 gibi endüstri standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
Kurulum:
- Destaco 604-MM düz çizgi hareketli kelepçe, güvenli kurulum için dişli gövde kullanılarak delikten monte edilir.
- Gerektiğinde, bu kelepçe bir tornavida kullanılarak basitçe gevşetilerek kolayca çıkarılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 604-MM manuel kelepçenin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies bu manuel kelepçeleri paslanmaz çelik yapıya sahip bir varyantta sunar (604-MMSS). Ayrıca 5/16-18 emperyal piston dişlisi ile benzer kelepçeler tedarik ediyoruz (604) güvenli kurulum için. Destaco 604-MM kelepçe ile ilgili daha fazla çeşit için, şu adresi ziyaret edin: Destaco 604 Serisi Kelepçeler web sitemizdeki sayfa.
S. Düz çizgi hareketli kelepçe nasıl çalışır?
A. Düz çizgi hareketli bir kıskaç, pistonu iş parçasına doğru itmek ve çalışma sırasında hareket etmesini önlemek için bir tutamak / kol kullanılarak manuel olarak çalıştırılır, böylece güvenli kenetleme sağlanır.
S. Doğru düz çizgi hareket kıskacı nasıl seçilir?
A. Destaco kelepçeleri çelik veya paslanmaz çelik konstrüksiyona sahiptir ve kolay kurulum için flanşlı, dar flanşlı, düz veya masif tabanlı montaj stiline sahip çeşitleri mevcuttur. Bu kelepçeler, kilitli konumdaki bir kelepçenin kalıcı olarak deforme olmadan güvenli bir şekilde karşı koyabileceği maksimum dış kuvveti belirtmek için çeşitli tutma kapasitelerinde mevcuttur. Düz hat hareketli kıskaçlar ayrıca güvenli kurulum için emperyal veya metrik piston dişlerine sahiptir. Müşteriler, pistonların uzatılmış konumlarında kat ettikleri mesafeye göre kelepçe seçmelidir.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasını kullanmanın faydaları nelerdir?
A. Destaco, kelepçelerin merkez üstü geçiş kilidi durumunda kalmasını sağlamak için ikincil bir kilitleme mekanizması olarak hareket etmek üzere birçok manuel kelepçede Toggle Lock Plus özelliğini entegre eder. Bu mekanizma, kelepçenin armatürleri ters çevrildiğinde, hareket halindeyken veya titreşimli bir ortamda kullanışlıdır. Kullanıcı ve iş parçası için ekstra bir güvenlik seviyesi sağlar. Raptor Supplies Destaco 604-MM manuel kelepçe ile benzer özelliklere sahip Toggle Lock Plus özelliğine sahip Destaco 604-MMR düz çizgi hareketli kelepçeyi teslim edebilir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. 'Tutma kapasitesi' veya 'tutma kuvveti' terimi, kelepçenin, montaj hatlarında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı, iş parçalarını veya sac metali tutma kapasitesini belirtir.
S. Destaco kelepçeleri paslanmaya karşı dayanıklı mı?
A. Tüm Destaco karbon çeliği kelepçeler, zorlu endüstriyel ortamlardan kaynaklanan aşınma ve yıpranmaya dayanacak ve en aza indirecek şekilde çinko kaplıdır. Destaco ayrıca dış mekan koşullarında kenetleme gerektiren uygulamalar için paslanmaz çelik kıskaçlar da sağlar.