Destaco 604-MMSS düz çizgi hareketli kelepçe, metal işleme ve üretim tesislerinde iş parçalarını dikey bir yüzeye karşı tutmak için tasarlanmıştır. Germe cihazları, kontrol ve kaynak fikstürleri ve montaj uygulamaları için idealdir. Bu düz çizgi hareketli kelepçe, zorlu endüstriyel koşullardan kaynaklanan aşınmaya / hasara karşı yüksek direnç sağlayan paslanmaz çelik yapıya sahiptir. Destaco düz çizgi hareketli kelepçe kolu, kullanıcının bu kelepçeyi itme veya çekme tipi konfigürasyonda kullanmasını sağlayan hem uzatılmış hem de geri çekilmiş konumlarda kilitlenir. Kompakt tasarımı, dar alanlarda ve ulaşılması zor alanlarda kullanılmasını sağlar. Destaco düz hareketli kıskacın metal tutacağı, uzun süreli kullanım için kullanıcı konforu sağlayan büyük bir plastik tutamağa sahiptir. Bu düz çizgi hareketli kelepçe, düz yüzeylere / çalışma tezgahlarına kurulum kolaylığı için flanşlı stilde bir tabanla birlikte gelir. Destaco 604-MMSS düz çizgi hareketli kıskaç, kolay ve güvenli kenetleme için delikten montaj sağlayan dişli gövdeye sahiptir. Destaco düz çizgi hareketli kelepçenin yuvarlak pistonu, çalışma sırasında kaymayı önlemek için iş parçasını güvenli bir şekilde yerinde tutar. Destaco 604 Serisi kelepçeler üzerinde karbon çeliği varyantlarında da sunulmaktadır. Raptor Supplies.
Kullanım Alanları:
- Destaco 604-MMSS düz çizgi hareketli kelepçe, gerdirme cihazları, kontrol ve kaynak fikstürleri ve montaj uygulamaları için tasarlanmıştır.
Özellikler:
- Destaco 604-MMSS düz çizgi hareketli kelepçe, zorlu endüstriyel koşullardan kaynaklanan hasara / aşınmaya karşı direnç sağlamak için paslanmaz çelik yapıya sahiptir.
- Tutamağı, kullanıcının bu kelepçeyi itme veya çekme tipi konfigürasyonda kullanmasını sağlayan hem geri çekilmiş hem de uzatılmış konumlarda kilitlenir.
- Destaco düz çizgi hareketli kıskacı, işlem sırasında elin kaymasını önlemek için plastik bir tutamağa sahiptir.
- Bu düz çizgi hareketli kelepçe, dar alanlarda ve ulaşılması zor alanlarda kullanılmasını sağlayan kompakt tasarıma sahiptir.
- Destaco düz çizgi hareketli kelepçe, düz yüzeylere / çalışma tezgahlarına kurulum kolaylığı için flanşlı stilde bir taban ile birlikte gelir.
- Bu düz çizgi hareketli kıskaç, kolay ve güvenli kenetleme için delikten montaj sağlayan dişli bir gövdeye sahiptir.
- Destaco düz çizgi hareketli kelepçenin yuvarlak pistonu, çalışma sırasında kaymayı önlemek için iş parçasını güvenli bir şekilde yerinde tutar.
- Kullanıcı ayrıca çok çeşitli seçenekler arasından seçim yapabilir düz çizgi eylem kelepçeleri yönlendirilebilir / düz tutamak, paslanmaz çelik ve Toggle Lock Plus özellikli tasarımlar gibi çeşitli konfigürasyon ve stillerde mevcuttur.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 207943-M altıgen başlı paslanmaz çelik mil, Destaco 604-MMSS düz çizgi hareketli kıskaçlarda kırılmış / aşınmış millerin değiştirilmesi için kullanılır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 604-MMSS düz çizgi hareketli kelepçe, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 uluslararası endüstri standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
Kurulum:
- Destaco 604-MMSS düz çizgi hareketli kelepçe, düz yüzeylerde / çalışma tezgahlarında güvenli kurulum sağlamak için flanşlı bir taban montaj stiline sahiptir. Gerektiğinde, flanşlı tabanı nedeniyle, bu düz çizgi hareketli kelepçe, basit bir tornavida kullanarak vidaları sökerek kolayca çıkarılarak da kolayca çıkarılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Marka, diğer stillerde düz çizgi hareketli kelepçeler sunuyor mu?
C. Evet, bu paslanmaz çelik kelepçenin yanı sıra Destaco, çeşitli benzer karbon çelik kelepçeler de sunmaktadır (Destaco 604 kelepçe & Destaco 624 kelepçe).
S. Düz çizgi hareketli kıskaç nedir?
A. Destaco düz çizgi hareketli kelepçeler, kaynak, ahşap işleme, gerdirme cihazları ve montaj ve test işlemleri dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için kullanılan manuel olarak çalıştırılan itme/çekme tarzı kelepçelerdir.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek bir iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Manuel kenetleme nedir?
A. Düz hat hareketli pnömatik kıskaçların aksine, Destaco'nun normal manuel stil kıskaçları, iş parçasını yerinde tutmak için pistonu devreye sokmak için ayrı tutamaklara sahiptir.
S. Düz çizgi hareketli kıskaçlar nasıl çalışır?
A. Destaco 602-M kelepçe gibi bazı düz çizgi hareketli kelepçeler, plastik bir tutma sapı kullanılarak manuel olarak sabitlenen dişli bir pistona sahiptir. Bu kelepçeler, kullanıcının bu kelepçeyi itme veya çekme tipi konfigürasyonda kullanmasını sağlamak için iki yönlü bir kilitleme koluna (geri çekilmiş veya uzatılmış konum) sahiptir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hattında veya herhangi bir başka üretim işlemi sırasında ekipmanı veya sacı tutma kapasitesini gösterir.
S. Destaco kelepçeleri paslanmaya karşı dayanıklı mı?
C. Evet, Destaco'nun karbon çeliği kelepçeleri, zorlu endüstriyel ortamlara karşı dayanıklı ve aşınmayı en aza indirgemek için çinko kaplıdır. Dış ortamda kenetleme gerektiren uygulamalar için paslanmaz çelik klemensler de mevcuttur.