GRAINGER 18-8 Paslanmaz Çelik Makine Vidası, Yarıklı, Düz Başlı
stil | Model | Dia./Thread Boyutu | Sürücü boyutu | Baş Dia. | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U51110.019.0350 | # 10-24 | 0.056 ila 0.067 " | 0.333 ila 0.362 " | 3.5 " | €40.71 | |
B | U51110.019.0400 | # 10-24 | 0.056 ila 0.067 " | 0.333 ila 0.362 " | 4" | €14.78 | |
C | U51110.021.0150 | # 12-24 | 0.056 ila 0.067 " | 0.380 ila 0.412 " | 1.5 " | €24.62 | |
D | U51110.025.0062 | 1 / 4 "-20 | 0.064 ila 0.075 " | 0.442 ila 0.477 " | 5 / 8 " | €11.81 | |
E | U51110.025.0087 | 1 / 4 "-20 | 0.064 ila 0.075 " | 0.442 ila 0.477 " | 7 / 8 " | €15.68 | |
F | U51110.025.0037 | 1 / 4 "-20 | 0.064 ila 0.075 " | 0.442 ila 0.477 " | 3 / 8 " | €9.79 | |
G | U51110.025.0125 | 1 / 4 "-20 | 0.064 ila 0.075 " | 0.442 ila 0.477 " | 1.25 " | €14.71 | |
H | U51110.031.0500 | 5 / 16 "-18 | 0.072 ila 0.084 " | 0.556 ila 0.597 " | 5" | €19.50 | |
I | U51110.031.0200 | 5 / 16 "-18 | 0.072 ila 0.084 " | 0.556 ila 0.597 " | 2" | €8.78 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Basınçlı Yıkayıcı Yüzey Temizleyicileri ve Su Süpürgeleri
- Sürgüler
- Dock Işıkları
- Devre Kesici Aksesuarları
- Süzgeç
- Aşındırıcı Bantlar ve Merdaneler
- Otomotiv Kaldırma / Garaj Ekipmanları
- Pnömatik Sistem Bileşenleri
- Nakliye malzemeleri
- Mobil Çöp Arabaları ve İş İstasyonları
- MUELLER INDUSTRIES Onarım Kaplini
- APPROVED VENDOR Brace Köşe 1 1/2 İnç
- FULHAM Acil Çıkış Işığı
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Dönüş Hattı Filtreleri, Selüloz, 10 Mikron, Buna Conta
- VERMONT GAGE Araba Y Go/NoGo Tersinir Montajlar
- ALL GEAR Purple Haze Arborist Tırmanma Hatları
- PENTEK Torba Filtre Yuvaları
- WESTWARD Vana Gövdeleri
- TB WOODS Yıkayıcılar
- TSUBAKI TSS Serisi Kam Kavramaları