GRAINGER Cylindrical Socket Head Cap Screw, Steel Class 8.8, Hex Socket, Zinc Plated
stil | Model | Dia./Thread Boyutu | Sürücü Boyutu | Baş Dia. | Baş yüksekliği | uzunluk | Konu Dia. | iplik uzunluğu | Konu Stili | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M07160.030.0030 | M3 x 0.5 | 2.50mm | 5.5mm | 3mm | 30 " | M3 | 20mm | Tamamen Dişli | €14.70 | |
B | M07160.030.0006 | M3 x 0.5 | 2.50mm | 5.5mm | 3mm | 6" | M3 | 6" | Tamamen Dişli | €9.71 | |
C | M07160.030.0025 | M3 x 0.5 | 2.50mm | 5.5mm | 3mm | 25ft. | M3 | 20mm | Tamamen Dişli | €11.63 | |
D | M07160.030.0020 | M3 x 0.5 | 2.50mm | 5.5mm | 3mm | 20ft. | M3 | 20mm | Tamamen Dişli | €8.87 | |
E | M07160.030.0016 | M3 x 0.5 | 2.50mm | 5.5mm | 3mm | 16 | M3 | 16mm | Tamamen Dişli | €7.48 | |
F | M07160.030.0012 | M3 x 0.5 | 2.50mm | 5.5mm | 3mm | 12 " | M3 | 12mm | Tamamen Dişli | €8.87 | |
G | M07160.030.0010 | M3 x 0.5 | 2.50mm | 5.5mm | 3mm | 10 " | M3 | 10mm | Tamamen Dişli | €7.57 | |
H | M07160.030.0008 | M3 x 0.5 | 2.50mm | 5.5mm | 3mm | 8" | M3 | 8mm | Tamamen Dişli | €6.31 | |
I | M07160.040.0025 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | 25ft. | M4 | 25mm | Tamamen Dişli | €9.56 | |
J | M07160.040.0070 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | 70mm | M4 | 25mm | Kısmen Dişli | €27.06 | |
K | M07160.040.0030 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | 30 " | M4 | 25mm | Kısmen Dişli | €12.05 | |
L | M07160.040.0020 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | 20ft. | M4 | 20mm | Tamamen Dişli | €10.76 | |
M | M07160.040.0016 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | 16 | M4 | 16mm | Tamamen Dişli | €9.78 | |
N | M07160.040.0010 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | 10 " | M4 | 10mm | Tamamen Dişli | €7.49 | |
O | M07160.040.0006 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | 6" | M4 | 6" | Tamamen Dişli | €13.11 | |
P | M07160.040.0008 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | 8" | M4 | 8mm | Tamamen Dişli | €10.00 | |
Q | M07160.040.0045 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | 45mm | M4 | 25mm | Kısmen Dişli | €19.32 | |
O | M07160.040.0018 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | 18 | M4 | 18mm | Tamamen Dişli | €10.28 | |
O | M07160.040.0040 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | 40mm | M4 | 25mm | Kısmen Dişli | €14.92 | |
R | M07160.040.0012 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | 12 " | M4 | 12mm | Tamamen Dişli | €15.53 | |
S | M07160.040.0035 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | 35mm | M4 | 25mm | Kısmen Dişli | €12.63 | |
T | M07160.040.0050 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | 50ft. | M4 | 25mm | Kısmen Dişli | €17.44 | |
U | M07160.040.0060 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | 60 | M4 | 25mm | Kısmen Dişli | €24.68 | |
V | M07160.050.0006 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 5mm | 6" | M5 | 6" | Tamamen Dişli | €21.33 | |
O | M07160.050.0080 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 5mm | 80mm | M5 | 25mm | Kısmen Dişli | €33.36 | |
W | M07160.050.0030 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 5mm | 30 " | M5 | 25mm | Kısmen Dişli | €14.83 | |
X | M07160.050.0040 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 5mm | 40mm | M5 | 25mm | Kısmen Dişli | €14.58 | |
Y | M07160.050.0050 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 5mm | 50ft. | M5 | 25mm | Kısmen Dişli | €22.72 | |
Z | M07160.050.0020 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 5mm | 20ft. | M5 | 20mm | Tamamen Dişli | €9.62 | |
O | M07160.050.0070 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 5mm | 70mm | M5 | 25mm | Kısmen Dişli | €42.95 | |
A1 | M07160.050.0055 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 5mm | 55mm | M5 | 25mm | Kısmen Dişli | €26.36 | |
B1 | M07160.050.0100 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 5mm | 100ft. | M5 | 25mm | Kısmen Dişli | €31.01 | |
C1 | M07160.050.0016 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 5mm | 16 | M5 | 16mm | Tamamen Dişli | €9.04 | |
D1 | M07160.050.0060 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 5mm | 60 | M5 | 25mm | Kısmen Dişli | €29.14 | |
E1 | M07160.050.0025 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 5mm | 25ft. | M5 | 25mm | Tamamen Dişli | €14.18 | |
F1 | M07160.050.0035 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 5mm | 35mm | M5 | 25mm | Kısmen Dişli | €17.52 | |
G1 | M07160.050.0045 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 5mm | 45mm | M5 | 25mm | Kısmen Dişli | €18.09 | |
H1 | M07160.050.0010 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 5mm | 10 " | M5 | 10mm | Tamamen Dişli | €15.51 | |
I1 | M07160.050.0008 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 5mm | 8" | M5 | 8mm | Tamamen Dişli | €12.29 | |
J1 | M07160.050.0012 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 5mm | 12 " | M5 | 12mm | Tamamen Dişli | €10.50 | |
K1 | M07160.060.0040 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 6mm | 40mm | M6 | 30mm | Kısmen Dişli | €20.24 | |
L1 | M07160.060.0120 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 6mm | 120mm | M6 | 30mm | Kısmen Dişli | €55.58 | |
M1 | M07160.060.0075 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 6mm | 75mm | M6 | 30mm | Kısmen Dişli | €46.86 | |
N1 | M07160.060.0016 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 6mm | 16 | M6 | 16mm | Tamamen Dişli | €10.11 | |
O1 | M07160.060.0060 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 6mm | 60 | M6 | 30mm | Kısmen Dişli | €22.86 | |
P1 | M07160.060.0035 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 6mm | 35mm | M6 | 30mm | Kısmen Dişli | €18.26 | |
Q1 | M07160.060.0020 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 6mm | 20ft. | M6 | 20mm | Tamamen Dişli | €12.88 | |
R1 | M07160.060.0012 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 6mm | 12 " | M6 | 12mm | Tamamen Dişli | €12.15 | |
S1 | M07160.060.0010 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 6mm | 10 " | M6 | 10mm | Tamamen Dişli | €15.40 | |
T1 | M07160.060.0100 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 6mm | 100ft. | M6 | 30mm | Kısmen Dişli | €32.30 | |
U1 | M07160.060.0008 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 6mm | 8" | M6 | 8mm | Tamamen Dişli | €16.28 | |
O | M07160.060.0055 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 6mm | 55mm | M6 | 30mm | Kısmen Dişli | €22.26 | |
V1 | M07160.060.0050 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 6mm | 50ft. | M6 | 30mm | Kısmen Dişli | €20.24 | |
W1 | M07160.060.0065 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 6mm | 65mm | M6 | 30mm | Kısmen Dişli | €33.02 | |
X1 | M07160.060.0030 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 6mm | 30 " | M6 | 30mm | Tamamen Dişli | €14.42 | |
O | M07160.060.0018 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 6mm | 18 | M6 | 18mm | Tamamen Dişli | €13.22 | |
Y1 | M07160.060.0022 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 6mm | 22 | M6 | 22mm | Tamamen Dişli | €16.94 | |
Z1 | M07160.060.0025 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 6mm | 25ft. | M6 | 25mm | Tamamen Dişli | €9.91 | |
A2 | M07160.060.0070 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 6mm | 70mm | M6 | 30mm | Kısmen Dişli | €63.56 | |
B2 | M07160.060.0090 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 6mm | 90mm | M6 | 30mm | Kısmen Dişli | €33.97 | |
O | M07160.060.0045 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 6mm | 45mm | M6 | 30mm | Kısmen Dişli | €19.40 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Alüminyum Servis Direkleri
- Matkap Kendinden Beslemeli Bit Setleri
- Kapı Anahtarları
- Küresel Vana Bağlantı Adaptörleri
- Kapalı IBC ve Tank Dökülmesini Engelleme
- kerpeten
- Kaynak Masaları ve Aksesuarları
- Vinçler ve Festoon Ekipmanları
- Aşındırıcı Bileme Taşları
- Atık Öğütücüler
- REESE Kaplin Tamir Takımı
- TENNSCO Çekmece Kaidesi
- KEO Küçük Keyseat Kesici
- COOPER B-LINE Tip 12 Kablo Yoluyla Besleme 45 Derece Dirsekler
- VERMONT GAGE Chr ZZ Go Ters Çevrilebilir Montajlar, Kırmızı
- LEESON Premium Duck Washguard Motorlar, Tek Fazlı, TENV/TEFC, Tabanlı C Yüz
- ALL GEAR Elastik Şok Kordonları
- ZING SDS Güvenlik Veri Sayfaları Bağlayıcılar
- STEARNS BRAKES 310 Serisi Frenler
- BOSTON GEAR 10 Çap Hatveli Çelik Değişim Dişlisi