Hubbell Wiring Device-kellems Hbl4100b9w | Iec Pim ve Kol Girişi, Erkek, 100 A, 250 Vac, 3 Kutuplu, Mavi | 3d130 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL4100B9W Iec Pim Ve Kovan Girişi, Erkek, 100 A, 250 VAC, 3 Kutuplu, Mavi | AC8PZG 3D130

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100B9W Iec Pim Ve Kovan Girişi, Erkek, 100 A, 250 VAC, 3 Kutuplu, Mavi

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8PZG Modeli: HBL4100B9WÇapraz Referans: 3D130
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
€1,308.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+IEC Pim ve Kovan Girişi
Amper100
gövde MalzemesiZytel 101 Naylon
RenkMavi
Current Rating100
Dielektrik gücüAsgari 3000 V
Maruziyet KoşullarıSu geçirmez
HP25
MalzemeTermoplastik
Montaj Stilivida
Kutup sayısı3
Tel Sayısı4
Faz3
Sıcaklık aralığı75 ila -40 Derece C
TipErkek Giriş
Gerilim250
Voltaj derecesi250 VAC
vat miktarı25000
Tel Boyutu# 3 - # 1/0 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.49
Gemi yüksekliği (cm)18.54
Gemi uzunluğu (cm)16.26
Gemi genişliği (cm)14.73
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilimAmperCurrent RatingVoltaj derecesiTel BoyutuHPKutup sayısıTel SayısıÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL3100B6W Iec Pim Ve Kovan Girişi, Erkek, 100 A, 250 VAC, 2 Kutuplu, Mavi | AB3TNH 1VCJ3 HBL3100B6W250100100250 VAC# 3 - # 1/0 AWG1523€1,337.35
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL320B6W Iec Pim Ve Kovan Girişi, Erkek, 20 A, 250 VAC, 2 Kutuplu, Mavi | AB3TNM 1VCJ7 HBL320B6W2502020250 VAC# 14 - # 10 AWG-23€282.77
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL330B6W Iec Pim Ve Kovan Girişi, Erkek, 30 A, 250 VAC, 2 Kutuplu, Mavi | AB3TNV 1VCK5 HBL330B6W2503030250 VAC# 12 - # 10 AWG223€562.49
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL360B6W Iec Pim Ve Kovan Girişi, Erkek, 60 A, 250 VAC, 2 Kutuplu, Mavi | AB3TPD 1VCL4 HBL360B6W2506060250 VAC# 8 - # 2 AWG-23€847.90
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL420B9W Iec Pim Ve Kovan Girişi, Erkek, 20 A, 250 VAC, 3 Kutuplu, Mavi | AB3TPM 1VCN3 HBL420B9W2502020250 VAC# 14 - # 10 AWG234€301.52
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL430B9W Iec Pim Ve Kovan Girişi, Erkek, 30 A, 250 VAC, 3 Kutuplu, Mavi | AB3TPR 1VCN7 HBL430B9W2503030250 VAC# 12 - # 10 AWG7.534€620.43
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL520B9W Iec Pim Ve Kovan Girişi, Erkek, 20 A, 120 - 208 VAC, 4 Kutuplu, Mavi | AB3TQG 1VCR3 HBL520B9W120/2082020120 / 208 VAC# 14 - # 10 AWG0.545€369.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100B9W Iec Pim Ve Kovan Girişi, Erkek, 100 A, 250 VAC, 3 Kutuplu, Mavi
€1,308.94 / Adet