INTERMATIC MIL72EQWUZH-24 Elektromekanik Zamanlayıcı 7 Günlük Hız
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektromekanik Zamanlayıcı |
Amper | 21 |
İletişim Formu | SPDT |
HP @ 120V ile iletişime geçin | 1 |
HP @ 240V ile iletişime geçin | 2 |
Gün Kaptanı | Evet |
derinlik | 2.3 " |
Muhafaza Tipi | Plastik |
Yükseklik | 3.8 " |
Maks. Alan sayısı Açma / Kapama Döngüleri | 48 |
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı | 6 gün 22 saat. |
Min. Zaman ayarı | 2 saat. |
dağ | Floş |
NEMA Değerlendirmesi | 3R |
Kutup sayısı | 2 |
Dahil Olan Yolcu Sayısı | 96 |
Çalışma Sıcaklığı. | -4 Derece ila 131 Derece F |
Tip | 7 Gün |
Gerilim | 12 ila 24 VAC / VDC |
genişlik | 568678 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.14 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.84 |
Gemi uzunluğu (cm) | 9.65 |
Gemi genişliği (cm) | 8.38 |
HS kodu | 9107008000 |
PLATFORM | Model | Gerilim | derinlik | Yükseklik | Maks. Alan sayısı Zaman ayarı | Min. Zaman ayarı | dağ | Çalışma Sıcaklığı. | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIL72AQTUZ-240 | 240 VAC | 3.3 " | 4.8 " | 23 sa. 45 dak. | 15 dk. | Yüzey / DIN Ray | -4 Derece ila 131 Derece F | 24-Saat | €272.50 | ||
MIL72AQTUZH-24 | 12 ila 24 VAC / VDC | 3.3 " | 4.8 " | 23 sa. 45 dak. | 15 dk. | Yüzey / DIN Ray | -4 Derece ila 131 Derece F | 24-Saat | - | TEKLİF TALEBİ
| |
MIL72ASTUZ-120 | 120 VAC | 3.3 " | 4.6 " | 23 sa. 45 dak. | 15 dk. | Yüzey / DIN Ray | -40 Derece ila 185 Derece F | 24-Saat | - | TEKLİF TALEBİ
| |
MIL72ASTUZH-120 | 120 VAC | 3.3 " | 4.6 " | 23 sa. 45 dak. | 15 dk. | Yüzey / DIN Ray | -40 Derece ila 185 Derece F | 24-Saat | - | TEKLİF TALEBİ
| |
MIL72ASTUZH-24 | 24 VAC | 3.3 " | 4.6 " | 23 sa. 45 dak. | 15 dk. | Yüzey / DIN Ray | -40 Derece ila 185 Derece F | 24-Saat | €160.55 | ||
MIL72ASTUZH-240 | 240 VAC | 3.3 " | 4.6 " | 23 sa. 45 dak. | 15 dk. | Yüzey / DIN Ray | -40 Derece ila 185 Derece F | 24-Saat | €151.49 | ||
MIL72EQTUZ-24 | 12 ila 24 VAC / VDC | 2.3 " | 3.8 " | 23 sa. 45 dak. | 15 dk. | Floş | -4 Derece ila 131 Derece F | 24-Saat | €271.14 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00