MARATHON MOTORS

100 yılı aşkın bir süredir, Marathon Motors (Regal Beloit Corporation'ın bir bölümü) otomotiv, yiyecek ve içecek, denizcilik ve petrol ve gaz sektörlerindeki uygulamalar için yüksek kaliteli, ultra verimli ve uzun ömürlü motorlar ve enerji üretim ürünlerinin lider üreticisidir. endüstriler. Şirketin genel merkezi Beloit, Wisconsin, ABD'dedir ve Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Kanada, Meksika ve Asya'da hizmet vermektedir. Devamını Oku

filtre

Motorlar

Malzeme taşıma

Güç iletimi

Electrical

Motorlar filtre

Kesin Amaçlı AC MotorlarHepsini gör

  • Hava Kompresörü Motorları

    Yüksek basınçlı hava tanklarını ve gaz silindirlerini doldurmanın yanı sıra pnömatik aletlere ve HVAC kontrol sistemlerine güç sağlamak için tasarlanmıştır. 56 ve 184T çerçevelerde ve 5/8, 7/8, 1-1/8 ve 1-3/8 inç mil çapı seçeneklerinde sunulan varyantlar

  • Soğutma Kulesi Motorları

    Kuru ve ıslak soğutma kulelerinin yanı sıra hava soğutmalı kondenserler ve ısı eşanjörlerindeki uygulamalar için tasarlanmıştır. 50 / 60 hz modellerinde ve farklı hp değerlerinde mevcuttur

  • Kesin Amaçlı Motorlar

    Hava kompresörleri, vinçler, elektrikli aletler ve canlı hayvan doğrudan tahrikli fanlarda uygulamalar için ideal sürekli hizmet motorları. TEFC / DP / OPAO muhafaza çeşitlerinde mevcuttur

  • Çiftlik Hizmet Motorları

    Yüksek başlangıç ​​torkunun gerekli olduğu makinelerde (örneğin ahır temizleyiciler, silo boşaltıcılar ve ranza besleyiciler) kullanım için tasarlanmıştır. Farklı montaj seçenekleri, muhafazalar ve bitiş seçenekleri mevcuttur

  • Tehlikeli Konum Motorları

    Azaltılmış titreşim ve maksimum sağlamlık için haddelenmiş çelik / dökme demir çerçeveye sahip ağır hizmet tipi patlamaya dayanıklı ve tehlikeli konum Maraton elektrik motorları. NEC uyumludur ve Sınıf 1'deki Grup C ve D ve Sınıf 2'deki Grup F ve G için PWM sürücülerle kullanım için idealdir

  • Anında Ters Motorlar

    Sağlam çelik yapıya ve TEFC / TENV / ODP muhafazasına sahip ağır hizmet motorları; zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için ideal

  • Fırın Motorları

    Kuru fırınlarda ve diğer yüksek sıcaklıklı ortamlarda yaygın olarak kullanılan enerji tasarruflu ve NEMA Premium dereceli Marathon motorları içerir. 212 Fahrenheit dereceye kadar verimli bir şekilde çalışabilir

  • Evrensel AC / DC Motorlar

    3600 RPM'ye varan hızlarda son derece yüksek başlangıç ​​torku sağlamak için bir AC / DC kaynağı ile güçlendirilmiştir. Sürtünmeyi azaltmak için bilyalı yataklı ağır çelik çerçeve ve taban ve çevre koşullarına karşı tam koruma için TENV/OD muhafaza özelliği

  • Vektör Motorları

    MAX GUARD yalıtım sistemi, NEMA Tasarım A ve alüminyum / haddelenmiş çelik / dökme demir yapı özelliğine sahiptir. UL ve CSA standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır ve sıfır hızda tam tork gerektiren VFD uygulamaları için idealdir

  • Yıkama Motoru

    Yüksek basınçlı buhar ve kimyasal sterilizasyon gerektiren uygulamalar ve konsantre kostik solüsyonlarla temizlik için idealdir. Epoksi kaplı çelik çerçeve ve TEFC / TENV muhafazalarda mevcuttur

Pompa MotorlarıHepsini gör

  • Karbonatör Pompa Motorları

    Soğutma sıvısı, otomat makinesi ve sıvı transfer pompalarına güç sağlamak için yaygın olarak kullanılan tek fazlı, açık, damlamaya dayanıklı motorlar. Sürtünme kayıplarını azaltmak için pompayı doğrudan motora ve bilyalı / kovanlı rulmanlara monte etmek için uzatılmış bir göbek içerir  

  • Yakın-Akuple Pompa Motorları

    NEMA JP ve JM çerçeve pompa motorları, su arıtma tesislerinde veya pompa sirkülatörlerinde sıvı taşıma işlemleri için idealdir. Azaltılmış bakım hizmetleri için kilitli, büyük boy, mil ucu bilyalı rulmanlar  

  • Jet Pompa Motorları

    350 HP'ye kadar çıktı oranları sağlayabilen tek veya üç fazlı konfigürasyona sahip çok çeşitli yangın pompası motorları, ticari motorlar ve kare flanşlı havuz ve dikey pompa motorları. 1 fazlı motorlarda, kolay terminal bağlantı bağlantısı için bir voltaj değiştirme fişi ve genişletilmiş bir kablo kanalı kutusu bulunur

  • Dikey Pompa Motorları

    3600 RPM'ye varan hızlarda su pompalamak için sürekli çalışan dikey pompa motorları. 250 HP'ye kadar güç üretme kapasitesine sahip tamamen kapalı bir tasarıma ve 180 ° C'ye kadar olan sıcaklıklarla başa çıkmak için Sınıf F yalıtım özelliğine sahiptir

HVAC MotorlarıHepsini gör

  • Kayış Tahrik Motorları

    Hava sirkülatörleri, hava soğutucuları, çatı vantilatörleri ve kayış tahrikli fanlar gibi HVAC ekipmanına güç sağlamak için bir kasnağı ve kayışı sürmek için kullanılan 1 / 3 fazlı motorlar. 3600 rpm'ye kadar hızlar sunabilir. Kondansatör-başlatma/çalışma ve ayrık fazlı tasarımlarda mevcut varyantlar

  • Kondenser Fan Motorları

    Soğutucuyu soğutmak ve sıcak gazı sıvıya dönüştürmek için kondenser bobini boyunca hava üflemek üzere tasarlanmış UL listeli ve CSA sertifikalı Marathon HVAC motorları

  • Doğrudan Tahrikli Blower Motorları

    Şafta monteli fanlarda ve üfleyicilerde kullanılmak üzere tasarlanmış UL ve CSA uyumlu motorlar. Farklı gövde çaplarında ve hp derecelerinde mevcuttur

  • OEM Yedek Motorlar

    3 fazlı / kalıcı bölünmüş kapasitörlü doğrudan tahrik motorları, bilyalı rulman dönüşü ve sağlam bir montaj tabanı içerir

Genel Amaçlı AC MotorlarHepsini gör

  • AC Motorlar

    Marathon AC motorları, bir elektrik şebekesinden veya elektrik jeneratöründen alternatif akım (AC) kullanarak elektrik akımını mekanik dönme enerjisine veya torka dönüştüren cihazlardır.

  • Fren Motorları

    Yükleri anında tutmak veya durdurmak için konveyörler, kapı operatörleri, takım tezgahları, vinçler ve hız düşürücüler üzerinde kullanıma uygun yüksek performanslı fren motorları. Tehlikeli kirletici maddelerin girişini önlemek için açık damlamaya dayanıklı / patlamaya dayanıklı / tamamen kapalı fan soğutmalı tasarıma sahiptir

  • Metrik Üç Fazlı Motorlar

    Dökme demir / alüminyum yapıya, çelik fan kapaklarına ve düşük gürültülü fanlara sahip yüksek performanslı motorlar. IEC boyutları ve elektrik standartları gerektiren ekipmanlarda (konveyörler, pompalar ve kompresörler gibi) kullanım için tasarlanmıştır

Motor MalzemeleriHepsini gör

  • Kondansatörler
  • Motor Aksesuarları

    Katı ve sıvı kirleticilerin motor muhafazasına girmesine karşı koymak için ODP veya TEFC motorlarla kullanılmak üzere tasarlanmış damlama kapakları. Ayrı C-çerçeve motor kitleri ve motor montaj kitleri de mevcuttur

  • Vektör Motorlu Frenler

    CSA sertifikalı 50/60 Hz motorlar, Adete monteli motorları fren motorlarına dönüştürmek için BlackMax motorlarla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 40 dereceye kadar ortam sıcaklıklarına dayanabilir. Gerekli montaj donanımıyla birlikte gel

Maraton Motors Hakkında

Marathon Motors kataloğu, genel amaçlı, kompresör, HVAC, yıkama, fren, vektör ve pompa motoru kategorileri altındaki motorları içerir. Markanın 3 fazı, su geçirmez genel amaçlı motorlar, pompalar, takım tezgahları ve havalandırma ekipmanları ile tehlikeli olmayan uygulamalarda kullanım için idealdir. Bu NEMA dereceli motorlar, açık damla korumalı muhafaza tasarımına sahiptir ve en zorlu ortamların üstesinden gelebilir, dahili bileşenleri yabancı kirleticilerin girişinden korur. Bu C yüzlü ayaklı Marathon motorları, açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç sağlamak ve 3560 rpm'ye kadar hız sağlamak için dökme demirden / haddelenmiş çelikten yapılmış çerçevelere sahiptir. Bu Marathon motorları hem yatay hem de dikey yönlendirmeye izin verir ve maksimum %93.6 verimlilik sunar. markanın tamamen kapalı, 3 fazlı motorlar Kolay ve güvenli kurulum için sert / taban montajına sahiptir. Maksimum %94.5 verime sahiptirler ve 1200 ile 3600 RPM arasında değişen dönüş hızlarında çalışabilirler. Bu Maraton motorları, düşük dönme sürtünmesi için bilyalı rulmanlarla donatılmıştır ve 1 ila 125 hp arasında değişen güç değerlerinde sunulmaktadır.

Düşünülmesi gereken şeyler

Çapraz Referans Alternatifleri

Bazı Marathon motorları, eşdeğer Baldor veya Leeson model numaralarına yapılan bireysel başvuruları çaprazlar. Bu nedenle, stokta olmayan veya eskimiş bir rakip motor arıyorsanız, şansınız Raptor Supplies eşdeğer Marathon motoru mevcuttur.

Kargo

Bu Marathon motorları küçükten büyüğe kadar değişir. Bazı ürünler nakliye sırasında hasar görebileceğinden dikkatli paketleme gerektirirler. Bu nedenle, bu Marathon motorları, minimum aksama süresi için kurye nakliyesi ve hava taşımacılığı ile teslim edilir.

Başlıca Ticari İsimler

Marathon Motors Rekabet Avantajları

MAX GUARD Yalıtım Sistemi

Patentli MAX GUARD yalıtım sistemi, sürücü ile motor arasında sınırsız kablo uzunluğu sağlayan tek yalıtım sistemidir. Bu MAX GUARD yalıtım sistemi, PWM orta gerilim sürücülerinin yüksek anahtarlama frekansları tarafından üretilen olumsuz dielektrik ve termal gerilimler altında motor ömrünü uzatmak için benzersiz, düşük gerilimli sargı konfigürasyonunu ve korona mıknatıs telini birleştirir. MAX GUARD yalıtım sistemi, NEMA MG1, Bölüm 31'in ihtiyaçlarını aşar ve BLACK MAX & BLUE MAX Marathon motorlarının standart bir özelliğidir.

IntelliDrive Teknolojisi

IntelliDrive teknolojisi, yüksek düzeyde verimlilik sağlarken kolay güç kontrolünü sağlamak için tescilli algoritmalar içeren yerleşik bir elektronik kontrol sistemine sahiptir. Sabit torkun korunmasına yardımcı olur ve böylece motor hizmet ömrünü uzatır.

Sık Sorulan Sorular

Elektrik motorları nasıl çalışır?

Elektrik motorları, hareket üretmek için elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştürür. Güç, bir sargı alternatif (AC) veya doğrudan (DC) akım ve manyetik alan arasındaki etkileşim yoluyla motor içinde üretilir.

Motor alırken nelere dikkat edilmelidir?

Bir motor seçerken göz önünde bulundurmanız gereken birkaç faktör vardır -

  • Motora güç veren akımdır, ancak aşırı akım motora zarar verebilir. DC motorlar için durma ve çalışma akımı önemlidir. Durma akımı, motorun durma hızında veya 0 RPM'de çalışması için yeterli tork uygular. Bu, motorun çekebileceği maksimum akım miktarıdır. Çalışma akımı ortalama akım miktarıdır, motorların belirli tork altında çekmesi beklenir. Aşırı akım, ısının yükselmesine neden olarak telin erimesine neden olabilir.
  • Gerilim, net akımın tek bir yönde akmasını sağladığı ve geri akımın üstesinden geldiği için önemlidir. Voltaj ne kadar yüksek olursa, tork o kadar yüksek olur. Önerilen voltajın uygulandığından emin olun. Çok düşük voltaj uygularsanız motor çalışmaz, çok fazla voltaj uygularken kısa devreye neden olabilir ve sonuç olarak güç kaybı veya tamamen arıza ile sonuçlanabilir.
  • Çalışma torku, motorun üretmek için kalibre edildiği tork miktarı iken durma torku, durma hızından güç uygulandığında üretilen tork miktarıdır. Gerekli çalışma torkuna bakmalısınız, ancak bazı uygulamalar motorun ne kadar ileri itilebileceğini bilmenizi gerektirebilir. Örneğin, tekerlekli bir robotta iyi tork, iyi hızlanma anlamına gelir ancak durma torkunun robotun ağırlığını kaldıracak kadar yüksek olduğundan emin olmalısınız. Bu durumda tork hızdan daha önemlidir.
  • Hız veya hız, motorlar açısından karmaşık olabilir. Genel olarak, motorlar en yüksek hızlarda en düzgün ve verimli şekilde çalışır, ancak dişliye ihtiyaç duyulursa bu her zaman mümkün olmaz. Vites eklemek motor verimini düşürür, bu nedenle hem hız hem de tork azaltmayı aynı anda hesaba katın.

tarafından sunulan farklı maraton motor türleri nelerdir? Raptor Supplies?

Genel amaçlı AC motorlara ek olarak, Raptor Supplies Maraton sunuyor endüksiyon motorları, hava kompresör motorları, kayış tahrikli motorlar, fren motorları ve yıkama motorları.

TEBC motor muhafazası nedir?

Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı (TEBC) muhafazası, motorun üzerine soğutma havası vermek için motor şaftının karşı ucuna bir fan ile monte edilmiş tamamen kapalı bir motor muhafazasıdır. Seçilmiş Maraton vektör motorları motor sargılarının aşırı ısınmasını önlemek için TEBC muhafazası ile birlikte gelir.