MKT FASTENING Epoxy Anchors
stil | Model | Matkap Boyutu | uzunluk | Min. Gömme | Çubuk Dia. | Konu Derinliği | Konu Boyutu | 4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 305861I | 1" | 6.25 " | 6.125 " | 5 / 8 " | 1.5 " | 5 / 8-11 | 32148 | €49.81 | |
B | 303461I | 1" | 7.25 " | 6.75 " | 3 / 4 " | 1.5 " | 3 / 4-10 | 29424 | €65.74 | |
C | 305162I | 1 / 2 " | 2.75 " | 2.625 " | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 5 / 16-18 | 7272 | €7.69 | |
D | 301233I | 3 / 4 " | 4.125 " | 4" | 1 / 2 " | 1" | 1 / 2-13 | 15673 | €26.33 | |
E | 301415I | 3 / 8 " | 1.625 " | 1.625 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 4-20 | 3344 | €11.64 | |
F | 303830I | 9 / 16 " | 3.25 " | 3.125 " | 3 / 8 " | 1" | 3 / 8-16 | 9255 | €8.90 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Gösterge Camı ve Çubuk Kitleri
- Sıkıştırma ve Kalıp Yayları
- Birleştirme Filtre Elemanları
- Elektronik Tork Ölçerler
- Yağlama Kapları
- Dökülme Kontrol Malzemeleri
- Raylı ve Gömme Aydınlatma Armatürleri
- acil Durum Hazırlık
- Akaryakıt ve Yağ Transfer Pompaları
- Kutular
- BASCO Tambur Isıtıcı
- AIPHONE IX Serisi ile Kullanım İçin Görüntülü Kapı İstasyonu
- SOUTHWIRE COMPANY Bend Max Serisi Boru Bükücü
- PASS AND SEYMOUR Adorne Serisi Dış Müdahale Korumalı Çift Kontrollü Prizler
- ANVIL Azaltma Tees, Sınıf 150, Galvanizli Dövülebilir Demir
- EATON C22 Serisi Kompakt Butonlar, Uzatılmış, Anlık
- GARLAND MFG Takipçiler
- WINSMITH SE Encore Serisi, E20 Boyutlu, MSFS Tek Redüksiyon Modifiyeli Sonsuz Dişli Hız Düşürücüleri
- GROVE GEAR NH Serisi, BMQ-R Stili, 818 Ebat, Ironman Dar Muhafazalı Sonsuz Dişli Redüktörler
- BROWNING 40 No'lu Zincir İçin Ayrık Konik Burçlu Çelik Tek Dişliler, Sertleştirilmiş Dişler