OMRON STI
filtre
Electrical
Electrical filtre
Kablo Çekme Anahtarı Aksesuarları
Konveyörlerde veya üretim makinelerinde acil durdurma anahtarlarını kurmak için kullanılan PVC kaplı çelik kablolar ve ilgili donanım, yedek halka cıvataları, gergi yayları ve montaj braketlerinden oluşan kablo gerginlik kitleri. Bireysel yedek halkalı cıvatalar ve gergi yayları da mevcuttur
Kablo Çekme Anahtarları
Acil durumlarda makine veya ekipmanı uzaktan, hızlı bir şekilde durdurmak için tasarlanmıştır. Zorlu endüstriyel ortama dayanacak ağır hizmet tipi muhafazaya ve kolay kurulum ve sorun gidermeyi kolaylaştırmak için kapağa monte durum göstergesine sahiptir. Su ile yıkama temizleme işlemlerine dayanacak şekilde IP67 sınıfı
Kontak Bloklu Acil Durdurma Butonları
Makineyi durdurarak makinede oluşabilecek hasarları veya devam eden işi önlemek için kullanılır. Push-to-lock ve turn-to-reset işlemleri ile kolay Açma / Kapama işlemi. Işıklı ve ışıksız çeşitleri mevcuttur
Legend Plakaları
Işık Perdeleri
880 milisaniye yanıt süresine sahip parlak 16 nm kızılötesi LED yardımıyla çalışanların veya operatörlerin yaralanmasını önlemek için tasarlanmıştır. Verici ve alıcının birlikte çalışmasını sağlayan 2 kutulu bir tasarıma ve zorlu endüstriyel ortamlara dayanmak için bir alüminyum muhafazaya sahiptir
Manyetik Güvenlik Kilit Anahtarı Aksesuarları
MA16 Serisi ile kullanım için manyetik aktüatör güvenlik kilit anahtarlarını içerir. Aktüatör belirtilen çalışma aralığının dışına çıktığında güvenlik kontağını otomatik olarak açmak ve yardımcı kontakları kapatmak için tasarlanmıştır
Manyetik Tahrikli Güvenlik Kilit Anahtarları
Makine koruma uygulamaları için tasarlanmış manyetik olarak çalıştırılan temassız anahtarlar. Aktüatör çalışma aralığının dışına çıktığında güvenlik kontaklarını açar ve yardımcı kontakları kapatır. Islak ve zorlu ortamlar için ideal, kapsüllü bir muhafaza içerir
Basma Düğmeli Muhafazalar
Röle Soketleri
Güvenlik Kilit Anahtarı Aksesuarları
Omron STI güvenlik kilitleme anahtarlarıyla kullanım için ayarlanabilir düz, dört yönlü ayarlanabilir, dik açılı ve düz çalıştırma tuşları içerir
Güvenlik Kilit Anahtarları
Güvenlik İzleme Röleleri
Anahtar Aksesuarları
Omron Şti hakkında
1933'ten beri Omron STI, elektrik, elektronik, imalat, robotik ve otomotiv endüstrileri için ideal olan yüksek kaliteli güvenlik ekipmanları üretmektedir. Markanın kapsamlı kataloğu sensörler, güvenlik bileşenleri, anahtarlar, röleler, sürücüler ve güç kaynağı ekipmanlarını içerir. Omron ŞTİ ışık perdeleri paletleyiciler, presler ve sarıcılar gibi hareketli makinelerin çevresindeki insanları korumak için tasarlanmıştır. Bu sarı perdeler, verici ve alıcının ekstra bir bağlantı kablosuna veya kontrol kutusuna ihtiyaç duymadan birlikte çalışmasını sağlamak için 2 kutu tasarımına sahiptir. Alüminyum gövdeye ve 880 nm kızılötesi LED'den oluşan yüksek yoğunluklu bir güç kaynağına sahiptirler. Alüminyum güvenlik temas kenarları Personeli yaralanmalardan korumak için elektrikli kapıların veya makine masalarının kenarlarında Omron STI tarafından kullanılmaktadır. Bu güvenlik temas kenarları, darbe direnci ve akım yalıtımı için EPDM kauçuk yapıya ve daha fazla dayanıklılık için alüminyumdan yapılmış montaj raylarına sahiptir. Bu UL, CE ve CSA sertifikalı kenarların 250 mm'den 1000 mm'ye kadar uzunlukları mevcuttur.
Daha keşfedin
- Akülü Aletler
- Güç İletim Kayışları
- Hava filtreleme
- Drenaj Temizleme Ekipmanı
- Otomotiv Kimyasalları
- Yüzey Koruma Filmleri
- Güvenlik Kutusu Aksesuarları
- Kare Eğimler ve Merdiven Ölçerler
- eski püskü giysiler
- Halatlı Vinçler ve Cırcırlı Elcikler
- PEERLESS Yeke Halat Kılavuzu
- TOUGH GUY Döngülü Uç Toz Paspası
- NEW AGE Tam Topuz Tavası Rafı
- APPLETON ELECTRIC 85 Watt Akkor Işık Fikstürü
- HONEYWELL Yedek Üstler
- B & P MANUFACTURING Junior Platform Desteleri
- EATON Bağlantı Kabloları
- TB WOODS 5V Bölüm Bölünmüş Konik Burçlar
- OMNITEC hızlar
- JW SPEAKER İş Sitesi Işıkları