Tygon Acf00039 | Boru Sistemi, 1/2 İnç İç Çap, 50 Feet, Şeffaf Esnek | 22xh46 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TYGON ACF00039 Boru Sistemi, 1/2 İnç İç Çap, 50 Feet, Şeffaf Esnek | AG9WUA 22XH46

TYGON ACF00039 Hortum, 1/2 İnç İç Çap, 50 Feet, Şeffaf Esnek

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9WUA Modeli: ACF00039Çapraz Referans: 22XH46
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
€781.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
Viraj Yarıçapı1.5 "
SertlikKıyı A: 56
Dia İçinde.1 / 2 "
Maks. Basınç24 psi
Dış Çap.13 / 16 "
SAE veya MetrikSAE
Sıcaklık. menzil-51 Derece ila 165 Derece F
Gerilme direnci1750 psi
Tüp RengiTemizle
Tüp Uzunluğu50 ft.
Tüp malzemesiPVC
TipEsnek
Vakum Değerlendirmesi29.9 inç Hg.
Duvar Kalınlığı5 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.22
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)43.18
Gemi genişliği (cm)43.18
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.Dış Çap.Viraj YarıçapıMaks. BasınçDuvar KalınlığıÜcret
TYGON ACF00038 Boru Sistemi, Şeffaf, 1/2 İnç İç Çap, 50 Feet | AF3PNF 8AK38 ACF000381 / 2 "3 / 4 "--1 / 8 "€516.63
TYGON ACF00003 Boru Sistemi, Şeffaf, 1/16 İnç İç Çap, 50 Feet | AF3QAA 8ARN7 ACF000031 / 16 "3 / 16 "--1 / 16 "€84.95
TYGON ACF00006 Boru Sistemi, Şeffaf, 1/8 İnç İç Çap, 50 Feet | AF3QBA 8AT33 ACF000061 / 8 "3 / 16 "--1 / 32 "€44.86
TYGON ACF00046 Boru Sistemi, Şeffaf, 5/8 İnç İç Çap, 50 Feet | AF3QPX 8AZC3 ACF000465 / 8 "7 / 8 "--1 / 8 "€602.04
TYGON ACF00023 Boru Sistemi, Şeffaf, 5/16 İnç İç Çap, 50 Feet | AF4ALB 8N979 ACF000235 / 16 "1 / 2 "--3 / 32 "€323.26
TYGON ACF00007 Boru Sistemi, Şeffaf, 1/8 İnç İç Çap, 50 Feet | AF4BXN 8PFM1 ACF000071 / 8 "1 / 4 "--1 / 16 "€107.34
TYGON ACF00017 Boru Sistemi, Şeffaf, 1/4 İnç İç Çap, 50 Feet | AF4ENF 8TTJ2 ACF000171 / 4 "3 / 8 "--1 / 16 "€179.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TYGON ACF00039 Hortum, 1/2 İnç İç Çap, 50 Feet, Şeffaf Esnek
€781.34 / Adet