Batıya doğru 401l11 | Çok Uçlu Tornavida | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 401L11 Çok Uçlu Tornavida, 2 Parça, Genel Amaçlı, 7-5/64 Uzunluk | AX3MBA

WESTWARD 401L11 Çok Uçlu Tornavida, 2 Parça, Genel Amaçlı, 7-5/64" Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AX3MBA Modeli: 401L11
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
€4.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çok Uçlu Tornavida
Uç Tutucu TipiManyetik
Bit StiliPhillips, Oluklu
Sürücü Boyutu1 / 4 "
Sürücü Tipi2 1 Giriş
Bitişkrom
Kulp TasarımıErgonomik
Parça sayısı2
Uzunluk7 5 / 64 "
Birincil BaşvuruGenel Amaçlı
cırcırlaYok hayır
Shank MalzemesiAlaşımlı Çelik
Sap Tipiİçi Dolu
Dahil BoyutlarPH2 x 1/4 "Oluklu
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü BoyutuBitişKulp TasarımıParça sayısıUzunlukShank MalzemesiDahil BoyutlarÜcret
WESTWARD 10J159 Çok Uçlu Tornavida Seti Mandren 32 Parça | AA2GTZ 10J1591 / 4 "KumlanmışPP, TPV327"ÇelikHex 1/16 ", 5/64", 3/32 ", 1/8", 5/32 ", 3/16", 1/4 ", Phillips # 0, # 1, # 3, (2) # 2, Robertson Kare Girinti # 0, # 1, # 2, # 3, Yarıklı 1/8 ", 9/32", (2) 3/16 ", (2) 1/4", Torx (R) T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40€114.74
WESTWARD 11Z422 Çok Uçlu Tornavida Cırcır 4'ü 1 Arada 5 adet | AA3YUL 11Z4221 / 4 "Siyah FosfatPP, TPR512 "S2 ÇelikPhillips # 1, # 2, Oluklu 1/4 ", 5/16"€49.51
WESTWARD 401L10 Çok Uçlu Tornavida, 6 Parça, Genel Amaçlı, 7-9/16" Uzunluk | AX3MAZ 401L101/4 ", 5/16"kromErgonomik67 9 / 16 "Alaşımlı ÇelikPH1 x 3/16" Düz, PH2 x 9/32" Düz, Altıgen 1/4" x Altıgen 5/16"€7.60
WESTWARD 401L09 Çok Uçlu Tornavida 2 Parça, 2'si 1 arada, Genel Amaçlı, 3-3/4 İnç Toplam Uzunluk | CD2MNK 401L095 / 16 "kromErgonomik23.75 "Alaşımlı ÇelikPH2 x 1/4 "Oluklu€4.20
WESTWARD 401L13 Çok Uçlu Tornavida 9 Parça, 9'u 1 arada, Genel Amaçlı, 7-3/8 İnç Toplam Uzunluk | CD2MNL 401L131/4",3/8",5/16"Sap için Krom, Uçlar için Çinko FosfatYastık Tutacağı97.375 "Alaşımlı Çelik-€10.50
WESTWARD 401K85 Çok Uçlu Tornavida, #0/#00/1/8 In/5/32 İnç Uç Boyutu, 4 Uç, 6 1/4 İnç Toplam Uzunluk | CU9YBF 401K85-------€7.14
WESTWARD 401K75 Çok Uçlu Tornavida, #0/#000/1/16 In/5/32 İnç Uç Boyutu, 4 Uç, 5 İnç Toplam Uzunluk | CU9YBG 401K75-------€3.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 401L11 Çok Uçlu Tornavida, 2 Parça, Genel Amaçlı, 7-5/64" Uzunluk
€4.80 / Adet