Batıya doğru 11z422 | Çok Uçlu Tornavida Cırcır 4'ü 1 arada 5 adet | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 11Z422 Çok Uçlu Tornavida Cırcır 4'ü 1 Arada 5 adet | AA3YUL

WESTWARD 11Z422 Çok Uçlu Tornavida Cırcır 4'ü 1 arada 5 adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3YUL Modeli: 11Z422
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
€49.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çok Uçlu Tornavida
Uç Tutucu TipiHızlı değişim
Bit StiliTek uçlu
Sürücü Boyutu1 / 4 "
Sürücü Tipi4 1 Giriş
BitişSiyah Fosfat
Kulp TasarımıPP, TPR
Parça sayısı5
Uzunluk12 "
Birincil BaşvuruGenel Amaçlı
cırcırlaEvet
Shank MalzemesiS2 Çelik
Sap Tipiİçi Dolu
Dahil BoyutlarPhillips # 1, # 2, Oluklu 1/4 ", 5/16"
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.61
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)33.53
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü BoyutuBitişKulp TasarımıParça sayısıUzunlukShank MalzemesiDahil BoyutlarÜcret
WESTWARD 10J159 Çok Uçlu Tornavida Seti Mandren 32 Parça | AA2GTZ 10J1591 / 4 "KumlanmışPP, TPV327"ÇelikHex 1/16 ", 5/64", 3/32 ", 1/8", 5/32 ", 3/16", 1/4 ", Phillips # 0, # 1, # 3, (2) # 2, Robertson Kare Girinti # 0, # 1, # 2, # 3, Yarıklı 1/8 ", 9/32", (2) 3/16 ", (2) 1/4", Torx (R) T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40€114.74
WESTWARD 401L10 Çok Uçlu Tornavida, 6 Parça, Genel Amaçlı, 7-9/16" Uzunluk | AX3MAZ 401L101/4 ", 5/16"kromErgonomik67 9 / 16 "Alaşımlı ÇelikPH1 x 3/16" Düz, PH2 x 9/32" Düz, Altıgen 1/4" x Altıgen 5/16"€7.60
TEKLİF TALEBİ
WESTWARD 401L11 Çok Uçlu Tornavida, 2 Parça, Genel Amaçlı, 7-5/64" Uzunluk | AX3MBA 401L111 / 4 "kromErgonomik27 5 / 64 "Alaşımlı ÇelikPH2 x 1/4 "Oluklu€4.80
TEKLİF TALEBİ
WESTWARD 401L09 Çok Uçlu Tornavida 2 Parça, 2'si 1 arada, Genel Amaçlı, 3-3/4 İnç Toplam Uzunluk | CD2MNK 401L095 / 16 "kromErgonomik23.75 "Alaşımlı ÇelikPH2 x 1/4 "Oluklu€4.20
WESTWARD 401L13 Çok Uçlu Tornavida 9 Parça, 9'u 1 arada, Genel Amaçlı, 7-3/8 İnç Toplam Uzunluk | CD2MNL 401L131/4",3/8",5/16"Sap için Krom, Uçlar için Çinko FosfatYastık Tutacağı97.375 "Alaşımlı Çelik-€10.50
WESTWARD 401K85 Çok Uçlu Tornavida, #0/#00/1/8 In/5/32 İnç Uç Boyutu, 4 Uç, 6 1/4 İnç Toplam Uzunluk | CU9YBF 401K85-------€7.14
WESTWARD 401K75 Çok Uçlu Tornavida, #0/#000/1/16 In/5/32 İnç Uç Boyutu, 4 Uç, 5 İnç Toplam Uzunluk | CU9YBG 401K75-------€3.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 11Z422 Çok Uçlu Tornavida Cırcır 4'ü 1 arada 5 adet
€49.51 / Adet