Westward 10j159 | Multi-bit Tornavida Seti Ayna 32 Parça | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 10J159 Çok Uçlu Tornavida Seti Mandren 32 Parça | AA2GTZ

WESTWARD 10J159 Multi-bit Tornavida Takımı Mandren 32 Parça

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2GTZ Modeli: 10J159
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
€114.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çok Uçlu Tornavida
Uç Tutucu TipiHızlı değişim
Bit StiliTek uçlu
Sürücü Boyutu1 / 4 "
Sürücü Tipi30 1 Giriş
BitişKumlanmış
Kulp TasarımıPP, TPV
Parça sayısı32
Uzunluk7"
Birincil BaşvuruGenel Amaçlı
cırcırlaYok hayır
Shank MalzemesiÇelik
Sap Tipiİçi Dolu
Dahil BoyutlarHex 1/16 ", 5/64", 3/32 ", 1/8", 5/32 ", 3/16", 1/4 ", Phillips # 0, # 1, # 3, (2) # 2, Robertson Kare Girinti # 0, # 1, # 2, # 3, Yarıklı 1/8 ", 9/32", (2) 3/16 ", (2) 1/4", Torx (R) T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)24.64
Gemi uzunluğu (cm)32.51
Gemi genişliği (cm)16
HS kodu8466100175
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü BoyutuBitişKulp TasarımıParça sayısıUzunlukShank MalzemesiDahil BoyutlarÜcret
WESTWARD 11Z422 Çok Uçlu Tornavida Cırcır 4'ü 1 Arada 5 adet | AA3YUL 11Z4221 / 4 "Siyah FosfatPP, TPR512 "S2 ÇelikPhillips # 1, # 2, Oluklu 1/4 ", 5/16"€49.51
WESTWARD 401L10 Çok Uçlu Tornavida, 6 Parça, Genel Amaçlı, 7-9/16" Uzunluk | AX3MAZ 401L101/4 ", 5/16"kromErgonomik67 9 / 16 "Alaşımlı ÇelikPH1 x 3/16" Düz, PH2 x 9/32" Düz, Altıgen 1/4" x Altıgen 5/16"€7.60
WESTWARD 401L11 Çok Uçlu Tornavida, 2 Parça, Genel Amaçlı, 7-5/64" Uzunluk | AX3MBA 401L111 / 4 "kromErgonomik27 5 / 64 "Alaşımlı ÇelikPH2 x 1/4 "Oluklu€4.80
WESTWARD 401L09 Çok Uçlu Tornavida 2 Parça, 2'si 1 arada, Genel Amaçlı, 3-3/4 İnç Toplam Uzunluk | CD2MNK 401L095 / 16 "kromErgonomik23.75 "Alaşımlı ÇelikPH2 x 1/4 "Oluklu€4.20
WESTWARD 401L13 Çok Uçlu Tornavida 9 Parça, 9'u 1 arada, Genel Amaçlı, 7-3/8 İnç Toplam Uzunluk | CD2MNL 401L131/4",3/8",5/16"Sap için Krom, Uçlar için Çinko FosfatYastık Tutacağı97.375 "Alaşımlı Çelik-€10.50
WESTWARD 401K85 Çok Uçlu Tornavida, #0/#00/1/8 In/5/32 İnç Uç Boyutu, 4 Uç, 6 1/4 İnç Toplam Uzunluk | CU9YBF 401K85-------€7.14
WESTWARD 401K75 Çok Uçlu Tornavida, #0/#000/1/16 In/5/32 İnç Uç Boyutu, 4 Uç, 5 İnç Toplam Uzunluk | CU9YBG 401K75-------€3.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 10J159 Multi-bit Tornavida Takımı Mandren 32 Parça
€114.74 / Adet