WESTWARD 401L10 Çok Uçlu Tornavida, 6 Parça, Genel Amaçlı, 7-9/16" Uzunluk
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çok Uçlu Tornavida |
Uç Tutucu Tipi | Manyetik |
Bit Stili | Phillips, Oluklu |
Sürücü Boyutu | 1/4 ", 5/16" |
Sürücü Tipi | 6 1 Giriş |
Bitiş | krom |
Kulp Tasarımı | Ergonomik |
Parça sayısı | 6 |
Uzunluk | 7 9 / 16 " |
Birincil Başvuru | Genel Amaçlı |
cırcırla | Yok hayır |
Shank Malzemesi | Alaşımlı Çelik |
Sap Tipi | İçi Dolu |
Dahil Boyutlar | PH1 x 3/16" Düz, PH2 x 9/32" Düz, Altıgen 1/4" x Altıgen 5/16" |
Tether Yetenekli | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.15 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | Sürücü Boyutu | Bitiş | Kulp Tasarımı | Parça sayısı | Uzunluk | Shank Malzemesi | Dahil Boyutlar | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10J159 | 1 / 4 " | Kumlanmış | PP, TPV | 32 | 7" | Çelik | Hex 1/16 ", 5/64", 3/32 ", 1/8", 5/32 ", 3/16", 1/4 ", Phillips # 0, # 1, # 3, (2) # 2, Robertson Kare Girinti # 0, # 1, # 2, # 3, Yarıklı 1/8 ", 9/32", (2) 3/16 ", (2) 1/4", Torx (R) T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 | €114.74 | ||
11Z422 | 1 / 4 " | Siyah Fosfat | PP, TPR | 5 | 12 " | S2 Çelik | Phillips # 1, # 2, Oluklu 1/4 ", 5/16" | €49.51 | ||
401L11 | 1 / 4 " | krom | Ergonomik | 2 | 7 5 / 64 " | Alaşımlı Çelik | PH2 x 1/4 "Oluklu | €4.80 | TEKLİF TALEBİ
| |
401L09 | 5 / 16 " | krom | Ergonomik | 2 | 3.75 " | Alaşımlı Çelik | PH2 x 1/4 "Oluklu | €4.20 | ||
401L13 | 1/4",3/8",5/16" | Sap için Krom, Uçlar için Çinko Fosfat | Yastık Tutacağı | 9 | 7.375 " | Alaşımlı Çelik | - | €10.50 | ||
401K85 | - | - | - | - | - | - | - | €7.14 | ||
401K75 | - | - | - | - | - | - | - | €3.29 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00