80/20 12022 | Makaralı Tekerlek Silindir Çapı. 58 mm | 5jry0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 12022 Makaralı Tekerlek, Naylon PA Cam Elyaf Takviyeli, Siyah | AE4FBF 5JRY0

80/20 12022 Makaralı Tekerlek, Naylon PA Cam Elyaf Takviyeli, Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4FBF Model: 12022Çapraz Referans: 5JRY0
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
€50.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makaralı Tekerlek
Rulman TipiBilye
RenkSiyah
Boyut A58 mm
Boyut B48.4 mm
Boyut e45.5 mm
Boyut F30 mm
Boyut G9.5 mm
Boyut H10 mm
Boyut J18.5 mm
sınıfPA6GK20
MalzemeNaylon PA Cam Elyaf Takviyeli
Rulman Sayısı0
süreciEnjeksiyon döküm
Silindir Çapı.58mm
Rulo MalzemesiFiberglas Takviyeli Naylon, Siyah
Rulo Genişliği30
Rulo Genişliği30 mm
Adım Boyutu9.6mm
Saplama Çapı.M8
Saplama Çapı.M8 mm
Saplama Uzunluğu40 mm
Saplama Uzunluğu40mm
Saplama MalzemesiKarbon çelik
iplik uzunluğu25mm
Konu BoyutuM8 x 45 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8482105068
Menşe ÜlkesiGE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut DÜcret
80/20 2281 Makaralı Tekerlek, Naylon PA Cam Elyaf Takviyeli, Siyah | AC3BQY 2RCZ3 22811.5 "1.125 "1.156 "€48.10
80/20 2290 Makaralı Tekerlek, Yağlamalı Burç, Naylon PA Cam Elyaf Takviyeli | AC3BQZ 2RCZ4 22902"1.625 "1.5 "€57.45
80/20 25-2281 Makaralı Tekerlek, Naylon PA Cam Elyaf Takviyeli, Mavi | AE4FBD 5JRX8 25-228137.5 mm28 mm28.41 mm€51.90
80/20 40-2290 Makaralı Tekerlek, Naylon PA Cam Elyaf Takviyeli, Mavi | AE4FBE 5JRX9 40-229054mm43 mm40.25 mm€58.13
80/20 2280 Makaralı Tekerlek, Çift Makaralı Rulman, Naylon PA Cam Elyaf Takviyeli, Siyah | AF8ZWL 29PA32 22802"1.625 "-€60.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 12022 Makaralı Tekerlek, Naylon PA Cam Elyaf Takviyeli, Siyah
€50.85 / Adet