80/20 40-2290 | Makaralı Tekerlek Silindir Çapı. 54 mm | 5jrx9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 40-2290 Makaralı Tekerlek, Naylon PA Cam Elyaf Takviyeli, Mavi | AE4FBE 5JRX9

80/20 40-2290 Makaralı Tekerlek, Naylon PA Cam Elyaf Takviyeli, Mavi

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4FBE Model: 40-2290Çapraz Referans: 5JRX9
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
€58.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makaralı Tekerlek
Rulman TipiKalıcı Yağlamalı Bronz Burç
RenkMavi
Boyut A54mm
Boyut B43 mm
Boyut C5 mm
Boyut D40.25 mm
Boyut e19.5 mm
Boyut F7.9 mm
Boyut G5.8 mm
Boyut J12.92 mm
sınıfK222-D
MalzemeNaylon PA Cam Elyaf Takviyeli
Rulman Sayısı0
süreciEnjeksiyon döküm
Silindir Çapı.54mm
Rulo MalzemesiKendinden Yağlamalı Siyah Naylon
Rulo Genişliği19.5
Rulo Genişliği19.5 mm
Adım Boyutu5.5mm
Saplama Çapı.M10
Saplama Çapı.M10 mm
Saplama Uzunluğu20 mm
Saplama Uzunluğu20mm
Saplama MalzemesiKarbon çelik
iplik uzunluğu10.6mm
Konu BoyutuM8 x 1.25
UPC040000002291

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8482105068
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut DÜcret
80/20 2281 Makaralı Tekerlek, Naylon PA Cam Elyaf Takviyeli, Siyah | AC3BQY 2RCZ3 22811.5 "1.125 "1.156 "€48.10
80/20 2290 Makaralı Tekerlek, Yağlamalı Burç, Naylon PA Cam Elyaf Takviyeli | AC3BQZ 2RCZ4 22902"1.625 "1.5 "€57.45
80/20 25-2281 Makaralı Tekerlek, Naylon PA Cam Elyaf Takviyeli, Mavi | AE4FBD 5JRX8 25-228137.5 mm28 mm28.41 mm€51.90
80/20 12022 Makaralı Tekerlek, Naylon PA Cam Elyaf Takviyeli, Siyah | AE4FBF 5JRY0 1202258 mm48.4 mm-€50.85
80/20 2280 Makaralı Tekerlek, Çift Makaralı Rulman, Naylon PA Cam Elyaf Takviyeli, Siyah | AF8ZWL 29PA32 22802"1.625 "-€60.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 40-2290 Makaralı Tekerlek, Naylon PA Cam Elyaf Takviyeli, Mavi
€58.13 / Adet