80/20 2280 | Makaralı Tekerlek, Çift Makaralı Rulman, Naylon Pa Cam Elyaf Takviyeli, Siyah | 29pa32 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 2280 Makaralı Tekerlek, Çift Makaralı Rulman, Naylon PA Cam Elyaf Takviyeli, Siyah | AF8ZWL 29PA32

80/20 2280 Makaralı Tekerlek, Çift Makaralı Rulman, Naylon PA Cam Elyaf Takviyeli, Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8ZWL Model: 2280Çapraz Referans: 29PA32
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
€60.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makaralı Tekerlek
RenkSiyah
Boyut A2"
Boyut B1.625 "
Boyut C0.875 "
Boyut e1.495 "
Boyut F0.72 "
Boyut G0.312 "
Boyut H0.204 "
Boyut K0.485 "
sınıfK222-D
MalzemeNaylon PA Cam Elyaf Takviyeli
süreciEnjeksiyon döküm
Konu Dia.3/16
Konu Boyutu5 / 16 "-18

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu3926305000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut DÜcret
80/20 2281 Makaralı Tekerlek, Naylon PA Cam Elyaf Takviyeli, Siyah | AC3BQY 2RCZ3 22811.5 "1.125 "1.156 "€48.10
80/20 2290 Makaralı Tekerlek, Yağlamalı Burç, Naylon PA Cam Elyaf Takviyeli | AC3BQZ 2RCZ4 22902"1.625 "1.5 "€57.45
80/20 25-2281 Makaralı Tekerlek, Naylon PA Cam Elyaf Takviyeli, Mavi | AE4FBD 5JRX8 25-228137.5 mm28 mm28.41 mm€51.90
80/20 40-2290 Makaralı Tekerlek, Naylon PA Cam Elyaf Takviyeli, Mavi | AE4FBE 5JRX9 40-229054mm43 mm40.25 mm€58.13
80/20 12022 Makaralı Tekerlek, Naylon PA Cam Elyaf Takviyeli, Siyah | AE4FBF 5JRY0 1202258 mm48.4 mm-€50.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 2280 Makaralı Tekerlek, Çift Makaralı Rulman, Naylon PA Cam Elyaf Takviyeli, Siyah
€60.47 / Adet