80/20 25-2281 | Makaralı Tekerlek Silindir Çapı. 37.5 mm | 5jrx8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 25-2281 Makaralı Tekerlek, Naylon PA Cam Elyaf Takviyeli, Mavi | AE4FBD 5JRX8

80/20 25-2281 Makaralı Tekerlek, Naylon PA Cam Elyaf Takviyeli, Mavi

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4FBD Model: 25-2281Çapraz Referans: 5JRX8
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
€51.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makaralı Tekerlek
Rulman TipiKalıcı Yağlamalı Bronz Burç
RenkMavi
Boyut A37.5 mm
Boyut B28 mm
Boyut C4 mm
Boyut D28.41 mm
Boyut e11.6 mm
Boyut F6.1 mm
Boyut G2.74 mm
Boyut J8.97 mm
sınıfK222-D
MalzemeNaylon PA Cam Elyaf Takviyeli
Rulman Sayısı0
süreciEnjeksiyon döküm
Silindir Çapı.37.5mm
Rulo MalzemesiKendinden Yağlamalı Siyah Naylon
Rulo Genişliği11.6
Rulo Genişliği11.6 mm
Adım Boyutu4.75mm
Saplama Çapı.M8
Saplama Çapı.M8 mm
Saplama Uzunluğu12 mm
Saplama Uzunluğu12mm
Saplama MalzemesiKarbon çelik
iplik uzunluğu6.8mm
Konu BoyutuM6 x 1
UPC025100002280

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8482105068
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut DÜcret
80/20 2281 Makaralı Tekerlek, Naylon PA Cam Elyaf Takviyeli, Siyah | AC3BQY 2RCZ3 22811.5 "1.125 "1.156 "€48.10
80/20 2290 Makaralı Tekerlek, Yağlamalı Burç, Naylon PA Cam Elyaf Takviyeli | AC3BQZ 2RCZ4 22902"1.625 "1.5 "€57.45
80/20 40-2290 Makaralı Tekerlek, Naylon PA Cam Elyaf Takviyeli, Mavi | AE4FBE 5JRX9 40-229054mm43 mm40.25 mm€58.13
80/20 12022 Makaralı Tekerlek, Naylon PA Cam Elyaf Takviyeli, Siyah | AE4FBF 5JRY0 1202258 mm48.4 mm-€50.85
80/20 2280 Makaralı Tekerlek, Çift Makaralı Rulman, Naylon PA Cam Elyaf Takviyeli, Siyah | AF8ZWL 29PA32 22802"1.625 "-€60.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 25-2281 Makaralı Tekerlek, Naylon PA Cam Elyaf Takviyeli, Mavi
€51.90 / Adet