80/20 2290 | Makaralı Tekerlek Silindir Çapı. 2 Giriş | 2rcz4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 2290 Makaralı Tekerlek, Yağlamalı Burç, Naylon PA Cam Elyaf Takviyeli | AC3BQZ 2RCZ4

80/20 2290 Makaralı Tekerlek, Yağlanmış Burç, Naylon PA Cam Elyaf Takviyeli

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3BQZ Model: 2290Çapraz Referans: 2RCZ4
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
€45.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makaralı Tekerlek
Rulman TipiKalıcı Yağlamalı Bronz Burç
RenkSiyah
Boyut A2"
Boyut B1.625 "
Boyut D1.5 "
Boyut e0.72 "
Boyut F0.312 "
Boyut G0.204 "
Boyut J0.485 "
sınıfK222-D
MalzemeNaylon PA Cam Elyaf Takviyeli
Rulman Sayısı0.000
süreciEnjeksiyon döküm
Silindir Çapı.2"
Rulo MalzemesiKendinden Yağlamalı Siyah Naylon
Rulo Genişliği0.72 "
Adım Boyutu0.188 "
Saplama Çapı.0.375 "
Saplama Uzunluğu0.75 "
Saplama MalzemesiKarbon çelik
Konu Dia.3/16
iplik uzunluğu0.375 "
Konu Boyutu5 / 16 "-18

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8482300040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut DÜcret
80/20 2281 Makaralı Tekerlek, Naylon PA Cam Elyaf Takviyeli, Siyah | AC3BQY 2RCZ3 22811.5 "1.125 "1.156 "€42.08
80/20 25-2281 Makaralı Tekerlek, Naylon PA Cam Elyaf Takviyeli, Mavi | AE4FBD 5JRX8 25-228137.5 mm28 mm28.41 mm€51.37
80/20 40-2290 Makaralı Tekerlek, Naylon PA Cam Elyaf Takviyeli, Mavi | AE4FBE 5JRX9 40-229054mm43 mm40.25 mm€59.05
80/20 12022 Makaralı Tekerlek, Naylon PA Cam Elyaf Takviyeli, Siyah | AE4FBF 5JRY0 1202258 mm48.4 mm-€48.37
80/20 2280 Makaralı Tekerlek, Çift Makaralı Rulman, Naylon PA Cam Elyaf Takviyeli, Siyah | AF8ZWL 29PA32 22802"1.625 "-€60.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 2290 Makaralı Tekerlek, Yağlanmış Burç, Naylon PA Cam Elyaf Takviyeli
€45.96 / Adet