ACME ELECTRIC TP531233S Dağıtım Trafosu, Alçak Gerilim, Monofaze, 600/120V, 167kVA
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Trafo |
İnşaat | havalandırmalı |
Sıklık | 60 Hz |
Yükseklik | 45.6 " |
kVA Derecelendirmesi | 167 kVA |
uzunluk | 35.5 " |
Maks. Sıcaklık. | 150 Derece C |
Montaj Tipi | Kat |
NEMA Değerlendirmesi | NEMA 2 |
Birincil voltaj | 600V |
Ürün Veri Sayfası | acme-elektrik-tp531233s.pdf |
İkincil Gerilim | 120 / 240V |
Korumalı / Korumasız | Korumalı |
genişlik | 39.5 " |
Sargı Malzemesi | Bakır |
PLATFORM | Model | İnşaat | Yükseklik | uzunluk | Maks. Sıcaklık. | Montaj Tipi | NEMA Değerlendirmesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP531203S | havalandırmalı | 29.9 " | 22.37 " | 150 Derece C | Kat | NEMA 2 | 28.15 " | €8,264.89 | ||
T253108S | kapsüllü | 9.06 " | 4.2 " | 115 Derece C | Duvar | Nema 3R | 4.37 " | €295.75 | ||
T2531131S | kapsüllü | 11.5 " | 7.13 " | 115 Derece C | Duvar | Nema 3R | 10.31 " | €936.88 | ||
T2531141S | kapsüllü | 14.38 " | 7.13 " | 115 Derece C | Duvar | Nema 3R | 10.31 " | €1,376.07 | ||
T253110S | kapsüllü | 10.5 " | 5.13 " | 115 Derece C | Duvar | Nema 3R | 5.5 " | €485.81 | ||
T253109S | kapsüllü | 9.68 " | 4.5 " | 115 Derece C | Duvar | Nema 3R | 4.75 " | €325.53 | ||
T153104 | kapsüllü | 6.41 " | 3.05 " | 115 Derece C | Duvar | Nema 3R | 3.14 " | €215.01 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00