Altronix NetWay112 tek bağlantı noktalı midspan PoE enjektörü, bağlantı noktası başına 15.4 W'a kadar PoE gücü sağlar ve verileri (metin, ses ve video) 10 Mbps'ye kadar hızlarda IP kameralar, kablosuz erişim noktaları, VoIP telefonlar ve diğer yüksek güç gibi PoE uyumlu cihazlara aktarır enjektörden 100 metreye kadar mesafede bulunan ağ cihazları. Güçlü ve hızlı bağlantılarla hem güç hem de veri sağlamak için standart bir ağ kablosuna (CAT5e veya üzeri) sahiptir. NetWay112 PoE enjektörü ayrıca 12 / 16VDC düşük voltaj bağlantısı kullanarak PoE olmayan cihazlara mirasın korunmasını ve otomatik olarak algılanmasını sağlar, böylece ekipman için maksimum güvenlik sağlar. Giriş ve PoE kapatma için PoE durum LED'i ve yaylı terminaller ile donatılmıştır. Bu PoE kapatma, kameraların ve/veya uç cihazların sıfırlanmasını sağlar. Altronix PoE enjektörü, 32 derece ila 104 Fahrenheit derece arasındaki sıcaklıklarda çalışabilir. Yüzde 3048'e kadar değişen yoğuşmasız nemde maksimum 85 metre yükseklikte performans gösterir.
Kullanım Alanları:
Altronix NetWay112 tek bağlantı noktalı midspan enjektör, PoE kameralar, IP kameralar, VoIP telefonlar, kablosuz erişim noktaları ve diğer yüksek güçlü ağ cihazları gibi hem PoE hem de PoE olmayan cihazlara bağlanabilir.
Özellikler:
- Altronix NetWay112 tek bağlantı noktalı midspan PoE enjektörü, bağlantı noktası başına 15.4 W'a kadar PoE / POE+ ve Hi-PoE sağlamak için uygundur.
- Bu enjektör 12 / 16VDC giriş gücü gerektirir.
- Ayrıca 10 metrelik bir menzil içindeki güvenlik kameraları, cihazlar, kablosuz erişim noktaları ve VoIP telefonlar gibi PoE uyumlu cihazlara 100 Mbps'ye kadar hızlarda veri (metin, video ve ses) aktarmak için tasarlanmıştır.
- Bu PoE enjektörü, düşük voltajlı bağlantı kullanarak kısa devre koruması ve PoE olmayan kameralara / cihazlara mirasın otomatik olarak algılanmasına olanak tanıyan güvenlik özellikleriyle donatılmıştır, böylece ekipmanın en üst düzeyde güvenliğini sağlar.
- Güçlü ve hızlı bağlantılarla hem güç hem de veri sağlamak için standart bir ağ kablosu (CAT5e veya üzeri) ile donatılmıştır.
- Bağlı olan elektrikli cihazların PoE güç kullanımının gerçek süresinin kolay izlenmesi için PoE modu ve güç LED göstergeleri ile birlikte verilir.
- UL listeli ve IEEE 802.3af uyumlu bağlantı noktası, yüzde 15'e kadar değişen yoğuşmasız nemde 3048 metreye kadar irtifalarda performans göstererek maksimum 85 W güç derecesi sağlayabilir.
- Altronix PoE enjektörü, 32 derece ila 104 Fahrenheit derece arasındaki sıcaklıklarda çalışabilir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Altronix CAT5e: Bu Altronix kabloları, markanın NetWay112 PoE enjektörünün verileri (ses, görsel ve metin) güçlü, yüksek hızlı bağlantılarla aktarması için tasarlanmıştır.
- Altronix iç mekan NetWay1 güç enjektörü güvenilir Ethernet (PoE) gücü sunar ve ayrıca cihaz bağlantı noktası gereksinimlerine göre birden fazla tekrarlayıcı kullanarak maksimum 100 m'lik bir menzil elde etmek için veri aralığını ek 600 m genişletir.
Standartlar ve Onaylar:
- Altronix NetWay112 PoE enjektörü, UL 60950-1 listeli (Bilgi Teknolojisi Ekipmanı) ve CE sertifikalı (Avrupa Uyumluluğu) olduğu için uluslararası standartları karşılar.
Kurulum:
- NetWay112 enjektörünü bir tutturucu ve/veya duvar ankrajları kullanarak duvara güvenli bir şekilde monte edin.
- Giriş gücünü sağlamak için UL'de listelenen Sınıf 2 veya LPS (sınırlı güç kaynağı) cihazına bağlayın.
- Ardından 12VDC / 16VDC'yi 22 - 16 AWG kablo kullanarak terminallere bağlayın.
- [IN] bağlantı noktasından gelen yapılandırılmış kabloyu UL listesindeki bir ethernet anahtarına veya bir video sunucusuna takın.
- [OUT] bağlantı noktasından başka bir yapılandırılmış kabloyu PoE cihazına bağlayın.
- Port durum LED'i, normal çalışma ve güvenli bağlantı durumunda yanar.
- PoE kapatmasını başlatmak için, güç enjektörlerindeki [PoE Kapatma] işaretli giriş terminallerine 12 ila 24VAC veya 5 ila 24VDC aralığında voltajı manuel olarak uygulayın.
- NetWay112 ünitesi, kapatma terminallerinden uygulanan voltaj kaldırıldığında PoE uyumlu cihazlara normal şekilde güç sağlamaya başlar.
Sık sorulan Sorular:
S. Netway1 güç enjektörüne herhangi bir PoE cihazı bağlayabilir miyiz?
A. Altronix Netway1, 15.4 W'a kadar güç kaynağı değerleri gerektiren PoE cihazlarıyla uyumludur.
S. PoE kapatma modundan normal çalışmaya dönmek ne kadar zaman alır?
C. PoE kapatıldıktan sonra normal çalışmaya dönmek yaklaşık 4 saniye sürer.
S. Netway1'de ne tür bir giriş güç kaynağı gereklidir?
A. UL listesindeki erişim kontrolü sınırlı güç kaynağı (UL294 uygulamaları için) veya Sınıf 2 dereceli transformatör / güç kaynağı (UL60950-1 uygulamaları için) kullanılması önerilir.
S. Midspan güç enjektörü nedir?
A. Midspan güç enjektörleri, PoE özellikli olmayan bir anahtar veya veri sunucusunu PoE özellikli bir cihaza (VoIP telefonlar veya IP kameralar gibi) bağlayan PoE cihazlarıdır. Başka bir deyişle, bu enjektörler, her bir cihazı ayrı bir güç kaynağına bağlamadan PoE cihazlarına güç sağlamak için bir ethernet veya veri kablosuna güç ekler (veya enjekte eder).
PoE enjektörü nasıl çalışır?
A. PoE özellikli anahtarlar aracılığıyla, veriler, ethernet kablolarındaki 2 çift tel üzerinden onları IP kameralara besleyen enjektörlere geçer.