Altronix NetWay4BT midspan enjektörü, PoE uyumlu bağlı cihazlara (kameralar/kenar cihazları) güç ve ethernet bağlantısı sağlamak için uygundur. PoE olmayan uç cihazların/kameraların ömrünü uzatmak ve otomatik algılama ve koruma sağlamak için dahili kısa devre korumasına sahiptir. Bu midspan enjektörü, 4U raf muhafazasındaki 1 bağlantı noktalı, ağ bağlantılı yönetilen bir midspan'dır. Bu Altronix midspan enjektörü, kullanım kolaylığı için tak ve çalıştır tarzı kurulumla ve gerçek zamanlı bağlantı durumunu izlemek için bağlantı noktası durumunu gösteren LED'lerle birlikte gelir. Cihaz güvenliğini sağlamak için dahili bir manuel sıfırlama ve ana güç kesme devre kesicisine sahiptir. Port başına 90W'a kadar (802.3bt uyumlu) PoE / PoE+ / Hi PoE sağlar (toplam maksimum 360W). Bu midspan enjektörü, ağ üzerinden herhangi bir yerden güç ve tanılamayı izlemek, kontrol etmek ve raporlamak için yedekleme ve yerleşik LINQ teknolojisi gerektiren uygulamalara yönelik entegre bir pil şarj cihazıyla donatılmıştır. 45 çift CAT4e veya üzeri yapılandırılmış kablo üzerinden 5/10/100 BaseT hızında veri aktarımı sağlayan RJ1000 portuna sahiptir.
Kullanım Alanları:
Altronix NetWay4BT midspan enjektörü, ağ bağlantı mesafesini uzatmak amacıyla ofislerde, araştırma tesislerinde ve üretim tesislerinde PoE uyumlu bağlı cihazlara (kameralar / uç cihazlar) güç ve ethernet bağlantısı sağlamak için idealdir.
Özellikler:
- Altronix NetWay4BT midspan enjektörü, bağlı cihazlara (kameralar/kenar cihazları) güç ve Ethernet bağlantısı sağlamak için tasarlanmıştır.
- Bu midspan enjektör, ağ üzerinden uzak/uzak konumlardan cihazları kontrol etmek, izlemek, raporlamak ve cihazları teşhis etmek için LINQ teknolojisi ile birlikte gelir.
- Uzun ömür için kısa devre koruması ve elektrik kesintileri sırasında yedekleme gerektiren uygulamalar için entegre pil şarj cihazı sunar.
- Bu ünite, birden fazla cihazın (kameralar / uç cihazlar) Ethernet üzerinden 10/100/1000 Mbps hızlarda bağlanmasına olanak tanıyan dört özel bağlantı noktasıyla donatılmıştır.
- Altronix NetWay4BT midspan enjektörü, AC elektrik kesintisi durumunda pilin beklemede kalması için otomatik geçiş sağlar ve eski uç cihazların/PoE olmayan kameraların otomatik algılama ve korumasını sağlar.
- Bu ünite, ethernet bağlantı durumunu gerçek zamanlı olarak göstermek için LED göstergeleri ile donatılmıştır.
- CE işaretlidir, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af ve IEEE 802.3bt uyumludur ve UL listelenmiştir.
- Bu orta açıklıklı enjektör 2000 metreye kadar irtifalarda çalıştırılabilir.
- Altronix NetWay4BT midspan enjektörü, e-posta ve Windows Kontrol Paneli Uyarı bildirimleriyle gerçek zamanlı güç teşhisi sağlar.
- Raptor Supplies ayrıca tek çıkışlı, duvara montajlı NetWay1 güç enjektörü.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Altronix RE2: Bu 19 kalibreli, siyah rafa monte akü muhafazaları, Altronix NetWay4BT midspan enjektörle kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve dört adede kadar 12VDC / 7AH aküyü barındırabilir.
- Güç ve verileri (ses, görsel ve metin) elektrikli cihazlara aktarmak için Altronix NetWay4BT midspan enjektörü ile 5 çift CAT4e veya daha yüksek yapılandırılmış kablo kullanılabilir.
Standartlar ve Onaylar:
- Altronix NetWay4BT midspan güç enjektörü, kullanıcı güvenliğini ve cihazın gelişmiş performansını sağlamak için CE (Avrupa Uygunluğu) uyumludur ve UL ve cUL listesinde yer almaktadır.
Kurulum:
- Altronix NetWay4BT midspan enjektörü yalnızca iç mekanda kullanıma uygundur ve korumalı tesisler içerisine monte edilmelidir.
- Raf veya duvara montaj kurulumu için kullanıcıların Altronix NetWay4BT'ye montaj braketleri takmaları gerekecektir. Raf kurulumu için Altronix NetWay4BT'ye lastik tamponlar yapıştırın.
- Ünite, maksimum ortam sıcaklığının 104 Fahrenheit dereceyi geçmediği bir alana kurulmalıdır.
- Ünitenin IEC 320 konektörüne takılabilen topraklı bir AC hat kablosu ile birlikte gelir. Üniteyi topraklı bir prize takın. (Not: Kullanıcı, birden fazla ünite kullanırken, bireysel isim plakası değerlerinin toplamının, besleme devresi değerini aşmadığından emin olmalıdır. Anahtarla kontrol edilen bir prize bağlamayın.)
- [IN] bağlantı noktasını UL listesindeki bir ethernet anahtarına veya bir video sunucusuna ve [OUT] bağlantı noktasını güçlü bir cihaza bağlamak için iki yapılandırılmış kablo kullanılır.
- Ardından dört adet 12VDC pili seri olarak [+ BAT -] ile işaretlenmiş terminallere bağlayın, polariteyi dikkatlice gözlemleyin. (Not: Piller kullanılmadığında, AC kaybı çıkış voltajı kaybına neden olur.)
Sık sorulan Sorular:
S. Güç enjektörleri ne kadar çalışabilir?
A. Bir PoE enjektörü, hem gücü hem de verileri, maksimum 100 metre mesafedeki elektrikli cihazlara aktarabilir. Aktarım aralığı, tekrarlayıcı modüller kullanılarak 100 m uzatılabilir. Güç ve verileri aynı anda aktarmak için maksimum 600 m menzil için birden fazla tekrarlayıcı bağlanabilir.
S. Midspan güç enjektörlerinin avantajları nelerdir?
A. PoE enjektörleri veya midspan güç enjektörleri, WiFi özellikli kameralara kıyasla PoE cihazlarına daha fazla güvenilirlik, daha hızlı aktarım hızı ve daha iyi güvenlikle güç ve veri sağlar. Bu PoE enjektörleri ayrıca doğrudan güç sağlanan cihazlarla ilişkili kablolamayı da azaltır.
S. LINQ teknolojisinin faydaları nelerdir?
A. LINQ teknolojisi, ağ üzerinden herhangi bir yerden güç ve tanılamanın izlenmesi, kontrol edilmesi ve raporlanması için tasarlanmıştır. LINQ teknolojisinin bazı avantajları şunlardır:
- SSL (Güvenli Yuva Katmanı) güvenlik şifrelemesi
- Kullanıcı düzeyinde güvenlik
- Dahili IP yönetimi, uzaktan kamera sıfırlama ve izleme olanağı sunar
- LAN/WAN üzerinden kritik bilgilere yerel ve/veya uzaktan erişim sağlar
- E-posta ve Windows Pano Uyarısı bildirimleri, gerçek zamanlı tanılamayı bildirir
- Olay günlüğü geçmişi izler