Altronix NetWay1 tek bağlantı noktalı güç enjektörü, Ethernet Üzerinden Güç (PoE) cihazlarıyla bağlandığında güç sağlar ve verileri (metin, ses ve video) iletir. Bu PoE cihazları, midspan NetWay100 enjektöründen maksimum 1 m uzaklıkta olabilir. Bu NetWay1 enjektörü, ek güç prizleri takmak yerine, zaten takılı olan ethernet / veri kablosuna doğrudan güç sağlar ve böylece ekstra kablolamayı azaltır. Ethernet Üzerinden Güç (PoE) teknolojisi, ağ kablolarının hem elektrik gücünü hem de verileri aynı anda taşımasını sağlar.
Kullanım Alanları:
Altronix NetWay1 hem PoE hem de PoE olmayan cihazlara bağlanabilir (aksesuarlar kullanılarak):
- PoE kameralar
- NetWayXT yineleyici modülünü kullanan IP kameralar (ayrıca satılır)
- VoIP Telefonları
- Kablosuz erişim noktası
- Ağa Bağlı Ses
Özellikler:
- Altronix NetWay1 tek kutuplu enjektör, 24VAC veya 24VDC giriş gücü gerektirir (1.2A akım kaynağı)
- PoE bağlantı noktası, 5/10 Base-T uyumlu veri hızına sahip bir ethernet (CAT100) kablosu aracılığıyla güç sağlar ve veri aktarır
- IEEE 802.3af uyumlu bağlantı noktası, 15.4VDC besleme voltajında maksimum 48 W güç oranı sunar
- Kısa devre koruması, PoE manuel kapatma (yalnızca UL 60950-1 uygulaması için) ve eski PoE olmayan kameraların / cihazların otomatik algılama ve koruma özelliği gibi güvenlik özellikleriyle entegre edilmiştir
- LED göstergeleri ile birlikte gelir: bağlantı noktası durumu için kırmızı ve IP bağlantı durumu için sarı ve yeşil
- RoHS uyumlu akrilonitril bütadien stiren muhafaza ve giriş ve PoE kapatma yaylı terminalleri ile donatılmış kompakt yalıtımlı muhafaza
- Sırasıyla 0 ila 49 derece C ve -304.8 ila 3048 m arasında değişen sıcaklıklarda ve irtifalarda çalışır
Uyumlu Aksesuarlar:
- NetWayXT tekrarlayıcı modülü cihaz bağlantı noktası gereksinimlerine göre birden fazla tekrarlayıcı kullanarak maksimum 100m menzil elde etmek için veri aralığını ek 600 m genişletmek için
- NetWay1512 bağdaştırıcısı PoE uyumlu olmayan sabit IP kameraları bağlamak için
Standartlar ve Onaylar:
- Bilgi Teknolojisi Ekipmanı (UL60950-1), Erişim Kontrol Sistemi Birimleri (UL294) ve PoE Erişim Kontrolü (UL294) için UL listesinde
- Bilgi Teknolojisi Ekipmanları için cUL listesinde
- CE sertifikalı (Avrupa Uygunluğu)
Kurulum:
- NetWay1 enjektörünü bir tutturucu ve/veya duvar ankrajları kullanarak duvara güvenli bir şekilde monte edin
- Giriş gücünü sağlamak için UL listesinde yer alan Sınıf 2 veya LPS (sınırlı güç kaynağı) cihazına bağlayın
- Ardından, 24 - 24AWG kablo kullanarak 24VAC/22VDC'yi işaretli terminallere (16VAC/VDC Girişi) bağlayın.
- [IN] bağlantı noktasından gelen yapılandırılmış kabloyu UL listesindeki bir ethernet anahtarına veya bir video sunucusuna takın
- [OUT] bağlantı noktasından başka bir yapılandırılmış kabloyu PoE cihazına bağlayın
- Normal çalışma ve güvenli bağlantılar durumunda port durum LED'i yanar
- PoE kapatmasını başlatmak için, güç enjektörlerindeki [PoE Kapatma] işaretli giriş terminallerine 12 ila 24VAC veya 5 ila 24VDC aralığında voltajı manuel olarak uygulayın
- NetWay1 ünitesi, kapatma terminallerinden uygulanan voltaj kaldırıldığında PoE uyumlu cihazlara normal şekilde güç sağlamaya başlar.
Sık sorulan Sorular:
S. Netway1 güç enjektörüne herhangi bir PoE cihazı bağlayabilir miyiz?
A. Altronix Netway1, 15.4 W'a kadar güç kaynağı değerleri gerektiren PoE cihazlarıyla uyumludur
S. PoE kapatma modundan normal çalışmaya dönmek ne kadar zaman alır?
C. PoE kapatıldıktan sonra normal çalışmaya dönmek yaklaşık 4 saniye sürer.
S. Netway1'de ne tür bir giriş güç kaynağı gereklidir?
A. UL listesindeki erişim kontrolü sınırlı güç kaynağı (UL294 uygulamaları için) veya Sınıf 2 dereceli transformatör / güç kaynağı (UL60950-1 uygulamaları için) kullanılması önerilir.