Orta açıklıklı güç enjektörleri Ethernet Üzerinden Güç (PoE) aygıtlarına veya ayrı bir adaptör aracılığıyla PoE olmayan aygıtlara doğrudan bağlandığında güç sağlayın ve verileri (metin, ses ve video) iletin. Altronix NetWay1D iç mekan tek bağlantı noktalı midspan enjektörü, ağ kablolarının hem elektrik gücünü hem de verileri aynı anda taşımasını sağlamak için Ethernet Üzerinden Güç (PoE) teknolojisini kullanır. PoE uyumlu cihazlar orta açıklık NetWay100D enjektöründen maksimum 1 m uzaklıkta olabilir. NetWay1D güç enjektörü, güç kaynağını 320VAC (115A'da) ve 1.2VAC (230A'da) voltaj değerine sahip bir IEC 0.75 konektöründen (cihazın arka tarafında bulunur) alır. Bu cihaz, 15/30/60 Mbps veri iletim hızında 4 çift ethernet kablosunun (CAT5e) tamamını kullanarak PoE (10W), PoE+ (100W) ve Hi-PoE (1000W) güç çıkışları sunar. Ayrıca, 56 m uzunluğa kadar koaksiyel kablo üzerinden verileri ve gücü güvenli bir şekilde iletmek için 60VDC / 500W çıkış derecesine sahip bir yardımcı güç konektörüyle donatılmıştır. Bu yardımcı Sınıf 2 nominal güç sınırlı çıkışı, Altronix eBridge Plus alıcıları tarafından, eski analog cihazları mevcut koaksiyel kablolar üzerinden yeni IP cihazları/kameralarla değiştirmek için uygun maliyetli bir yol sağlamak üzere kullanılır. NetWay1D güç enjektörü, her cihaz için ek güç soketleri takmak yerine halihazırda mevcut olan ethernet/veri kablosu üzerinden veri ve güç ilettiği için ekstra kablolamayı azaltır. Sınırlı alana sahip iç mekanlara kurulum için hafif ve kompakt bir gövdeye sahiptir. Bu enjektör, aşırı gerilim koruması, eski PoE olmayan kameraların/cihazların otomatik algılama ve koruma özelliği ve bağlantı noktası durumu, PoE durumu ve IP bağlantı durumu için LED göstergeler gibi çok sayıda güvenlik özelliğiyle birlikte gelir.Raptor Supplies Ayrıca sunuyor Netway1XP PoE cihazlarına güç aktarımını manuel olarak kapatmak için kapatma tetikleyicilerine sahip midspan güç enjektörü.
Kullanım Alanları:
Altronix NetWay1D, ofislerde, ticari binalarda ve endüstriyel alanlarda PoE, PoE+ ve Hi-PoE sağlamak için PoE kameralara, sabit IP kameralara, VoIP telefonlara, kablosuz erişim noktalarına ve ağ bağlantılı ses cihazlarına bağlanabilir.
Özellikler:
- Altronix NetWay1D enjektörü, 115VAC (60Hz, 1.2A) veya 230VAC (50 / 60Hz, 0.75A) giriş gücü sağlamak için topraklanmış bir AC hat kablosu kullanılarak çalıştırılır.
- Biri video sunucusundan, diğeri IP kameralara doğru olmak üzere 45 çift CAT4e veya daha yüksek verimli kabloyu bağlamak için iki RJ5 PoE bağlantı noktasına sahiptir.
- Cihazın [Out] portu PoE cihazlarına 10/100/1000 Mbps veri aktarım hızıyla veri aktarır.
- Bu IEEE 802.3af, IEEE 802.3at ve Hi-PoE uyumlu bağlantı noktası sırasıyla 15, 30 ve 60W güç değeri sağlar.
- 100 m mesafeye kadar veri ve güç aktarımı yapabilir.
- Bu cihazlar aynı zamanda bir Aux sunmaktadır. Eski analog cihazları mevcut koaksiyel kablolar üzerinden yeni IP cihazlarıyla/kameralarla değiştirmek için 2VDC / 56W değerinde Sınıf 60 güç sınırlı çıkış.
- Aşırı gerilim koruması, otomatik anlaşma ve eski PoE olmayan kameraların/cihazların otomatik algılama ve koruma özelliği gibi çeşitli güvenlik özellikleriyle donatılmıştır.
- Bu midspan enjektörü, port ve PoE durumu için kırmızı ve IP bağlantı durumu için sarı ve yeşil gibi LED göstergelerle donatılmıştır.
- -30 ila 50 derece C (30W güçte) ve -30 ila 40 derece C (60W güçte) arasında değişen sıcaklıklarda çalışır.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Altronix eBridge Plus alıcıları Aux'u aktarmak için kullanılabilir. Altronix NetWay2D güç enjektöründen koaksiyel kablo üzerinden etkinleştirilmiş bir IP kameraya/cihaza Sınıf 1 güç sınırlı çıkış.
Standartlar ve Onaylar:
- Altronix NetWay1D midspan güç enjektörü, gelişmiş performans ve kullanıcı güvenliği sağlamak için UL ve cUL listelidir (Bilgi Teknolojisi Ekipmanları için; UL 60950-1) ve CE işaretlidir (Avrupa Uygunluğu).
Kurulum:
- Altronix NetWay1D enjektörü kapalı mekanlarda masaya veya masaüstüne güvenli bir şekilde monte edilir.
- Daha sonra topraklanmış bir AC hat kablosu (dahildir), güvenilir bir topraklamalı priz kullanılarak NetWay320D ünitesinin IEC 1 konektörüne takılır. Anahtarla kontrol edilen bir priz, ünitenin güç kaynağına bağlanmamalıdır.
- [GİRİŞ] bağlantı noktasını UL listesindeki bir ethernet anahtarına veya bir video sunucusuna ve [ÇIKIŞ] bağlantı noktasını PoE cihazına bağlamak için iki yapılandırılmış kablo kullanılabilir.
- Bağlantı noktası durumu ve PoE Açık LED göstergeleri, PoE cihazı açıldığında yanacaktır.
- Yardımcı güç gerektiren cihazlar, işaretli terminallere [+AUX–] bağlanır.
Sık sorulan Sorular:
S. Herhangi bir PoE cihazını Netway1D güç enjektörüne bağlayabilir miyiz?
C. Altronix Netway1D, 15, 30 ve 60W güç kaynağı değerleri gerektiren PoE cihazlarıyla uyumludur.
S. Netway1D'de ne tür bir giriş güç kaynağı gereklidir?
C. 115VAC (1.2A) veya 230VAC(0.75A) değerinde evrensel güç girişi sağlamak için topraklanmış bir AC hat kablosunun kullanılması önerilir.
S. Midspan güç enjektörü nedir?
A. Midspan güç enjektörleri, bir veri sunucusunu PoE özellikli bir cihaza (IP kamera gibi) bağlayan PoE cihazlarıdır. Bu enjektörler, her cihazı ayrı bir güç kaynağına bağlamadan PoE cihazlarına güç sağlamak için bir ethernet veya veri kablosuna güç ekler (veya enjekte eder).
S. Güç enjektörleri ne kadar çalışabilir?
C. Netway1D PoE enjektörü, maksimum 100 m mesafeden güç alan cihazlara hem gücü hem de verileri aktarabilir.
S. Midspan güç enjektörlerinin avantajları nelerdir?
A. PoE enjektörleri veya midspan güç enjektörleri, WiFi özellikli kameralara kıyasla PoE cihazlarına daha fazla güvenilirlik, daha hızlı iletim hızı ve daha iyi güvenlik ile güç ve veri sağlar. Bu PoE enjektörleri ayrıca doğrudan güç verilen cihazlarla ilişkili kabloları da azaltır.