Altronix NetWay1DWPH midspan enjektörü ofislerde, araştırma tesislerinde ve üretim tesislerinde PoE uyumlu bağlı cihazlara (kameralar / uç cihazlar) güç ve ethernet bağlantısı sağlamak için tasarlanmıştır. Bu midspan enjektörü, üniteden 100 metreye kadar uzaktaki bağlı kameralara/cihazlara güç sağlayabilir. Ek olarak, büyük ölçekli endüstriyel ve araştırma tesislerinde güç ve veri iletim mesafesini ilave 100 metre daha uzatmak için bu midspan enjektörüne bir tekrarlayıcı modül bağlanabilir. Altronix NetWay1DWPH midspan enjektörü, birden fazla cihazı (kameralar/kenar cihazları) ethernet üzerinden 10/100/1000 Mbps hızında bağlamak için tek bir bağlantı noktasına sahiptir. PoE olmayan uç cihazların/kameraların otomatik olarak algılanmasını ve korunmasını sağlamak için dahili kısa devre korumasına sahiptir. Altronix midspan PoE enjektörünün tak ve çalıştır kurulumu hızlı kurulum sağlar ve bağlantı noktası durumunu gösteren LED'ler gerçek zamanlı bağlantı durumu izleme sağlar. Cihaz güvenliğini sağlamak için dahili bir manuel sıfırlama ve ana güç kesme devre kesicisine sahiptir. Altronix midspan enjektörü, açık tarz raflarda hızlı ve güvenli kurulum sağlamak için duvara veya direğe monte edilebilen NEMA 4 / 4X, IP66-11 dereceli bir muhafazaya sahiptir. Bu midspan enjektör %85 (+/- %5) gerçek nemde ve -304.8 ile 609.6 m arasındaki yüksekliklerde çalışır. Sırasıyla 30W'da -70 ila 30 derece C ve 30W'ta -55 ila 60 derece C arasında değişen sıcaklıklarda çalışabilmektedir.
Kullanım Alanları:
Altronix NetWay1DWPH midspan enjektörü ofislerde, araştırma tesislerinde ve üretim tesislerinde PoE uyumlu bağlı cihazlara (kameralar / uç cihazlar) güç ve ethernet bağlantısı sağlamak için tasarlanmıştır.
Özellikler:
- Altronix NetWay1DWPH midspan PoE enjektörü, veri ve güç aktarım aralığını 100 metre daha genişletmek için bir tekrarlayıcı modülünü destekler.
- Ethernet üzerinden 10 / 100 Mbps hızında birden fazla cihazı (kamera / kenar cihazları) bağlamak için tek bir bağlantı noktasına sahiptir.
- Altronix midspan PoE enjektörü, PoE olmayan uç cihazların / kameraların otomatik olarak algılanmasını ve korunmasını sağlamak için dahili kısa devre korumasına sahiptir.
- Tak ve çalıştır kurulumu, hızlı kurulum ve kurulum sağlar ve bağlantı noktası durumunu gösteren LED'ler gerçek zamanlı bağlantı durumu izleme sağlar.
- Altronix midspan PoE enjektörü, %85 (+/- %5) bağıl nemde ve - 304.8 ile 609.6 m arasındaki rakımlarda çalışır.
- Bu orta açıklıklı PoE enjektör, hızlı ve güvenli kurulum sağlamak için duvara veya direğe monte edilmiş bir muhafazaya sahiptir.
- CE işaretlidir, IEEE 802.3at (PoE+) ve IEEE 802.3af (PoE) uyumludur ve UL listelenmiştir
- Altronix NetWay1DWPH midspan PoE enjektörü, 30W'ta -70 ila 30 derece C ve 30W'da -55 ila 60 derece C arasındaki sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Altronix PMK1: Bu dış mekan direğine montaj kiti, Altronix WP1, WP3 ve WP4 NEMA dereceli muhafazaların genel kurulumunu basitleştirmek için tasarlanmıştır. Bu kit herhangi bir 2 ila 8 inç (çap) direğe veya 5 inç kare direğe monte edilebilir. İki adet toz boyalı çelik montaj braketi, dört adet paslanmaz çelik cıvata, dört adet paslanmaz çelik kilit rondelası ve iki adet hızlı serbest bırakma kayışı içerir.
Standartlar ve Onaylar:
- Altronix NetWay1DWPH midspan enjektörü CE onaylı ve RoHS sertifikalıdır.
Kurulum:
- NetWay1DWPH'yi delmeden önce devre kartını muhafazadan çıkarın ve kablolamayı kolaylaştırmak için muhafaza üzerinde istenen girişleri işaretleyin ve delin.
- Devre kartını yeniden monte etmeden önce muhafazanın içini temizleyin.
- Devre kesiciyi KAPALI konuma getirin.
- UL listeli bir devre kesiciden gelen AC gücünü işaretli terminallere bağlayın ve topraklamayı işaretli terminale bağlayın.
- Muhafaza flanşının üst ve alt delikleriyle hizalanacak şekilde delikleri işaretleyin ve delin.
- Devre kartını donanımla birlikte muhafazaya monte edin.
- UL listesindeki video sunucusundan veya ethernet anahtarından gelen yapılandırılmış kabloyu NetWay45DWPH üzerinde [IN] olarak işaretlenmiş RJ1 jakına bağlayın.
- Kameradan / cihazdan gelen yapısal kabloyu NetWay45DWP'de [OUT] olarak işaretlenmiş RJ1 jakına bağlayın.
- Devre kesiciyi AÇIK konuma getirin.
Sık sorulan Sorular:
S. PoE midspan enjektörü nasıl çalışır?
A. Kullanıcı, PoE enjektörlerini kullanarak, enjektör ile IP kamera arasındaki ethernet kablosu aracılığıyla verileri ve gücü aynı anda iletir. Veriler anahtardan enjektöre iletilir ve böylece ethernet kablosu aracılığıyla IP kameraya beslenir.
S. Ayırıcı ve orta açıklıklı enjektör arasındaki fark nedir?
A. Aradaki fark, PoE enjektörünün mevcut PoE olmayan anahtarlardan bilgi / veri alan PoE ekipmanına güç sağlaması, buna karşın bir ayırıcının veriden gelen gücü bölüp ayrı bir girişe beslemesi gerçeğinde yatmaktadır. PoE uyumlu cihaz.
S. PoE ile bir ağ anahtarına güç verebilir misiniz?
A. Ethernet Üzerinden Güç (PoE), Güç Sağlanan Cihaz (PD) veya Güç Kaynağı Ekipmanı (PSE) olarak her iki şekilde de çalışabilen anahtarlardan geçer. Bu, anahtarın aynı anda güç sağlarken PoE ile çalıştırılabileceği anlamına gelir.
S. Tüm ethernet kabloları PoE'yi destekliyor mu?
C. Kullanılan kablo kategorisine bağlıdır. CAT5E ve üzeri gibi kablolar tüm voltajlarda PoE'yi destekler. CAT5 kabloları daha düşük voltajları destekler.
S. PoE, CAT5 üzerinden çalışabilir mi?
A. Ethernet üzerinden Güç (PoE), CAT5 yama kablolarının elektrik gücüne erişimin yanı sıra IP kameralara, yönlendiricilere ve anahtarlara veri bağlantısı sağlamasına olanak tanır.
S. PoE DC mi yoksa AC mi?
A. PoE, 44 ve 57 VDC arasındaki bir kabloya enjekte edilir.
S. PoE ve LAN arasındaki fark nedir?
A. Ethernet Üzerinden Güç (PoE) teknolojisi, kablolu Ethernet yerel alan ağını (LAN) uygulamak için kullanılır.