Altronix Smp7pmp8220 | Güç Kaynağı Şarj Cihazı, 8 Sigortalı Çıkış, 12a'da 24/6 Vdc, 220 Vac | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALTRONIX SMP7PMP8220 Güç Kaynağı Şarj Cihazı, 8 Sigortalı Çıkış, 12A'da 24/6 VDC, 220 VAC | CE6FBX

ALTRONIX SMP7PMP8220 Güç Kaynağı Şarj Cihazı, 8 Sigortalı Çıkış, 12A'da 24/6 VDC, 220 VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6FBX Modeli: SMP7PMP8220
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
€570.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+DC Dış Mekan Güç Kaynağı Şarj Cihazı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.19
Gemi yüksekliği (cm)41.91
Gemi uzunluğu (cm)15.88
Gemi genişliği (cm)40.64
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMuhafaza Derinliği (In.)Muhafaza Yüksekliği (In.)MalzemeÇıkış SayısıÇıkış AkımıAlt KategoriTipÜcret
ALTRONIX AL125ULP Erişim Kontrolü Güç Kaynağı Şarj Cihazı, BC100 Muhafaza | AD9KJV 4TEJ9 AL125ULP-3.508.50Çelik12 VDC veya 24 VDC1AGüç Kaynağı / Şarj CihazıGüç Kaynağı / Şarj Cihazı Yangın Bağlantısını Kesme€219.71
ALTRONIX AL176UL Tek Çıkışlı Güç Kaynağı / Şarj Cihazı, 12VDC veya 24VDC Çıkış | AD9KKA 4TEK5 AL176UL-3.508.50Çelik12 VDC veya 24 VDC1.75AGüç Kaynağı / Şarj CihazıGüç Kaynağı / Şarj Cihazı Yangın Bağlantısını Kesme€240.70
ALTRONIX AL176ULB Tek Çıkışlı Güç Kaynağı / Şarj Cihazı, 1.75A Çıkış Akımı | AD9KKB 4TEK6 AL176ULB3.1 "--Fenolik veya Fiberglas12 VDC veya 24 VDC1.75AGüç Kaynağı / Şarj CihazıGüç Kaynağı / Şarj Cihazı€131.29
ALTRONIX AL176ULX Güç Kaynağı / Şarj Cihazı, 115VAC Giriş Voltajı, Gri Kaplama | AD9KKC 4TEK7 AL176ULX-3.2513.50Çelik12 VDC veya 24 VDC1.75AGüç Kaynağı / Şarj CihazıGüç Kaynağı / Şarj Cihazı€270.70
ALTRONIX AL400ULXR Güç Kaynağı Şarj Cihazı, Tek Sınıf 2 Nominal Çıkış, Çelik | AD9KLL 4TER3 AL400ULXR-3.2513.50Çelik12 VDC veya 24 VDC12 VDC @ 4A veya 24 VDC @ 3AGüç Kaynağı / Şarj CihazıGüç Kaynağı / Şarj Cihazı€341.16
ALTRONIX SMP3PMCTX Güç Kaynağı/şarj cihazı | AE2AFR 4WAX8 SMP3PMCTX-3.2513.50Çelik12 VDC veya 24 VDC2.5AGüç Kaynağı / Şarj CihazıGüç Kaynağı / Şarj Cihazı€304.00
ALTRONIX SMP5PM Denetimli Güç Kaynağı / Şarj Cihazı, 12 / 24VDC @ 4A | AE2AFV 4WAY3 SMP5PM7"--Fenolik veya Fiberglas12 VDC veya 24 VDC4AGüç Kaynağı / Şarj CihazıGüç Kaynağı / Şarj Panosu€140.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALTRONIX SMP7PMP8220 Güç Kaynağı Şarj Cihazı, 8 Sigortalı Çıkış, 12A'da 24/6 VDC, 220 VAC
€570.82 / Adet