APPROVED VENDOR 4LVL6 Çizgi Direği 8 fit x 1 5/8 inç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Satır Gönderisi |
Renk | Gümüş |
Çap | 1.625 " |
Bitiş | Galvanize |
ölçü | 16 saat |
Yükseklik | 96 " |
uzunluk | 96 " |
Malzeme | Çelik |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.82 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.57 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 4.57 |
HS kodu | 7306301000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00