Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M51050.040.0020 Soket Kapak Vidası Standart Paslanmaz Çelik M4 x 0.70X20, 50PK | AB7DPK 22UC61

APPROVED VENDOR M51050.040.0020 Soket Başlıklı Vida Standart Paslanmaz Çelik M4 x 0.70X20, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7DPK Model: M51050.040.0020Çapraz Referans: 22UC61 / 42GP27
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
€7.70 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM4 x 0.7
Sürücü Boyutu3mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.7mm
Baş yüksekliği4mm
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk20mm
MalzemeA2 Paslanmaz Çelik
Min. Gerilme direnci700 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC39 ila C44
Konu Dia.M4
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu20mm
Konu Boyutu0.70mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158030
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M51050.040.0020 Soket Başlıklı Vida Standart Paslanmaz Çelik M4 x 0.70X20, 50PK
€7.70 / paket