Battalion 3hwf1 | Kaldırma Menteşesi Doğal 3 X 3 İnç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BATTALION 3HWF1 Kaldırma Menteşesi Doğal 3 x 3 İnç | AC9PKZ

BATTALION 3HWF1 Kalkar Menteşe Doğal 3 x 3 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9PKZ Modeli: 3HWF1
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
€0.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kalkar Menteşe
RenkDoğal (Madenden)
KöşelerKare
BitişDoğal (Madenden)
donanımDahil Değil
Yükseklik3"
Deliklerolmadan
Yaprak Başına Delik0
Yaprak Kalınlığı59 / 64 "
Sol / Sağ ElSol
Yükleme kapasitesi176 lb
MalzemeÇelik
MontajTam Yüzey
Pim Çapı1 / 4 "
Pim MalzemesiÇelik
Pin türüÇıkmaz
Hareket açıklığı270 Dereceleri
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)19.81
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu8302106030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSol / Sağ ElRenkKöşelerYükleme kapasitesiMalzemePim ÇapıPim MalzemesiHareket açıklığıÜcret
BATTALION 1XMG7 Kalkar Menteşe Doğal 2-1/2 x 2 İnç | AB4FKF 1XMG7SağDoğal (Madenden)Kare-304 Paslanmaz Çelik1 / 4 "304 Paslanmaz Çelik180 Dereceleri€27.67
BATTALION 1XMG9 Kalkar Menteşe 2-1/2 x 11/16 İnç | AB4FKH 1XMG9SağSiyahyuvarlak-Çinko Döküm3 / 8 "Çinko Döküm180 Dereceleri€7.48
BATTALION 1XMH1 Kaldırma Menteşesi 2-1/2 x 1-1/4 İnç | AB4FKJ 1XMH2 1XMH1SolSiyahyuvarlak-Çinko Döküm3 / 8 "Çinko Döküm180 Dereceleri€37.10
BATTALION 1XMH2 Kalkar Menteşe 2-1/2 x 1-1/4 İnç | AB4FKK 1XMH2Sol sağSiyahyuvarlak-Çinko Döküm3 / 8 "Çinko Döküm180 Dereceleri-
TEKLİF TALEBİ
BATTALION 3HUE4 Kalkar Menteşe Doğal 2 x 1-11/16 İnç | AC9PCC 3 SAAT 4SolDoğal (Madenden)Kare88 lb304 Paslanmaz Çelik3 / 16 "304 Paslanmaz Çelik270 Dereceleri€7.02
BATTALION 3HUF1 Kalkar Menteşe Doğal 2 x 1-11/16 İnç | AC9PCG 3HUF1SağDoğal (Madenden)Kare88 lbÇelik1 / 8 "Çelik270 Dereceleri€3.75
BATTALION 3HUF4 Kalkar Menteşe Doğal 2-1/2 x 2-1/2 İnç | AC9PCK 3HUF4SağDoğal (Madenden)Kare88 lbÇelik3 / 16 "Çelik270 Dereceleri€4.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BATTALION 3HWF1 Kalkar Menteşe Doğal 3 x 3 İnç
€0.98 / Adet