Broan Lp80 | Banyo Vantilatörü 80 Cfm 0.3a 36w | 22cw04 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BROAN LP80 Banyo Fanı 80 Cfm 0.3a 36w | AF7NDJ 22CW04

BROAN NUTONE LP80 Banyo Fanı 80 Cfm 0.3a 36w

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7NDJ Modeli: LP80Çapraz Referans: 22CW04
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
€154.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Banyo Vantilatörü
Amper0.3
CFM @ 0.100-In. SP80
DeşarjYatay veya Dikey
Kanal Dia.4 "veya 3"
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaENERGY STAR Anma
Izgara Uzunluğu14 "
Izgara MalzemesiBeyaz Polimerik
Izgara Genişliği13 "
IsıtıcıYok hayır
Gövde Yüksekliği4"
Konut Uzunluğu11.375 "
Gövde MalzemesiGalvanize çelik
Muhafaza Genişliği10.5 "
Hz60
Montaj YeriTavan veya duvar
nominal devir600
Faz1
ProfilDüşük
Gerektirirkanal tesisatını
0.100-In'de Sones. SP @ 5 Ft.1.1
Gerilim120V
Watt36

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.21
Gemi yüksekliği (cm)14.99
Gemi uzunluğu (cm)42.67
Gemi genişliği (cm)34.8
HS kodu8414513000

Ürün Detayı:

  • Nem Algılama (Hayır)
  • Işıklı (Hayır)
  • Hareket Algılama (Hayır)
  • Gece Işığı (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMuhafaza GenişliğiAmperCFM @ 0.100-In. SPHzMontaj YeriGerektirirGerilimWattÜcret
BROAN 673 Banyo Vantilatörü 60 Cfm | AD6WEH 4C050 6736.25 "16060Tavan-120V--
TEKLİF TALEBİ
BROAN 688 Banyo Vantilatörü 50 Cfm | AD6WFJ 4C374 6887.5 "0.95060Tavan veya duvar-120V-€35.71
BROAN 670 Banyo Vantilatörü 50 Cfm | AD6WFK 4C375 6707.5 "0.85060Tavan veya duvar-120V55-
TEKLİF TALEBİ
BROAN 671 Banyo Vantilatörü 70 Cfm | AD6WFL 4C376 6717.5 "1.157060Tavan veya duvar-120V-€85.08
BROAN 678 Banyo Vantilatörü 50 Cfm | AD6WFM 4C378 6788"1.65060Tavan100W Akkor Lamba (100A-120V)120V42.4€114.57
BROAN 162 Banyo Vantilatörü 70 Cfm | AD6WGP 4C538 1628.375 "2.57060Tavan250W R40 Kızılötesi Lamba (250R40 / 10)120V50€139.68
BROAN 164 Banyo Vantilatörü 70 Cfm | AD6WGQ 4C540 1648.375 "4.57060Tavan2 x 250W R40 Kızılötesi Lamba (250R40 / 10)120V45€181.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BROAN NUTONE LP80 Banyo Fanı 80 Cfm 0.3a 36w
€154.46 / Adet