Bussmann Lpj-30sp | Düşük Tepe Sigortası, 30 A, 600 V | 4xf35 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN LPJ-30SP Düşük Tepe Sigortası, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35

BUSSMANN LPJ-30SP Düşük Tepe Sigortası, 30 A, 600 V

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2GKM Modeli: LPJ-30SPÇapraz Referans: 4XF35

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€19.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
AC Voltaj Derecesi600V
gövde MalzemesiMelamin
Vücut sitilisilindirik
SınıfSınıf J
Current Rating30A
DC Gerilim Değerlendirmesi300V
derinlikUygulanamaz
Çap13 / 16 "
ElemanÇift
Sigorta Bloğu Serisi içinCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Sigorta Amperi30
Sigorta Bloğu TasarımıReddedilmeme
Sigorta Tutucu KoduZ
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi100V DC'de 300kA, 300V AC'de 600kA
uzunluk2 1 / 4 "
Mfr. DiziBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Reddetme / Reddetmemeret
hızZaman gecikmesi
Görsel GöstergeBelirtici Olmayan
Voltaj derecesi600VAC / 300VDC
genişlikUygulanamaz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)5.84
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

Bussmann LPJ-30SP Düşük Tepe sigortası, geçici aşırı yüklemeler ve geçici dalgalanmalar nedeniyle gereksiz sigorta açılmalarını en aza indirmek için uzun zaman gecikmesi kullanan bir zaman gecikmeli sigortadır. Motorun çalıştırılmasında anahtarlama işlemlerinin zamanlamasını kontrol etmek için kullanılır.

Özellikler:

  • Bussmann LPJ-30SP Düşük Tepe sigortası, hem zaman gecikmesi hem de akım sınırlama işlevleri için iki öğeye sahiptir.
  • Uzun gecikme süresi, geçici aşırı yüklemeler ve geçici dalgalanmalar nedeniyle gereksiz sigorta açılmalarını en aza indirir.
  • Bu sigortanın akım sınırlama özelliği, aşağı yöndeki bileşenleri kısa devre akımlarının zararlı termal ve manyetik etkilerinden korur.
  • Bu sigorta, aşırı akımlara karşı direnç sırasında oluşan ısıya direnmek için melamin bir gövdeye sahiptir.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu Bussmann sigortasının kesinti derecesi nedir?

C. 100VDC'de 300kA ve 300VAC'de 600kA kesme derecesine sahiptir.

S. Sigortanın atıp atmadığını görmek için nasıl test edebilirim?

A. Kullanabilirsiniz analog multimetreler or dijital multimetreler Sigortanın atıp atmadığını test etmek için.

S. Atmış bir sigortayı değiştirirken ne gibi önlemler almalıyım?

A. Atmış bir sigortayı değiştirirken, elektrik çarpmasını önlemek için devrenin enerjisinin kesildiğinden emin olun.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGörsel GöstergeVücut sitiliBağlantı TürüCurrent RatingÇapSigorta AmperiSigorta Tutucu KoduuzunlukÜcret
BUSSMANN LPJ-3SP Düşük Tepe Sigortası, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPBelirtici Olmayansilindirik-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "€24.07
BUSSMANN LPJ-15SP Düşük Tepe Sigortası, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPBelirtici OlmayansilindirikYüksük Ucu x Yüksük Ucu15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "€19.45
BUSSMANN LPJ-35SP Düşük Tepe Sigortası, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPBelirtici Olmayansilindirik-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "€37.44
BUSSMANN LPJ-60SP Düşük Tepe Sigortası, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPBelirtici OlmayansilindirikYüksük Ucu x Yüksük Ucu60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "€36.81
BUSSMANN LPJ-70SP Düşük Tepe Sigortası, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPBelirtici Olmayankılıç-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "€212.51
BUSSMANN LPJ-100SP Düşük Tepe Sigortası, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPBelirtici Olmayankılıç-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "€84.27
BUSSMANN LPJ-12SP Düşük Tepe Sigortası, 12 A, 600 V | AE8QRX 6F365 LPJ-12SPBelirtici OlmayansilindirikYüksük Ucu x Yüksük Ucu12A13 / 16 "12Z2 1 / 4 "€19.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN LPJ-30SP Düşük Tepe Sigortası, 30 A, 600 V
€19.45 / Adet