Bussmann Lpj-60sp | Düşük Tepe Sigortası, 60 A, 600 V | 4xf39 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN LPJ-60SP Düşük Tepe Sigortası, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39

BUSSMANN LPJ-60SP Düşük Tepe Sigortası, 60 A, 600 V

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2GKR Modeli: LPJ-60SPÇapraz Referans: 4XF39
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
€36.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
AC Voltaj Derecesi600V
gövde MalzemesiMelamin
Vücut sitilisilindirik
SınıfSınıf J
Bağlantı TürüYüksük Ucu x Yüksük Ucu
Current Rating60A
DC Gerilim Değerlendirmesi300V
derinlikUygulanamaz
Çap1 1 / 16 "
ElemanÇift
Sigorta Bloğu Serisi içinCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Sigorta Amperi60
Sigorta Bloğu TasarımıReddedilmeme
Sigorta Tutucu KoduAA
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi100V DC'de 300kA, 300V AC'de 600kA
uzunluk2 3 / 8 "
Mfr. DiziBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Ürün Veri Sayfasıbussmann-lpj-60sp.pdf
Reddetme / Reddetmemeret
Tepki Süresi10 saniye %500'de
hızZaman gecikmesi
TipZaman Gecikmesi Akım Sınırlaması
Görsel GöstergeBelirtici Olmayan
Voltaj derecesi600VAC / 300VDC
genişlikUygulanamaz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.69
Gemi uzunluğu (cm)6.05
Gemi genişliği (cm)2.69
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

Bussmann LPJ-60SP sigortası, geçici aşırı yüklemeler ve geçici dalgalanmalar nedeniyle gereksiz sigorta açılmalarını en aza indirmek için uzun bir gecikme süresi kullanır. Motorun başlatılması sırasında anahtarlama işlemlerinin zamanlamasının düzenlenmesine yardımcı olur.

Özellikler:

  • Bussmann LPJ-60SP Düşük Tepe sigortası, hem zaman gecikmesi hem de akım sınırlama işlevleri için iki öğeye sahiptir.
  • Uzun süreli gecikmesi, geçici aşırı yüklerin ve geçici dalgalanmaların neden olduğu gereksiz sigorta açılmalarının sayısını azaltır.
  • Bu Düşük Tepe sigortasının akım sınırlama özelliği, aşağı yöndeki bileşenleri kısa devre akımlarının termal ve manyetik etkilerinden korur.
  • Bu sigorta, aşırı akım direnci sırasında oluşan ısıya direnmek için melamin bir gövdeye sahiptir.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu ünite göstergeli mi yoksa göstergesiz mi?

A. Göstergesiz bir sigortadır. Aynı akım değerine sahip bir gösterge sigortasına ihtiyacınız varsa, kontrol edin Bussmann LPJ-60SPI sigorta.

S. Zaman gecikmeli sigortadaki kontrollü ısıtma, istenmeyen açmaları nasıl önler?

A. Zaman gecikmeli sigortadaki kontrollü ısıtma, genellikle başlatma sırasında ani akımlarla ilişkilendirilen geçici aşırı akımların sigortayı tetiklemeden geçmesine izin vererek istenmeyen açmaları önler. Sigorta elemanı kademeli olarak ısınarak devreye dengelenmesi ve başlangıçtaki akım dalgalanmasının azalması için yeterli zaman tanır. Bu özellik sigortanın gereksiz yere devreyi kesmemesini sağlar.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGörsel GöstergeVücut sitiliBağlantı TürüCurrent RatingÇapSigorta AmperiSigorta Tutucu KoduuzunlukÜcret
BUSSMANN LPJ-3SP Düşük Tepe Sigortası, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPBelirtici Olmayansilindirik-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "€24.07
BUSSMANN LPJ-15SP Düşük Tepe Sigortası, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPBelirtici OlmayansilindirikYüksük Ucu x Yüksük Ucu15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "€19.45
BUSSMANN LPJ-30SP Düşük Tepe Sigortası, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPBelirtici Olmayansilindirik-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "€19.45
BUSSMANN LPJ-35SP Düşük Tepe Sigortası, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPBelirtici Olmayansilindirik-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "€37.44
BUSSMANN LPJ-70SP Düşük Tepe Sigortası, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPBelirtici Olmayankılıç-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "€212.51
BUSSMANN LPJ-100SP Düşük Tepe Sigortası, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPBelirtici Olmayankılıç-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "€84.27
BUSSMANN LPJ-12SP Düşük Tepe Sigortası, 12 A, 600 V | AE8QRX 6F365 LPJ-12SPBelirtici OlmayansilindirikYüksük Ucu x Yüksük Ucu12A13 / 16 "12Z2 1 / 4 "€19.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN LPJ-60SP Düşük Tepe Sigortası, 60 A, 600 V
€36.81 / Adet