Bussmann Lpj-35sp | Düşük Tepe Sigortası, 35 A, 600 V | 4xf36 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN LPJ-35SP Düşük Tepe Sigortası, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36

BUSSMANN LPJ-35SP Düşük Tepe Sigortası, 35 A, 600 V

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2GKN Modeli: LPJ-35SPÇapraz Referans: 4XF36
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
€37.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
AC Voltaj Derecesi600V
gövde MalzemesiMelamin
Vücut sitilisilindirik
SınıfSınıf J
Current Rating35A
DC Gerilim Değerlendirmesi300V
derinlikUygulanamaz
Çap1 1 / 16 "
ElemanÇift
Sigorta Bloğu Serisi içinCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Sigorta Amperi35
Sigorta Bloğu TasarımıReddedilmeme
Sigorta Tutucu KoduAA
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi100V DC'de 300kA, 300V AC'de 600kA
uzunluk2 3 / 8 "
Mfr. DiziBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Reddetme / Reddetmemeret
hızZaman gecikmesi
Görsel GöstergeBelirtici Olmayan
Voltaj derecesi600VAC / 300VDC
genişlikUygulanamaz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

Bussmann LPJ-35SP sigortası, geçici ani akımları yönetecek ve motor ve ekipmanın başlatılması sırasında gereksiz patlamayı önleyecek şekilde tasarlanmıştır. Sürekli yüklere ve kısa devrelere maruz kalma durumunda devrelerin bağlantısını kesmek için makinelerde, kontrol panellerinde, dağıtım panolarında ve güç sistemlerinde kullanılır. Atmış bir sigorta göstergesi bulunmamakla birlikte, bu J Sınıfı LPJ Serisi sigorta, tanımlama için sigorta bloklarını veya kapaklarını gösteren göstergelerle birlikte kullanılabilir.

Özellikler:

  • Sırasıyla 600V ve 300V'a kadar voltaj değerlerine sahip AC ve DC sistemleri için uygundur.
  • Bu J Sınıfı sigorta, özel devre koruma sınıflandırması sunar ve atmış durumu gösteren görsel bir göstergeden yoksundur.
  • Artan geçici ani akımlar için zaman geciktirme seçeneği vardır.
  • Bu sigorta, daha fazla dayanıklılık ve ısı direnci için melamin yapıya sahiptir.
  • Etkili akım yönetimi için ikili öğelerle birlikte gelir.

Sık sorulan Sorular:

S. Bussmann LPJ-35SP sigortasını nasıl kurabilirim?

A.

  • Devreye giden gücü kapatın.
  • Uygun bir LPJ-35SP sigorta seçin.
  • Sigorta tutucusunu veya paneli açın.
  • Sigortayı tutucuya yerleştirin.
  • Sigortanın tam oturduğundan emin olun.
  • Tutucuyu veya paneli kapatın.
  • Devreye giden gücü geri yükleyin.

S. Bu sigortayı elektriksel tehlikelerden ve kısa devrelerden nasıl koruyabilirim?

A.

  • Aşınma, hasar veya korozyon olup olmadığını kontrol edin ve tutucu temas noktalarının temiz ve sıkı olduğundan emin olun.
  • Sigortanın kapasitesi dahilinde kalın ve kapaklarla ortamdan koruyun.
  • Atmış veya hasar görmüş sigortaları derhal değiştirin ve karmaşık kurulumlar için uzmanlığa başvurun.

S. Bussman J Sınıfı sigortayı seçerken hangi faktörleri dikkate almalıyım?

A.

  • Uygun akım ve voltaj değerleri.
  • Uygun zaman gecikmesi özellikleri.
  • Uygulamaya özel ihtiyaçlar.
  • Kısa devre akımı taşıma kapasitesi.
  • Çevre koşulları.
  • Fiziksel boyut ve uyum.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGörsel GöstergeVücut sitiliBağlantı TürüCurrent RatingÇapSigorta AmperiSigorta Tutucu KoduuzunlukÜcret
BUSSMANN LPJ-3SP Düşük Tepe Sigortası, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPBelirtici Olmayansilindirik-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "€24.07
BUSSMANN LPJ-15SP Düşük Tepe Sigortası, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPBelirtici OlmayansilindirikYüksük Ucu x Yüksük Ucu15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "€19.45
BUSSMANN LPJ-30SP Düşük Tepe Sigortası, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPBelirtici Olmayansilindirik-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "€19.45
BUSSMANN LPJ-60SP Düşük Tepe Sigortası, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPBelirtici OlmayansilindirikYüksük Ucu x Yüksük Ucu60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "€36.81
BUSSMANN LPJ-70SP Düşük Tepe Sigortası, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPBelirtici Olmayankılıç-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "€212.51
BUSSMANN LPJ-100SP Düşük Tepe Sigortası, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPBelirtici Olmayankılıç-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "€84.27
BUSSMANN LPJ-12SP Düşük Tepe Sigortası, 12 A, 600 V | AE8QRX 6F365 LPJ-12SPBelirtici OlmayansilindirikYüksük Ucu x Yüksük Ucu12A13 / 16 "12Z2 1 / 4 "€19.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN LPJ-35SP Düşük Tepe Sigortası, 35 A, 600 V
€37.44 / Adet