Bussmann Lpj-3sp | Düşük Tepe Sigortası, 3 A, 600 V | 4xf26 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN LPJ-3SP Düşük Tepe Sigortası, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26

BUSSMANN LPJ-3SP Düşük Tepe Sigortası, 3 A, 600 V

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2GKC Modeli: LPJ-3SPÇapraz Referans: 4XF26
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
€24.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
AC Voltaj Derecesi600V
gövde MalzemesiMelamin
Vücut sitilisilindirik
SınıfSınıf J
Current Rating3A
DC Gerilim Değerlendirmesi300V
derinlikUygulanamaz
Çap13 / 16 "
ElemanÇift
Sigorta Bloğu Serisi içinCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Sigorta Amperi3
Sigorta Bloğu TasarımıReddedilmeme
Sigorta Tutucu KoduZ
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi100V DC'de 300kA, 300V AC'de 600kA
uzunluk2 1 / 4 "
Mfr. DiziBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Reddetme / Reddetmemeret
hızZaman gecikmesi
Görsel GöstergeBelirtici Olmayan
Voltaj derecesi600VAC / 300VDC
genişlikUygulanamaz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)5.84
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

Bussmann LPJ-3SP sigortası, elektrik sistemlerinde ekipmanı aşırı akım koşullarından korumak için kullanılır. Bu kompakt sigorta, kontrol panelleri, motorlar, transformatörler ve güç dağıtım üniteleri dahil olmak üzere endüstriyel ve ticari ortamlarda kullanılır. Kısa devrelere ve yüksek ani akımlara karşı koruma sağlamak amacıyla zaman geciktirme özelliğiyle tasarlanmıştır.

Özellikler:

  • Bussmann LPJ-3SP sigortası, markanın bünyesinde kolay kurulum ve değiştirmeyi kolaylaştırmak için silindirik bir şekle sahiptir. JP60030-3CR sigorta tutacağı.
  • Hem AC hem de DC devrelerde aşırı akımlara karşı koruma sağlamak için maksimum 600VAC veya 300VDC gerilime sahip elektrik sistemlerinde çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
  • Bu LPJ-3SP sigortanın bir gösterge kullanımını gerekli kılacak hiçbir gösterge stili yoktur. JTN60030 Yanmış bir sigortayı görsel olarak görüntüleyebilen sigorta bloğu.
  • Sigortanın yüksek arıza akımlarına karşı koruma yeteneğini kanıtlamak için 100VDC'de 300kA ve 300VAC'de 600kA kesme derecesine sahiptir.
  • Bu Düşük Tepe sigortası, dayanıklılık ve ısıya karşı dayanıklılık için bir melamin gövdeye sahiptir ve değişen seviyelerde aşırı akımları etkili bir şekilde ele alma yeteneğini artıran çift elemanlı bir tasarıma sahiptir.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Busmann JT60030 Sigorta Tutucu: LPJ-3SP sigorta ünitesi için güvenli ve kullanışlı bir muhafaza sağlayarak elektrik sistemleri içerisinde uygun kurulum ve koruma sağlar.

Sık sorulan Sorular:

S. Bussmann LPJ-3SP sigortasının atmış olup olmadığını görsel bir gösterge olmadan nasıl anlarım?

A. aracılığıyla kontrol edilebilir 58290440 süreklilik fonksiyonunu kullanarak multimetre.

S. Sigorta başlatma sırasında istenmeyen açmaları nasıl önler?

A. Zaman geciktirme özelliği, ani akımları tolere etmesine olanak tanır ve geçici akım yükselmeleri nedeniyle açmayı önler.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGörsel GöstergeVücut sitiliBağlantı TürüCurrent RatingÇapSigorta AmperiSigorta Tutucu KoduuzunlukÜcret
BUSSMANN LPJ-15SP Düşük Tepe Sigortası, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPBelirtici OlmayansilindirikYüksük Ucu x Yüksük Ucu15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "€19.45
BUSSMANN LPJ-30SP Düşük Tepe Sigortası, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPBelirtici Olmayansilindirik-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "€19.45
BUSSMANN LPJ-35SP Düşük Tepe Sigortası, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPBelirtici Olmayansilindirik-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "€37.44
BUSSMANN LPJ-60SP Düşük Tepe Sigortası, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPBelirtici OlmayansilindirikYüksük Ucu x Yüksük Ucu60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "€36.81
BUSSMANN LPJ-70SP Düşük Tepe Sigortası, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPBelirtici Olmayankılıç-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "€212.51
BUSSMANN LPJ-100SP Düşük Tepe Sigortası, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPBelirtici Olmayankılıç-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "€84.27
BUSSMANN LPJ-12SP Düşük Tepe Sigortası, 12 A, 600 V | AE8QRX 6F365 LPJ-12SPBelirtici OlmayansilindirikYüksük Ucu x Yüksük Ucu12A13 / 16 "12Z2 1 / 4 "€19.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN LPJ-3SP Düşük Tepe Sigortası, 3 A, 600 V
€24.07 / Adet