Bussmann Lpj-70sp | Düşük Tepe Sigortası, 70 A, 600 V | 4xf40 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN LPJ-70SP Düşük Tepe Sigortası, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40

BUSSMANN LPJ-70SP Düşük Tepe Sigortası, 70 A, 600 V

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2GKT Modeli: LPJ-70SPÇapraz Referans: 4XF40

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€212.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
AC Voltaj Derecesi600V
gövde MalzemesiMelamin
Vücut sitilikılıç
SınıfSınıf J
Current Rating70A
DC Gerilim Değerlendirmesi300V
derinlikUygulanamaz
Çap1 1 / 8 "
ElemanÇift
Sigorta Bloğu Serisi içinCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Sigorta Amperi70
Sigorta Bloğu TasarımıReddedilmeme
Sigorta Tutucu KoduAB
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi100V DC'de 300kA, 300V AC'de 600kA
uzunluk4 5 / 8 "
Mfr. DiziBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Reddetme / Reddetmemeret
hızZaman gecikmesi
Görsel GöstergeBelirtici Olmayan
Voltaj derecesi600VAC / 300VDC
genişlikUygulanamaz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)11.94
Gemi uzunluğu (cm)2.79
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

Bussmann LPJ-70SP sigortası, aşırı akım durumlarında akım akışını keserek devre koruması için idealdir ve elektrikli ekipmanların genel güvenliğini sağlar. Bu sigorta, endüstriyel ve ticari ortamlarda akım kesintilerini önlemek, sistem bütünlüğünü geliştirmek ve çeşitli elektrik kurulumlarının düzgün çalışmasını sağlamak için kullanılır.

Özellikler:

  • Bu Bussmann LPJ-70SP sigorta, aşırı akımlara karşı hassas koruma sağlamak ve elektrikli bileşenlere gelebilecek potansiyel hasarı azaltmak için zaman geciktirme ve akım sınırlama işlevlerini birleştiren çift elemanlı bir tasarıma sahiptir.
  • Yüksek enerjili arıza akımlarını yönetmek ve sistemin dayanıklılığını artırmak için 300VAC'de 600kAIC kesme derecesine sahiptir.
  • Bu LPJ-70SP sigorta, minimum arıza süresiyle kesintisiz koruma sağlar ve zaman gecikmeli yanıt özelliği, nominal akımın yüzde 10'ünde 500 saniyelik bir gecikmeyle çalışarak gereksiz açmaları önlerken güvenli başlatmaları ve ekipman çalışmasını kolaylaştırır.

Sık sorulan Sorular:

S. Uygulamama uygun sigorta bloğunu nasıl seçerim?

A.

  • Sigorta bloğunun beklenen akım yükünü yönetebildiğini ve sistem voltajıyla eşleştiğini, böylece potansiyel aşırı yüklemeleri önlediğini ve güvenli bir çalışma ortamı sağladığını doğrulayın.
  • Uygulamanızın özelliklerine göre uyarlanmış gerekli sigorta tipini ve boyutunu etkili bir şekilde barındırabilecek bir blok tercih edin.
  • Vidalı veya kanatlı konnektörler gibi doğru sonlandırma tipini seçerek kurulum kurulumunuza kusursuz bir şekilde uyum sağlamalarını sağlayın.
  • Güvenilir performans sağlayacak şekilde nemi, ısıyı veya titreşimi önleyecek şekilde tasarlanmış bir bloğu tercih edin.
  • Seçilen bloğun güvenlik düzenlemelerine uygun olup olmadığını, uygulama ortamına uygun olup olmadığını ve bütçenize uygun olup olmadığını doğrulamaya öncelik verin.

S. Bu Bussmann LPJ-70SP sigortanın bakımını nasıl yapacağım?

A.

  • Sigortanın, üreticinin talimatlarına ve elektrik kodlarına göre devreye doğru şekilde takıldığından emin olun. Kurulumdan önce devrenin enerjisinin kesildiğinden emin olun.
  • Sigortayı herhangi bir hasar, renk değişikliği veya düzensizlik belirtisi açısından periyodik olarak inceleyin. Bu sorunlardan herhangi birini tespit ettiğinizde sigortayı derhal değiştirin.
  • Sigortanın nominal akım ve voltaj özellikleri dahilinde çalıştığından emin olun. Sigortanın değerlerinin dışında kullanılması erken arızaya veya yetersiz korumaya yol açabilir.
  • Sigortanın düzgün çalışmasını sağlamak için sigortanın etrafındaki alanı temiz ve toz, döküntü ve nemden uzak tutun.
  • Devreyi aşırı yüklemekten kaçının. Sürekli olarak yanmış sigortalarla karşılaşmak, devrede temel bir sorun olduğunu gösterebilir.
  • Elektrikli bileşenlerle çalışırken daima güvenlik prosedürlerini izleyin. Herhangi bir bakım veya değiştirme faaliyetinden önce devrenin enerjisinin kesildiğinden emin olun.

S. Bu Bussmann LPJ-70SP sigorta korumasının amper değeri nedir?

A. 70A amper değerine sahiptir. Daha yüksek bir akım çeşidi için markanın LPJ 450 SPI gösterge sigortası 450A akım derecesine sahip. Gelişmiş koruma için easyID açık sigorta göstergesi sağlar.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGörsel GöstergeVücut sitiliBağlantı TürüCurrent RatingÇapSigorta AmperiSigorta Tutucu KoduuzunlukÜcret
BUSSMANN LPJ-3SP Düşük Tepe Sigortası, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPBelirtici Olmayansilindirik-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "€24.07
BUSSMANN LPJ-15SP Düşük Tepe Sigortası, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPBelirtici OlmayansilindirikYüksük Ucu x Yüksük Ucu15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "€19.45
BUSSMANN LPJ-30SP Düşük Tepe Sigortası, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPBelirtici Olmayansilindirik-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "€19.45
BUSSMANN LPJ-35SP Düşük Tepe Sigortası, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPBelirtici Olmayansilindirik-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "€37.44
BUSSMANN LPJ-60SP Düşük Tepe Sigortası, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPBelirtici OlmayansilindirikYüksük Ucu x Yüksük Ucu60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "€36.81
BUSSMANN LPJ-100SP Düşük Tepe Sigortası, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPBelirtici Olmayankılıç-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "€84.27
BUSSMANN LPJ-12SP Düşük Tepe Sigortası, 12 A, 600 V | AE8QRX 6F365 LPJ-12SPBelirtici OlmayansilindirikYüksük Ucu x Yüksük Ucu12A13 / 16 "12Z2 1 / 4 "€19.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN LPJ-70SP Düşük Tepe Sigortası, 70 A, 600 V
€212.51 / Adet