<span Class='notranslate'>Condor </span> 11naxe | Pressure Switch Dpst 105/135psi 1/4 Fnpt | 3eyr4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CONDOR 11NAXE Pressure Switch Dpst 105/135psi 1/4 Fnpt | AC8ZCQ 3EYR4

CONDOR 11NAXE Pressure Switch Dpst 105/135psi 1/4 Fnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8ZCQ Model: 11NAXEÇapraz Referans: 3EYR4

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€29.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç Şalteri
AC İletişim Derecesi26A
ActionStandart
Çalıştırma TipiDiyafram
Patlama basıncı500 psi
İletişim FormuDPST
Diferansiyel25 - 65 psi
Fabrika Açık / Kapalı Ayarı105 / 135 psi
HP @ 1 Faz - 120V2
HP @ 1 Faz - 230V3
HP @ 1 Faz - 240V3
IP Rating54
NEMA Değerlendirmesi1
FazTek
Bağlantı Noktası Türü1-Port 1/4 "FNPT
Aralık25 - 160 psi
Sıcaklık. menzil-22 Derece ila 257 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)12.45
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Boşaltıcı (1/4 "Sıkıştırma)
  • Özel Özellikler: 4 kW / 4 HP Anahtarlama Kapasitesi, 11 Bar / 160 psi Maksimum Devre Dışı Bırakma Basıncı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFabrika Açık / Kapalı AyarıAC İletişim DerecesiActionHP @ 1 Faz - 120VHP @ 1 Faz - 230VHP @ 1 Faz - 240VManuel Anahtar İşlemiBağlantı Noktası TürüÜcret
CONDOR MDR-F 2H-S UL Basınç Şalteri Spdt 8/20 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVD 12T103 MDR-F 2H-S UL8 / 20 psi10A @ 230VStandart / Ters1/21/2--1-Port 1/4 "FNPT€189.70
CONDOR MDR-F 4H-S UL Basınç Anahtarı, SPDT, 15/40 Psi, 1/4 FNPT | AA4KVE 12T104 MDR-F 4H-S UL15 / 40 psi10A @ 230VStandart / Ters1/21/2--1-Port 1/4 "FNPT€193.02
CONDOR MDR-F 8H-S UL Basınç Şalteri Spdt 30/60 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVF 12T105 MDR-F 8H-S UL30 / 60 psi10A @ 230VStandart / Ters1/21/2--1-Port 1/4 "FNPT€196.09
CONDOR MDR-F 10H-S UL Basınç Anahtarı Spdt 60/75 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVG 12T106 MDR-F 10H-S UL60 / 75 psi10A @ 230VStandart / Ters1/21/2--1-Port 1/4 "FNPT€197.62
CONDOR MDR-F 16H-S UL Basınç Şalteri Spdt 80/160 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVH 12T107 MDR-F 16H-S UL80 / 160 psi10A @ 230VStandart / Ters1/21/2--1-Port 1/4 "FNPT€211.96
CONDOR MDR-F 32H-S UL Basınç Şalteri Spdt 145 / 290psi 1/4 Fnpt | AA4KVJ 12T108 MDR-F 32H-S UL145 / 290 psi10A @ 230VStandart / Ters1/21/2--1-Port 1/4 "FNPT€234.47
CONDOR MDR-F 60HH-S UL Basınç Anahtarı Spdt 290 / 580psi 1/4 Fnpt | AA4KVK 12T109 MDR-F 60HH-S UL290 / 580 psi10A @ 230VStandart / Ters1/21/2--1-Port 1/4 "FNPT€278.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CONDOR 11NAXE Pressure Switch Dpst 105/135psi 1/4 Fnpt
€29.91 / Adet