CRETORS RM5A-X Pamuk Şeker Makinesi, 10 - 12 lb
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pamuk Şeker Makinası |
Amper | 14.2 |
Temel malzeme | Paslanmaz çelik |
Kase Malzemesi | Alüminyum |
Kase boyutu | 26 " |
Kapasite | 10 ila 12 lb. |
derinlik | 20-1 / 2 " |
Yükseklik | 17-1 / 4 " |
Fiş Tipi | 5-15 |
Gerilim | 120 |
vat miktarı | 1700 |
genişlik | 13-1 / 2 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 23.85 |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00