Dayton 1mbf4 | Ac Redüktörlü Motor 2.2 Rpm Açık 115v | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 1MBF4 Ac Redüktörlü Motor 2.2 Rpm Açık 115v | AB2JDY

DAYTON 1MBF4 Ac Redüktörlü Motor 2.2 Rpm Açık 115v

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2JDY Modeli: 1MBF4

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€148.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+AC Redüktörlü Motor
YatakDişli Kutusu ve Motorda Gözenekli Bronz
ÇevirmeAçılış
Tam Yük Amperi0.38
Dişli Kutusu MalzemesiÇinko Döküm
Dişli Oranı1526:1
Dişli Tipimahmuz
DişlilerTüm Düz Dişliler
KonaklamaÇinko Döküm
Hz60
HP girişi1/476
Yalıtım sınıfıB
Uzunluk Daha Az Şaft4"
YağlamaGres Dolgulu
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Maks. dönme momenti32 inç-lb.
Motor TipiGölgeli Kutup
MontajTüm Pozisyonlar
Etiket RPM2.2
Yüksüz RPM2.3
Sarkık Yük41 lb
Faz1
rotasyonCW
RPM Aralığı0 için 15
MühürlerContalı Dişli Kutusu, Çıkış Milinde Dudaklı Tip
Mil YönüParalel
Termal korumaHayır
Gerilim115 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.67
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)23.62
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu8501104020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDişli MalzemesiYatakFrenDişli OranıDişli TipiDişlilerKonaklamaGövde MalzemesiÜcret
DAYTON 1LNF7 Ac Redüktörlü Motor 4 Rpm Açık 115v | AB2EMY 1LNF7Sinterlenmiş ÇelikKapakta İğne, Motorda Gözenekli Kılıf-762:1mahmuzMahmuz / Sinterlenmiş ÇelikÇinko Döküm-€155.10
DAYTON 1LNF8 Ac Redüktörlü Motor 6 Rpm Açık 115v | AB2EMZ 1LNF8Sinterlenmiş ÇelikKapakta İğne, Motorda Gözenekli Kılıf-529:1mahmuzMahmuz / Sinterlenmiş ÇelikÇinko Döküm-€166.69
DAYTON 1LNF9 Ac Redüktörlü Motor 26 Rpm Açık 115v | AB2ENA 1LNF9Sinterlenmiş ÇelikKapakta İğne, Motorda Gözenekli Kılıf-126:1mahmuzMahmuz / Sinterlenmiş ÇelikÇinko Döküm-€170.11
DAYTON 1LNG1 Ac Redüktörlü Motor 52 Rpm Açık 115v | AB2ENB 1lng1Sinterlenmiş ÇelikKapakta İğne, Motorda Gözenekli Kılıf-63:1mahmuzMahmuz / Sinterlenmiş ÇelikÇinko Döküm-€165.94
DAYTON 1LNG2 Ac Redüktörlü Motor 1 Devir Açık 115v | AB2ENC 1lng2Sinterlenmiş ÇelikKapakta İğne, Motorda Gözenekli Kılıf-2976:1mahmuzMahmuz / Sinterlenmiş ÇelikÇinko Döküm-€166.36
DAYTON 1LPL2 Ac Redüktörlü Motor 60 Rpm Açık 115v | AB2EWV 1LPL2Asetil / ÇelikMuhafazada Gözenekli Bronz Kılıf, Motor Üzerinde BilyeDisk27:1-Asetil / ÇelikÇinko Döküm-€676.33
DAYTON 1LPL6 Ac Redüktörlü Motor 60 Rpm Açık 115v | AB2EWZ 1LPL6Asetil / ÇelikMuhafazada Gözenekli Bronz Kılıf, Motor Üzerinde Bilye-27:1-Asetil / ÇelikÇinko Döküm-€586.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 1MBF4 Ac Redüktörlü Motor 2.2 Rpm Açık 115v
€148.40 / Adet