Dayton 5uwf1 | Elektrik Motorlu Tambur Pompası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 5UWF1 Elektrik Motoru Varil Pompası | AE6RZN

DAYTON 5UWF1 Elektrik Motoru Varil Pompası

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6RZN Modeli: 5UWF1
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
€426.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tamburlu Pompa Motoru
Ortam (C)4 için 48
ÇevirmeTEFC
Tam Yük Amperi5.8
Yükseklik13 "
Gövde MalzemesiPlastik
HP3/4
Hz60
Giriş Watt600
Yalıtım sınıfıF
Motor MuhafazasıTEFC
Motor Devri10,600
Motor TipiElektrik
Etiket RPM10600
Uzunluk10.25 "
Faz1
Termal korumaEvet
Gerilim115

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.59
Gemi yüksekliği (cm)27.94
Gemi uzunluğu (cm)32
Gemi genişliği (cm)21.84
HS kodu8501404040
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+HzVücut ÇapıGörevGiriş WattYalıtım sınıfıUzunluk Daha Az ŞaftMotor DevriÜcret
DAYTON 11Z376 Tambur Pompa Motoru AA1YTJ İçin Hava 2/3 Hp | AA3YTL 11Z376Tamburlu Pompa Motoru-5"Aralıklı370--10,000€642.56
DAYTON 1DLK6 Motor Tambur Pompası 110 Volt Gpm 32 | AA9JVW 1DLK6Motor604-1 / 2 "Aralıklı825H-10,000€917.87
DAYTON 1DLK7 Motor Tambur Pompası 220 Volt Gpm 32 | AA9JVX 1DLK7Motor504-1 / 2 "Aralıklı825H-10,000€1,027.02
DAYTON 1DLK8 Motor Tambur Pompası 110 Volt Gpm 32 | AA9JVY 1DLK8Motor604-1 / 2 "Aralıklı825H-10,000€1,254.88
DAYTON 1DLK9 Motor Tambur Pompası 220 Volt Gpm 32 | AA9JVZ 1DLK9Motor504-1 / 2 "Aralıklı825H-10,000€1,280.55
FINISH THOMPSON A100007 Tambur Pompa Motoru Hava 1/2 Hp | AC8UYY 3DYN8 A100007Tamburlu Pompa Motoru-5-1 / 2 "Sürekli--6.625 "6000€683.50
FINISH THOMPSON S1-115v Tambur Pompa Motoru Su Sıçramasına Karşı Korumalı Muhafaza 1/3 Hp | AE3UEC 5FZV6 S1-115vTamburlu Pompa Motoru606-1 / 2 "Sürekli230B Sınıfı5.375 "6000 / 13,000€383.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 5UWF1 Elektrik Motoru Varil Pompası
€426.89 / Adet