Dayton 6EDY5 hat voltajı termostatı, doğrudan elektrik gücü gerektiren HVAC (ısıtma, havalandırma ve soğutma) sistemleri için tasarlanmıştır. Ünite, cihazlara giden gücü bağlar veya bağlantısını keser.
Özellikler:
- Sıcaklık izlemeyi mümkün kılmak için bir sensör ampulü ve su spreyi, yüksek nem, havadaki kirleticiler ve aşındırıcı koşullara karşı koruma için toz geçirmez bir muhafaza ile donatılmıştır.
- Tek bir çıkışa (yani açık/kapalı) ve basit işlemlerin yürütülmesi için bir analog ekrana izin veren tek aşamalı bir sistemle kolaylaştırılmıştır.
- Bu termostat, kullanıcı rahatlığı için hem dikey hem de yatay montaj sunar.
- Okunması kolay bir kadran ve 30 ila 120 derece F arasında istenen sıcaklığı manuel olarak seçmek için bir ayar düğmesi ile entegre edilmiştir.
Sık sorulan Sorular:
S. NEMA 4X muhafazalarının avantajı nedir?
A. Bu yağmur geçirmez muhafazalar, nem ve döküntü girişine karşı sıkı bir sızdırmazlık sağlar. Bu muhafazalar hem iç hem de dış mekan kullanımı için idealdir.
S. Hava bobini sensörü nedir?
A. Dayton 6EDY5 hava serpantini sensörü, ısıtma ve havalandırma uygulamalarında ortam sıcaklığının izlenmesine ve düzenlenmesine yardımcı olur.
S. Hat voltajı termostatı düşük voltajda çalışır mı?
C. Hayır, hat voltajı termostatları düşük voltajda çalışmaz çünkü bunlar 120 ve 240V'da HVAC cihazlarını doğrudan ısıtmak içindir. Aksi takdirde düşük voltajlı termostatlarda gerekli olan, ağır voltajı geçerli voltaj değerine düşürmek için bir transformatöre ihtiyaç duymazlar.